絞り込み
ブランド
  • 中部コーポレーション
  • モノタロウ(265)
  • エスコ(3,474)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(2,309)
  • TOSTEM(LIXIL)(2,091)
  • Panasonic(パナソニック)(1,922)
  • ノーリツ(1,802)
  • UNION(ユニオン)(1,339)
  • ハイロジック(1,294)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,290)
  • 新日軽(LIXIL)(1,217)
  • TOEX(LIXIL)(1,191)
  • シロクマ(1,163)
  • WAKI(和気産業)(1,162)
  • 扶桑精機(1,043)
  • スリーナイン島野(1,003)
  • 大塚刷毛製造(992)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(956)
  • ハーフェレ(954)
  • BEST[金物](842)
  • リンナイ(811)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組構式U字溝用グレーチング 中部コーポレーション組構式U字溝用グレーチング中部コーポレーション(6件のレビュー)
5,098税込5,608
1枚
当日出荷から11日以内出荷
U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
用途側溝用種類U字溝材質本体/スチール製、グレーチング/SS400タイプ組溝式表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ寸法b(mm)995アングル寸法(mm)L-40×40×5
グレーチング細目専用ハンドル 中部コーポレーショングレーチング細目専用ハンドル中部コーポレーション
1,398税込1,538
1本
当日出荷
・グレーチング開閉に使用する細目専用ハンドルです。(別売)
用途溝蓋の吊り上げに幅(mm)150厚さ(mm)4.5高さ(mm)200奥行(mm)50仕上電気めっき持ち手寸法(mm)Φ13
Yハンドル 中部コーポレーションYハンドル中部コーポレーション(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
公園・学校・駅広場・百貨店等の場所で、管理者だけが開閉できるよう考慮された専用ハンドルです。
落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング中部コーポレーション(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷から11日以内出荷
落とし込式正方形桝蓋です。クサリ付きもあります。
用途横断溝用種類ますぶた材質スチール
FRPグレーチング用取付金具 中部コーポレーションFRPグレーチング用取付金具中部コーポレーション(3件のレビュー)
199税込219
1セットほか
当日出荷から8日以内出荷
FRPグレーチング FG4040 中部コーポレーションFRPグレーチング FG4040中部コーポレーション(2件のレビュー)
68,980税込75,878
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
種類みぞぶた材質FRP長さ(mm)3007寸法(mm)3007×1007×40タイプ一般タイプマス目寸法(mm)3007×1007質量(kg/m2)20.2
横断溝・側溝用スチールグレーチング 中部コーポレーション横断溝・側溝用スチールグレーチング中部コーポレーション
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
道路側溝・横断溝や駐車場、工場内等帯状に長く伸びた溝に適したグレーチングです。
用途横断溝用長さ(mm)995種類みぞぶた材質スチール
ゴミスクリーン「トメナイト」GS 中部コーポレーションゴミスクリーン「トメナイト」GS中部コーポレーション
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
U字溝に落とし込むことで枯れ枝、 落葉、 空き缶等のゴミを受け止めることができます。※JIS A 5372 U型側溝に準拠!溶融亜鉛ーアルミニウム マグネシウム合金めっき鋼板(」IS G 3323) (めっきの付洒量表示記号K27)を使用。耐食性に優れています。従来品よりもゴミ収集率をUP(開口率23%)。小さなゴミも受け止めることが出来るので建屋内の溝にも使えます。こまめに掃除をしてください。オーバーフローするおそれがあリます。車両が通行する場所ではご使用にならないでください。
用途U事溝ゴミ受け板厚(mm)1.6加工表面:パンチングメタル
側溝用 細目U字溝用スチールグレーチング 中部コーポレーション側溝用 細目U字溝用スチールグレーチング中部コーポレーション
4,998税込5,498
1セット
3日以内出荷
U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキン・G型パッキンの取付が可能です。
用途側溝用種類U字溝ピッチ細目材質スチール
特殊改良桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション特殊改良桝用スチールグレーチング中部コーポレーション
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷から15日以内出荷
特殊改良桝用グレーチングです。
用途横断溝用種類ますぶた材質スチール
FRPグレーチング FG4025 中部コーポレーションFRPグレーチング FG4025中部コーポレーション
62,980税込69,278
1枚
3日以内出荷
種類みぞぶた材質FRP長さ(mm)3007寸法(mm)3007×1007×25タイプ一般タイプ質量(kg/m2)13
ステンレス製 ポールタイプ車止め(埋込250)Φ48.6 中部コーポレーションステンレス製 ポールタイプ車止め(埋込250)Φ48.6中部コーポレーション
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
Φ48.6埋込250mmタイプのステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様埋込式(固定式)材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)2表面処理ヘアラインボルトアンカーボルト:M8×150設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)48.6(t:1.5)施錠方法なし
スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 溶接亜鉛めっき ローレット加工 中部コーポレーションスチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 溶接亜鉛めっき ローレット加工中部コーポレーション
4,898税込5,388
1枚
翌々日出荷
スチール製の極細目平行タイプグレーチング!ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。
用途溝蓋材質鋼製(スチール)タイプ極細目種類U字蓋用ピッチ(mm)バー:12表面処理溶融亜鉛めっき加工ローレット加工(すべり止め)アングル寸法(mm)L-30×30×3すきま(mm)6
歩道用 U字溝用スチールグレーチング 中部コーポレーション歩道用 U字溝用スチールグレーチング中部コーポレーション
3,998税込4,398
1セット
4日以内出荷
歩行者専用道路のU字溝に適した溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキンの取付が可能です。
用途歩道用材質スチール種類U字溝ピッチ(mm)【ベアリングバー】30、【クロスバー】50アングル寸法(mm)L-30×30×3
落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング中部コーポレーション
8,898税込9,788
1セット
3日以内出荷
落とし込式細目正方形桝蓋です。
用途横断溝用種類ますぶた材質スチールピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100適合荷重総質量2000kgまで
FRPグレーチング FG2525T 中部コーポレーションFRPグレーチング FG2525T中部コーポレーション
56,980税込62,678
1枚
3日以内出荷
種類みぞぶた材質FRP長さ(mm)3010寸法(mm)3010×1007×25ライトグレータイプ一般タイプ質量(kg/m2)14
グレーチング吊上げ運搬機 持ち上げ上手 中部コーポレーショングレーチング吊上げ運搬機 持ち上げ上手中部コーポレーション
59,980税込65,978
1台
13日以内出荷
テコの原理を利用して、グレーチングを楽に持ち上げる事ができます。最大70kgまでのグレーチングの持ち上げが可能です。細目グレーチングにも対応可能。アーム収納時は、二輪運搬車として利用できます。・開閉の作業効率が大幅にUP、点検や設置時間を短縮します。
用途グレーチング運搬機材質スチール幅(mm)555質量(kg)17高さ(mm)1150奥行(mm)427表面処理焼付塗装最大使用荷重(kg)70
ステンレス製 ポールタイプ車止め(埋込250)Φ101.6 中部コーポレーションステンレス製 ポールタイプ車止め(埋込250)Φ101.6中部コーポレーション
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
Φ101.6埋込250mmタイプのステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様埋込式(固定式)材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)5.2表面処理ヘアラインボルトアンカーボルト:M8×200設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)101.6(t:2.0)施錠方法なし
ステンレス製 ポールタイプ車止め(埋込250)Φ60.5 中部コーポレーションステンレス製 ポールタイプ車止め(埋込250)Φ60.5中部コーポレーション
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
Φ60.5埋込250mmタイプのステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様埋込式(固定式)材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)2.4表面処理ヘアラインボルトアンカーボルト:M8×150設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)60.5(t:1.5)施錠方法なし
側溝用 U字溝用スチールグレーチング 中部コーポレーション側溝用 U字溝用スチールグレーチング中部コーポレーション
6,298税込6,928
1セット
3日以内出荷
U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキン・G型パッキンの取付が可能です。
用途側溝用種類U字溝材質スチール
落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング中部コーポレーション
17,980税込19,778
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
落とし込式正方形桝蓋です。
用途横断溝用種類ますぶた材質スチールピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
横断溝・側溝用細目スチールグレーチング 中部コーポレーション横断溝・側溝用細目スチールグレーチング中部コーポレーション
10,980税込12,078
1セット
3日以内出荷
横断溝・側溝用細目スチールグレーチングです。
用途横断溝・側溝用種類みぞぶたピッチ細目材質スチールピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100
側溝用 U字構用溝蓋 中部コーポレーション側溝用 U字構用溝蓋中部コーポレーション
6,898税込7,588
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。
種類U字溝材質本体/スチール製、グレーチング/SS400長さ(mm)995タイプVギザ、側溝用、溝蓋ピッチ並目ピッチ(mm)50表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55寸法b(mm)995荷重T-2アングル寸法(mm)L-40×40×5
組構式 歩道用U字溝用グレーチング 中部コーポレーション組構式 歩道用U字溝用グレーチング中部コーポレーション
4,398税込4,838
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
用途歩道用種類U字溝材質本体/スチール製、グレーチング/SS400長さ(mm)995タイプ組溝式表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ寸法b(mm)995寸法h(mm)19荷重(歩道用)5.0kN/m2アングル寸法(mm)L-30×30×3
スチール製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) バーあり 埋込式 中部コーポレーションスチール製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) バーあり 埋込式中部コーポレーション
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
丸みのあるアーチ型形状に中桟バー付きであらゆる環境にマッチする埋込式のスチール製アーチ型車止めです。公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様埋込式(固定式)材質鋼管(スチール)表面処理焼付塗装施錠方法なし
スチール製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) 埋込式 中部コーポレーションスチール製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) 埋込式中部コーポレーション
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
丸みのあるアーチ型形状であらゆる環境にマッチする埋込式のスチール製アーチ型車止めです。公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様埋込式(固定式)材質鋼管(スチール)表面処理焼付塗装施錠方法なし
スチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(埋込250)Φ101.6 中部コーポレーションスチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(埋込250)Φ101.6中部コーポレーション
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から16日以内出荷
Φ101.6埋込250mmタイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様埋込式(固定式)材質鋼管(スチール)質量(kg)8.5表面処理焼付塗装ボルトアンカーボルト:M8×200設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)101.6(t:2.0)施錠方法なし
スチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(差込式)Φ76.3 中部コーポレーションスチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(差込式)Φ76.3中部コーポレーション
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から16日以内出荷
Φ76.3差込式タイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様差込式材質鋼管(スチール)質量(kg)7.8表面処理焼付塗装ボルトアンカーボルト:M8×150設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)76.3(t:2.0)施錠方法なし
スチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(埋込250)Φ76.3 中部コーポレーションスチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(埋込250)Φ76.3中部コーポレーション
8,898税込9,788
1本
翌々日出荷から16日以内出荷
Φ76.3埋込250mmタイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様埋込式(固定式)材質鋼管(スチール)質量(kg)5.5表面処理焼付塗装ボルトアンカーボルト:M8×150設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)76.3(t:2.0)施錠方法なし
ステンレス製 ポールタイプ車止め(差込式)Φ101.6 中部コーポレーションステンレス製 ポールタイプ車止め(差込式)Φ101.6中部コーポレーション
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
Φ101.6差込式タイプのステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様差込式材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)8.5表面処理ヘアラインボルトアンカーボルト:M8×200設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)101.6(t:2.0)施錠方法なし
ステンレス製 ポールタイプ車止め(差込式)Φ76.3 中部コーポレーションステンレス製 ポールタイプ車止め(差込式)Φ76.3中部コーポレーション
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
Φ76.3差込式タイプのステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様差込式材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)6.3表面処理ヘアラインボルトアンカーボルト:M8×150設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)76.3(t:2.0)施錠方法なし
スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 溶接亜鉛めっき ローレット加工 サイレントゴム付(L型パッキン) 中部コーポレーションスチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 溶接亜鉛めっき ローレット加工 サイレントゴム付(L型パッキン)中部コーポレーション
6,798税込7,478
1枚
4日以内出荷
スチール製の極細目平行タイプグレーチング!L型サイレントゴムパッキン付きで騒音を防止します。ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。
用途溝蓋材質鋼製(スチール)タイプゴムパッキン付/極細目種類U字蓋用ピッチ(mm)バー:12表面処理溶融亜鉛めっき加工ローレット加工(すべり止め)アングル寸法(mm)L-30×30×3すきま(mm)6
スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 ケンボージンク処理 ローレット加工 中部コーポレーションスチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 ケンボージンク処理 ローレット加工中部コーポレーション
9,298税込10,228
1枚
31日以内出荷
スチール製の極細目平行タイプグレーチング!ケンボージンク処理で黒色に近い茶褐色で落ち着いた色調は周囲環境と調和しやすいです。ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。
用途溝蓋材質鋼製(スチール)タイプ極細目種類U字蓋用ピッチ(mm)バー:12表面処理ケンボージンク処理加工ローレット加工(すべり止め)アングル寸法(mm)L-30×30×3すきま(mm)6
スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「模様鋼板付タイプ」 ケンボージンク処理 中部コーポレーションスチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「模様鋼板付タイプ」 ケンボージンク処理中部コーポレーション
9,998税込10,998
1枚
41日以内出荷
スチール製の模様鋼板付タイプのグレーチング!ケンボージンク処理で黒色に近い茶褐色で落ち着いた色調は周囲環境と調和しやすいです。開口が少ないため溝蓋を意識することなく安心して歩行ができます。滑りにくい模様鋼板を採用。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品
用途溝蓋材質鋼製(スチール)寸法(mm)排水部:9表面処理ケンボージンク処理アングル寸法(mm)L-30×30×3すきま(mm)6
側溝用縞鋼板貼りスチールグレーチング 適応荷重2tタイプ 本体のみ 中部コーポレーション側溝用縞鋼板貼りスチールグレーチング 適応荷重2tタイプ 本体のみ中部コーポレーション
29,980税込32,978
1枚
31日以内出荷
適用荷重2tタイプの側溝用縞鋼板貼りスチール製グレーチングです。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。フォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。受枠は付属しておりません。
用途溝蓋材質SS400(スチール)種類溝蓋表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63適用荷重2t(※フォークリフトの適用荷重は、定格荷重を示します。)
騒音防止用ボルト固定式スチールグレーチング 中部コーポレーション騒音防止用ボルト固定式スチールグレーチング中部コーポレーション(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷から12日以内出荷
グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。交通量の少ない道路にご使用ください。ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。
用途横断溝用長さ(mm)995材質スチール
特殊改良桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション特殊改良桝用スチールグレーチング中部コーポレーション
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷
特殊改良桝用グレーチングです。くさり付です。
用途横断溝用材質スチール種類ますぶた
歩道用スチールグレーチング 中部コーポレーション歩道用スチールグレーチング中部コーポレーション
6,998税込7,698
1セット
3日以内出荷
歩行者専用道路の溝に適した溝蓋です。
用途歩道用長さ(mm)993材質スチール質量(kg)5.9ピッチ(mm)【ベアリングバー】30、【クロスバー】50適合荷重5.0KN/m2
FRPグレーチング FG8040 中部コーポレーションFRPグレーチング FG8040中部コーポレーション
51,980税込57,178
1枚
3日以内出荷
種類みぞぶた材質FRP長さ(mm)2986寸法(mm)2986×1000×40タイプ一般タイプ質量(kg/m2)9.4
FRPグレーチング FG25K 中部コーポレーションFRPグレーチング FG25K中部コーポレーション
69,980税込76,978
1枚
3日以内出荷
種類みぞぶた材質FRP長さ(mm)2007寸法(mm)2007×1007×25ライトグレータイプ一般タイプ質量(kg/m2)18