絞り込み
ブランド
  • ヒットハードウェアー
  • モノタロウ(265)
  • エスコ(3,475)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(2,309)
  • TOSTEM(LIXIL)(2,091)
  • Panasonic(パナソニック)(1,912)
  • ノーリツ(1,803)
  • UNION(ユニオン)(1,339)
  • ハイロジック(1,294)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,290)
  • 新日軽(LIXIL)(1,217)
  • TOEX(LIXIL)(1,191)
  • WAKI(和気産業)(1,163)
  • シロクマ(1,163)
  • 扶桑精機(1,043)
  • スリーナイン島野(1,003)
  • 大塚刷毛製造(993)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(956)
  • ハーフェレ(954)
  • BEST[金物](842)
  • リンナイ(811)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアスコープ ヒットハードウェアードアスコープヒットハードウェアー
899税込989
1個
当日出荷
視界が160°の広角になっていますので、ドアの外側を広く確認する事ができます。
材質真鍮
ドアガード 外開用 ヒットハードウェアードアガード 外開用ヒットハードウェアー
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
外開き扉に対応したドアガードです。
用途外開き扉用のドアガード。付属品取付けビス[ステン+皿小ネジ M4×12 3本(本体用)、ステン+バインド小ネジ M4×12 2本(受用)]材質亜鉛ダイカスト適合扉外開き
ステン用心鎖 ヒットハードウェアーステン用心鎖ヒットハードウェアー
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途扉用のドアチェーン付属品取付けビス[ステン+トラス小ネジ M5×8(D=8) 8本]種別HITパック2-009材質ステンレスシルバー仕上電解ホーニング
ステンレス丸落し ヒットハードウェアーステンレス丸落しヒットハードウェアー(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
用途主に、両開き(親子)ドアの面付タイプとして使用します。材質SUS304HL仕上シルバー付属品木ネジ
ストロング掛金 ヒットハードウェアーストロング掛金ヒットハードウェアー
349税込384
1個(1セット)
当日出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。シルバー材質/仕上ステンレス製(SUS-304)/研磨仕上
ステン GB 公団戸当り ヒットハードウェアーステン GB 公団戸当りヒットハードウェアー
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
上框用の公団用型の戸当りです。
付属品取り付けビス材質ステンレス(SUS304)ブロンズ使用ビス(mm)ステン木ネジ (+)皿2.7×16
シリンダー外締錠 ヒットハードウェアーシリンダー外締錠ヒットハードウェアー
1,998税込2,198
1パック(1個)
当日出荷
用途木製の窓、玄関引違戸用材質真鍮キー数2適合扉厚(mm)30~36
ストロング掛金 ヒットハードウェアーストロング掛金ヒットハードウェアー
189税込208
1個(1セット)
当日出荷から7日以内出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。材質/仕上鉄製(SPCC)/焼付塗装
真鍮中折ネジ締め ヒットハードウェアー真鍮中折ネジ締めヒットハードウェアー
1,598税込1,758
1パック(1個)
当日出荷から4日以内出荷
用途木製の引き違い戸、引き違い窓の内締りです。材質真鍮
シリンダー内外締錠 ヒットハードウェアーシリンダー内外締錠ヒットハードウェアー(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1パック(1個)
当日出荷
用途木製の窓、玄関引違戸用材質亜鉛ダイカスト仕上クロムメッキキー数3適合扉厚(mm)30
ゴム戸当り ヒットハードウェアーゴム戸当りヒットハードウェアー
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
取り付けネジが見えないキャップ付きの戸当りです。
付属品取り付けビス材質塩ビ
ステンレス公団戸当り ヒットハードウェアーステンレス公団戸当りヒットハードウェアー
299税込329
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
上框用の公団用型の戸当りです。
付属品取り付けビス材質ステンレス(SUS304)ヘアーライン使用ビス(mm)ステン木ネジ (+)皿2.7×16
塗締付打掛 ヒットハードウェアー塗締付打掛ヒットハードウェアー
209税込230
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途物入れ等の内締まりとして使用してください。材質付属品皿木ネジ
中折ネジ締め ヒットハードウェアー中折ネジ締めヒットハードウェアー
1,698税込1,868
1パック(1個)
4日以内出荷から5日以内出荷
用途木製の引違窓、引違戸などの内締りとしてご使用下さい。材質/仕上真鍮/メッキ仕上げ
シリンダー外部締錠 ヒットハードウェアーシリンダー外部締錠ヒットハードウェアー
6,498税込7,148
1パック(1個)
当日出荷
キー数3適合扉厚(mm)28
ステン締付打掛 ヒットハードウェアーステン締付打掛ヒットハードウェアー
509税込560
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途物入れ等の内締まりとして使用してください。付属品皿木ネジ材質ステンレス(SUS304)
DC角ラッチ ヒットハードウェアーDC角ラッチヒットハードウェアー
729税込802
1個
5日以内出荷
レバーを回すだけで施開錠が出来る、左右兼用の内締まり錠です。
用途物入れ等の内締まりとして使用してください。付属品木ネジ種別ヒットパック 2-040材質亜鉛ダイカストシルバー
引戸兼用内締錠 ヒットハードウェアー引戸兼用内締錠ヒットハードウェアー
1,798税込1,978
1パック(1個)
当日出荷
面付けタイプの内締シリンダー鎌錠。シルバー鍍金仕上げ、左右兼用の取付が簡単な面付けタイプでコンパクトなツマミで施解錠できます。
用途木製の引き戸、開き戸共に使用できる内締りです。材質(鎌)スチール、(補助レバー)ABS樹脂材質(本体)亜鉛ダイカスト品番2727
クローム外締錠 ヒットハードウェアークローム外締錠ヒットハードウェアー
1,598税込1,758
1パック(1個)
当日出荷
用途木製の窓、玄関引違戸用材質亜鉛ダイカストキー数2適合扉厚(mm)33~35
ロケット戸当り ヒットハードウェアーロケット戸当りヒットハードウェアー
879税込967
1個
4日以内出荷
付属品取り付けビス材質真鍮+ゴムクローム径(Φmm)90呼称(mm)710
ダイカスト巾木戸当り ヒットハードウェアーダイカスト巾木戸当りヒットハードウェアー
399税込439
1個
4日以内出荷
巾木用の戸当りです。
付属品取り付けビス材質亜鉛ダイカストシルバー
ストロング掛金 ヒットハードウェアーストロング掛金ヒットハードウェアー
349税込384
1個(1セット)
4日以内出荷から5日以内出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。材質/仕上鉄製(SPCC)/焼付塗装
ステンプッシュロック ヒットハードウェアーステンプッシュロックヒットハードウェアー
789税込868
1個
5日以内出荷
用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりに使用できます。本体を扉側に付け、2種類の受け座(共座、平座)を枠の状態により選んで付けて下さい。平座を使用する場合は、枠にラッチの働きの長さだけ、彫り込んで下さい。付属品皿木ネジ種別ヒットパック 2-150材質本体/ステンレス(SUS304) 芯棒/鉄仕上ヘアーライン
石目打掛 ヒットハードウェアー石目打掛ヒットハードウェアー
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途物入れ等の内締まりとして使用して下さい。付属品皿木ネジ材質真鍮鋳物
ダム掛金 ヒットハードウェアーダム掛金ヒットハードウェアー
569税込626
1個
5日以内出荷
用途物入れ、ペット小屋のドアや戸の内締まり、防犯金具や締まり金具として、また道具箱等のふたの留め金具として使用して下さい。材質/仕上鉄/焼付塗装
塗ラッチ ヒットハードウェアー塗ラッチヒットハードウェアー
199税込219
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途物入れ等の内締まりとして使用してください。本体を扉側に付け、2種類の受け座(共座、平座)を枠の状態により選んで付けて下さい。平座を使用する場合は、枠にラッチの働きの長さだけ、彫り込んで下さい。付属品皿木ネジ材質仕上塗装
アルミ引抜落とし ヒットハードウェアーアルミ引抜落としヒットハードウェアー
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途ドア内側の上下に取付けます。下部につける時は床面に穴を彫込んで受け金具(平型)をつけて下さい。付属品皿木ネジ2.7×16mm材質アルミ
DC中折ネジ締め ヒットハードウェアーDC中折ネジ締めヒットハードウェアー
769税込846
1パック(1個)
4日以内出荷
用途木製の引き違い戸、引き違い窓の内締りです。材質ダイキャスト寸法(mm)30
丸球ネジ締め ヒットハードウェアー丸球ネジ締めヒットハードウェアー
1,398税込1,538
1パック(1個)
4日以内出荷から5日以内出荷
用途木製の引き違い戸、引き違い窓の内締りです。
ステン上框戸当たり ヒットハードウェアーステン上框戸当たりヒットハードウェアー
449税込494
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
上框用の戸当りです。
付属品取り付けビス材質ステンレス(SUS304)+軟質樹脂
ダイカスト床付戸当り ヒットハードウェアーダイカスト床付戸当りヒットハードウェアー
399税込439
1個
5日以内出荷
床付け用の戸当りです。
付属品取り付けビス材質亜鉛ダイカストシルバー
座付ラジアル戸当り ヒットハードウェアー座付ラジアル戸当りヒットハードウェアー
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 木ネジ(木質用)材質真鍮+軟質樹脂クロームサイズ径(Φmm)45呼称(mm)1800
アポロ戸当たり ヒットハードウェアーアポロ戸当たりヒットハードウェアー
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
付属品5.1×38 ナイロンプラグ(コンクリート用)、6×40 木ネジ(木質用)材質真鍮+ゴムホワイトサイズ呼称(mm)2050
兼用戸当り ヒットハードウェアー兼用戸当りヒットハードウェアー
399税込439
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
床と巾木のどちらでも使用可能な戸当りです。
付属品取り付けビス材質亜鉛ダイカスト
ドアガード 内開用 ヒットハードウェアードアガード 内開用ヒットハードウェアー
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
内開き扉に対応したドアガードです。
用途内開き扉用のドアガード。付属品取付けビス[ステン+皿小ネジ M4×12 3本(本体用)、ステン+バインド小ネジ M4×12 4本(受用)]材質亜鉛ダイカスト適合扉内開き
ストロング掛金 ヒットハードウェアーストロング掛金ヒットハードウェアー
349税込384
1個(1セット)
5日以内出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。材質/仕上鉄製(SPCC)/焼付塗装
ストロング掛金 ヒットハードウェアーストロング掛金ヒットハードウェアー(1件のレビュー)
479税込527
1個(1セット)
5日以内出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。銅ブロンズ材質/仕上鉄製エンボス(SPCC)/銅ブロンズ特殊防錆塗装
石目ラッチ ヒットハードウェアー石目ラッチヒットハードウェアー
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
用途物入れ等の内締まりとして使用して下さい。材質真鍮鋳物付属品皿木ネジ
ステン蝶番掛金 ヒットハードウェアーステン蝶番掛金ヒットハードウェアー
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
丁番機能と掛金機能を融合させ、使い手発想を重視した分離できる連結掛金です。 上下、左右自在に使用可能で、今までになかった賢い掛金です。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 家具やケースなどの扉やふた部分の止め金具に最適です。 アイデア次第でさまざまな用途にご使用いただけます。付属品皿ネジ 3.1×16種別ヒットパック 2-125寸法(mm)50材質/仕上ステンレス製(SAS-304)/研磨仕上
GB蝶番掛金 ヒットハードウェアーGB蝶番掛金ヒットハードウェアー
519税込571
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
丁番機能と掛金機能を融合させ、使い手発想を重視した分離できる連結掛金です。 上下、左右自在に使用可能で、今までになかった賢い掛金です。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 家具やケースなどの扉やふた部分の止め金具に最適です。 アイデア次第でさまざまな用途にご使用いただけます。材質/仕上鉄製(SPCC)/GBメッキ