絞り込み
ブランド
  • 杉半
  • モノタロウ(265)
  • エスコ(3,482)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(2,309)
  • TOSTEM(LIXIL)(2,091)
  • Panasonic(パナソニック)(1,920)
  • ノーリツ(1,789)
  • UNION(ユニオン)(1,431)
  • ハイロジック(1,301)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,290)
  • 新日軽(LIXIL)(1,217)
  • WAKI(和気産業)(1,163)
  • シロクマ(1,162)
  • TOEX(LIXIL)(1,054)
  • 扶桑精機(1,043)
  • スリーナイン島野(1,001)
  • 大塚刷毛製造(994)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(954)
  • ハーフェレ(953)
  • BEST(ベスト)[金物](840)
  • リンナイ(810)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水圧式洗浄便座Kirei SG 杉半水圧式洗浄便座Kirei SG杉半
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
電源のない環境でも使える電源不要、水圧式洗浄便座。洗浄機能は水圧で使えるので、世界中のご自宅で使えます。レバーで洗浄圧調整、「おしり洗浄」と女性に優しい「ビデ洗浄」機能。万が一硬水(井戸水)でホースが詰まっても、給水ホースと分岐綱手に搭載したフィルタの掃除で洗浄機能復活。QRコードから取付動画読み取り、閲覧しながら自分で簡単に取付できます。海外にも手荷物で持ち出し可能。モーターが非搭載だから、手荷物検査に引っかからずスーツケースで簡単に運べます。
用途電源のない団地、アパート、システムバスでも使用可能で、水道さえ通っていれば災害時でも使えます。形状前丸寸法(mm)370×500×60水圧静圧0.07~0.8MPa , 動圧0.03MPa以上吐水量(L/min)0.35~1.08
ハイブリット式水圧温水洗浄便座 Kirei PLUS 杉半ハイブリット式水圧温水洗浄便座 Kirei PLUS杉半
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
日常生活だけでなく、災害時でも清潔な衛生環境を保てます。環境にやさしい瞬間式洗浄水を使う時に、使うだけ温めるから電気代が節約できて環境にも優しいカーボンニュートラル適合商品洗浄機能は水圧のみで使えるから、温水、温暖便座を使わないときは機能をオフ。電気代がかかりません。(洗浄ノブの消費電力のみ年間:1kwh)井戸水でも使えますモーター非搭載、分岐継手・給水ホースにフィルタを装備。井戸水をご利用でも、石灰詰まりによる故障がなく洗浄機能をご利用いただけます。石灰詰まりで、洗浄水の出が悪くなったらフィルタ洗浄することで洗浄機能が復活します。[洗浄機能]前に傾けるとビデ洗浄、後ろに傾けるとおしり洗浄レバーの傾きで洗浄水圧調整可能[温め機能]温め機能は3段階洗浄機能:オフ→省エネ(35℃)→あったか(38℃)温暖便座:オフ→省エネ(33℃)→あったか(37℃)さらに、温暖な期間は温め機能をオフにすることで電気代を大幅に節約できます。水圧で洗浄機能を使えるKirei PLUSならではの機能です。Kirei PLUSのこだわり。着座することで、W洗浄ノズルから5秒間自動洗浄します。洗浄水温の保護機能洗浄機能使用中、水温が43度を超えると洗浄水が停止しノズルが自動洗浄いたします。温度が下がると使用再開いたします。ゆっくりクローズ日本のこだわり性能。長く使ってほしいから、ゆっくり便座が閉まり便蓋の破損を防ぎます。低温やけど防止機能温暖便座機能時、着座後5分経過すると低温やけど防止のため、便座温度を29℃まで自動的に下げます。冬場は入水温が低下し、洗浄水が十分に温まりきらず吐出することがあります。洗浄温度を能力通りに吐出させるには、流量を絞り、十分に温まった洗浄水をご利用ください
付属品便座本体、壁紙(本体取付位置決め用)、取り付けボルト、ワッシャー、取付ボルト用ナット、ベースプレート(本体固定板)、固定部品(下からナット締めできない便器にのみ使用)、分岐継手(フィルター・パッキン付)、標準50cm給水ホース(パッキン付)、説明書形状前丸本体質量(kg)3.2電源コード(m)1.1電源(AC100V)50/60Hz給水方式水道直結給水式給水温度(℃)4~40(※4℃以下の環境下は凍結、40℃以上では高温による不具合の可能性があります。)調節方式(暖房便座)3段階調整(OFF/常温・弱/33℃・強/37℃)供給水圧(MPa)0.1~0.75寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)36.7×50.8×9.5