絞り込み
ブランド
  • HOJO
  • モノタロウ(264)
  • エスコ(3,345)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(2,309)
  • TOSTEM(LIXIL)(2,086)
  • Panasonic(パナソニック)(1,960)
  • ノーリツ(1,799)
  • UNION(ユニオン)(1,351)
  • ハイロジック(1,301)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,286)
  • 新日軽(LIXIL)(1,193)
  • WAKI(和気産業)(1,168)
  • シロクマ(1,161)
  • 扶桑精機(1,077)
  • TOEX(LIXIL)(1,053)
  • 大塚刷毛製造(1,002)
  • スリーナイン島野(996)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(951)
  • ハーフェレ(948)
  • BEST(ベスト)[金物](842)
  • リンナイ(809)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
230件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製ノンスリップ HOJO樹脂製ノンスリップHOJO
1,798税込1,978
1本
翌日出荷
用途階段すべり止め長さ(mm)3640幅(mm)38
天井点検口 HOJO天井点検口HOJO
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
表面筋入り・ボード押さえ式・外枠額縁内枠目地タイプ。必要開口寸法:455x455(mm)内枠用天井材サイズ:413x413(mm)
材質アルミ寸法(幅W×高さH)(mm)450×450
カウンター専用ブラケット HOJOカウンター専用ブラケットHOJO
2,898税込3,188
1本
翌日出荷
スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使うことができます。付属品:ナベタッピングビス(白塗装)天板側(5x16mm) 、壁側(5x45mm) 各4本。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質幅(mm)32ホワイト耐荷重(kg)100(1本)棚受け金具L型棚受け
重量棚受 HOJO重量棚受HOJO
2,598税込2,858
1本
翌日出荷
補強付きで強度あり(安全耐荷重:80kg/1本)。付属品:木ネジ(黒色)。
材質ブラック
アルミコ型エッジ HOJOアルミコ型エッジHOJO
1,098税込1,208
1本
翌日出荷
化粧板やキッチンパネルの目地や見切り等、幅広くお使いいただけるアルミ製ジョイナーです。
材質アルミ
ブルーシート HOJOブルーシートHOJO
999税込1,099
1枚
翌日出荷
中厚口のブルーシートです。
材質ポリエチレンブルー厚さ#2000
カウンター専用ブラケット HOJOカウンター専用ブラケットHOJO
2,998税込3,298
1本
翌日出荷
スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使うことができます。付属品:ナベタッピングビス(黒塗装)天板側(5x16mm) 、壁側(5x45mm) 各4本。
材質幅(mm)32ブラック耐荷重(kg)100(1本)棚受け金具L型棚受け
フィットクッション HOJOフィットクッションHOJO
999税込1,099
1本
翌日出荷
指づめ防止、すきま防風・防音に。
材質特殊ゴム EPDM幅(mm)20厚さ(mm)8
ブルーシート HOJOブルーシートHOJO
1,298税込1,428
1枚
翌日出荷
厚口のブルーシートです。
材質ポリエチレンブルー厚さ#3000
重量棚受 HOJO重量棚受HOJO
2,698税込2,968
1本
翌日出荷
補強付きで強度あり(安全耐荷重:80kg/1本)。付属品:木ネジ(白色)。
材質幅(mm)38ホワイト
ステンレスつか金具 HOJOステンレスつか金具HOJO
1,098税込1,208
1本
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
巾広クッション HOJO巾広クッションHOJO
1,998税込2,198
1本
翌日出荷
木製建具(引戸)の指づめ防止、防音に。
材質特殊ゴム EPDM幅(mm)29厚さ(mm)9
化粧棚板 HOJO化粧棚板HOJO
1,498税込1,648
1枚
翌日出荷
両面化粧貼り・木口1面テープ貼り(正面)軽量で自在に切断可能です。
用途棚板として幅広い用途で利用可能材質ファルカタ合板/ラワン合板厚さ(mm)9
目地棒 HOJO目地棒HOJO
2,298税込2,528
1本
翌日出荷
用途カーペットと木床、クッションフロアと木質接点、タイルとPタイル、スリットと床材の接点などに適しています長さ(mm)1820
ラバトリヒンジ HOJOラバトリヒンジHOJO
3,698税込4,068
1組
翌日出荷
トイレブース用金具・ラバトリヒンジ。内開き・外開き、左右兼用。框厚調整範囲:30~40mm。
材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
真鍮 埋込レール HOJO真鍮 埋込レールHOJO
4,998税込5,498
1本
翌日出荷
甲丸・ストレート型の埋込レールです
材質真鍮
天井点検口 HOJO天井点検口HOJO
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
表面筋入り・ボード押さえ式・外枠額縁内枠目地タイプ。必要開口寸法:455x605(mm)・内枠用天井材サイズ:413x563(mm)
材質アルミシルバー寸法(幅W×高さH)(mm)450×600
面付棚柱用ダボ HOJO面付棚柱用ダボHOJO
33税込36
1個
翌日出荷
ラバトリストライク HOJOラバトリストライクHOJO
1,598税込1,758
1組
翌日出荷
トイレブース用金具・ラバトリストライク。外開き用・框厚調整範囲:30~45mm。
材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上、ゴム
カウンター専用ブラケット HOJOカウンター専用ブラケットHOJO
2,498税込2,748
1本
翌日出荷
スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使うことができます。付属品:ナベタッピングビス(白塗装)天板側(5x16mm) 4本、壁側(5x45mm) 3本。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質長さ(mm)290幅(mm)32ホワイト高さ(mm)210
補強プレート付棚受金具 HOJO補強プレート付棚受金具HOJO
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
鉄皿黒頭タッピング(4.5×40)(4.5×20)各5本付
用途棚受け、カウンター受け金具としてご使用下さい材質厚さ(mm)4.5ブラック耐荷重(kg)100幅C(mm)38
Y型丸座付スライドチャンネル HOJOY型丸座付スライドチャンネルHOJO
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
トイレブース下部を挟み込んで支持する金物です。支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます。
材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
R棚受 HOJOR棚受HOJO(1件のレビュー)
239税込263
1本
翌日出荷
補強棒付※取り外し可能(ビス止め)。付属品:タッピングビス(ナベ)3.5x20mm、3.0x12mm 各2本。
寸法C(mm)13
雑巾摺 HOJO雑巾摺HOJO
299税込329
1本
翌日出荷
一箇所面取り
用途白木雑巾摺長さ(mm)1950
カラードランバー専用小口テープ HOJOカラードランバー専用小口テープHOJO
559税込615
1巻
翌日出荷
用途専用小口テープ幅(mm)20長さ(m)2
ステンレス柱受 HOJOステンレス柱受HOJO
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
水排け穴は底に4穴と、中心穴1あります。地上出しは100mmが理想。折々に支柱パイプの径が若干異なる場合があります。ステンレス製木ネジ(2本) 皿頭4.1mmx32mm付。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス柱受 HOJOステンレス柱受HOJO
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
水排け穴:底に4穴と、中心穴1。柱と柱受は、柱の廻りを約10mm程度「フカス」と水切りが出来て上策。ステンレス製木ネジ(2本) 皿頭4.1mmx32mm付。
材質ステンレス(SUS304)
サンスタンド物干 HOJOサンスタンド物干HOJO
2,598税込2,858
1セット
翌日出荷
伸び縮みするので使用しないときは収納することで場所をとりません。物干竿(直径32mmまで)を2本掛けられます。下のフックには軽量の小物干などをかけることができます。
材質鋼製長さ(mm)(最大⇔収納時)650⇔150メタリックシルバー塗装仕上入数2本1セット
カスガイ HOJOカスガイHOJO
299税込329
1本
翌日出荷
材質/仕上鋼板製/ユニクローム仕上
巾広アングル HOJO巾広アングルHOJO
899税込989
1個
翌日出荷
材質/仕上鋼板ユニクローム仕上
開口枠 HOJO開口枠HOJO
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
開口枠(アーチ枠)合板集成曲にタモ表面貼仕上。エッジ部:糸面取り。アーチ部と縦枠部を組み合わせて、高さ(H寸法)は2,274mm見込みで製作しています。高さを現地で確認後、調整してご使用ください。
厚さ(mm)24仕上無塗装仕上材質(表面)タモ材貼見込D(mm)160外高(mm)2274
ラバトリヒンジ HOJOラバトリヒンジHOJO
3,500税込3,850
1組
翌日出荷
トイレブース用金具・面付ラバトリーヒンジ。内開き・外開き、左右兼用。框厚調整範囲:30~40mm。
材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
建築用角コミ栓 HOJO建築用角コミ栓HOJO
60税込66
1本
翌日出荷
5分角(角ノミ機用)コミ栓。無塗装仕上。
材質樫(カシ)材長さ(mm)147寸法(縦×横)(mm)15.2×15.2入数(本)1
45Φ手すり棒 HOJO45Φ手すり棒HOJO
16,980税込18,678
1本
翌日出荷
タモ(アッシュ)集成材使用の45Φ手すり棒です
用途室内手摺用材質タモ(アッシュ)集成材・輸入材長さ(mm)4000外径(Φmm)45
天井点検口 HOJO天井点検口HOJO
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
ボード押さえ式。木造天井・軽量鉄骨・ハンガー式、プレス式の天井下地すべて取り付け出来ます。表面筋入りデザイン。必要開口寸法:455x455(mm)・内枠用天井材寸法:413x413(mm)
材質アルミシルバー寸法(幅W×高さH)(mm)450×450
簡易気密型アルミ天井点検口 HOJO簡易気密型アルミ天井点検口HOJO
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
室内と天井裏の通気をシャットアウトする、密閉性に優れた天井ハッチ
材質アルミシルキーホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)450×450
パイプ中吊金具 HOJOパイプ中吊金具HOJO
3,298税込3,628
1本
翌日出荷
用途クローゼット用32Φ中吊金具適合パイプ径(Φmm)32座幅(mm)64.5
柱石 HOJO柱石HOJO
9,798税込10,778
1個
翌日出荷
御影石、真の本物です。愛媛県産大島石使用。ボルト穴18Φ。
用途店舗 高級住宅 古民家改修等に使用されています。
真鍮 丸座握玉空錠 HOJO真鍮 丸座握玉空錠HOJO
14,980税込16,478
1セット
翌日出荷
材質真鍮磨仕上適合扉厚(mm)28~45
消音パッキン HOJO消音パッキンHOJO
639税込703
1本
翌日出荷
テープ付。
材質硬質樹脂製(本体)長さ(mm)2100幅(mm)30厚さ(mm)4