絞り込み
ブランド
  • GRACO(グラコ)
  • モノタロウ(264)
  • エスコ(3,464)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(2,309)
  • TOSTEM(LIXIL)(2,086)
  • Panasonic(パナソニック)(1,919)
  • ノーリツ(1,798)
  • UNION(ユニオン)(1,467)
  • ハイロジック(1,301)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,286)
  • 新日軽(LIXIL)(1,208)
  • WAKI(和気産業)(1,167)
  • シロクマ(1,161)
  • TOEX(LIXIL)(1,053)
  • 扶桑精機(1,043)
  • 大塚刷毛製造(1,002)
  • スリーナイン島野(999)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(953)
  • ハーフェレ(948)
  • BEST(ベスト)[金物](839)
  • リンナイ(809)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ULTRAMAX 携帯式エアレス GRACO(グラコ)ULTRAMAX 携帯式エアレスGRACO(グラコ)
129,800税込142,780
1セット
欠品中
至上最小、最軽量のエアレスガン。小面積作業に最適なハンズフリーエアレス。究極の携帯性とパフォーマンス。バッテリー式のポータブルエアレススプレーヤーです。腰ベルトとホルスターで塗料カップと電池は簡単・安全に脱着可。ガン本体は軽く取り回しがよく、スプレーが難しい狭い場所でも完璧なエアレス仕上げを提供します。小規模作業に最適なバッテリー式。バッテリー1本につき最大3.8Lまでスプレー可能。精密フロー制御システムで圧力と流量を思い通りにコントロール。
用途一般塗装・建築塗装・その他多用途に。その他Triaxメンテナンス交換用パーツ:【ポンプ】17×349【バルブキット】17P183セット内容スプレーヤー本体、チップ(RAC X FFLP:514・210)、0.96L Flexlinerパック×6、メッシュフィルター(60メッシュ・100メッシュ)、リチウムイオンバッテリー×2、充電器、保管ケース適合チップ回転チップ:RAC XFFLPのみ(0.08~0.16)適合塗料水性・溶剤バッテリー容量(Ah)2RoHS指令(10物質対応)対応圧力調整機構34~138bar
ULTRA QUICKSHOT コンパクトスプレーヤー GRACO(グラコ)ULTRA QUICKSHOT コンパクトスプレーヤーGRACO(グラコ)
209,800税込230,780
1台
翌日出荷
新世代のバッテリー式コンパクトスプレーヤー。究極のハンズフリー携帯性とパフォーマンス。瞬時に反応する電気式ガンで、最高の仕上げを実現します。耐久性に優れて長寿命トリプルピストンポンプを搭載。FFLP (美装仕上げ低圧) チップが完璧なエアレス仕上げを実現。瞬時に反応する電気式ガンで最高の仕上げを実現。史上最少、最軽量のエアレスガン。精密フロー制御システム。1.8m有りながらつい会いやすいフレキシブルホース。960mlカップホッパー式で塗料の詰替え簡単なデザイン。ベルトとホルダーの取り付けによる究極のハンズフリー携帯性。DEWALTリチウムイオン電池でどんな小さな仕事でも対応できるパワー。 (*バッテリー1つにつき 約4L スプレー可能)
用途インテリア塗装(ドア・内壁・キャビネット・ビルトイン家具・枠などの建具・モールディング)、エクステリア塗装(フェンス・家具・デッキ・手すり・ガレージドア・屋外の建造物)仕様リチウムイオンバッテリー式セット内容ポンプ本体、専用ガン、専用ホース、専用カップ、QuickShotベルト、QuickShotホルスター、チップ(RAC X FFLP:514・210)、メッシュフィルター(60メッシュ・100メッシュ)、120mLポンプアーマー保存液、DEWALTリチウムイオンバッテリーX2、充電器、保管ケース適合チップFFLP低圧チップ:0.08~0.16適合塗料水性・溶剤バッテリー容量(Ah)2カップ型式ホッパー式(容量:960mL)RoHS指令(10物質対応)対応圧力調整機構34~138bar
チップエクステンション GRACO(グラコ)チップエクステンションGRACO(グラコ)
109,800税込120,780
1個
14日以内出荷
エアアシスト PEFORMAAガン(エクステンションモデル)用の延長ノズル
エアアシスト PEFORMAAガン(エクステンションモデル) GRACO(グラコ)エアアシスト PEFORMAAガン(エクステンションモデル)GRACO(グラコ)
189,800税込208,780
1セット
14日以内出荷
エアアシストとエアレスアプリケーター両方を使用する生産現場に最適。人間工学に基づいた設計のフィンガーレストは、スプレー時にバランスがとりやすい超軽量なトリガーで疲労や筋肉への負担を軽減人間工学に基づいたハンドルデザインは様々な大きさの手にも快適にフィットファン調整ノブは3/4回転のクリック式を採用。手袋をした手でも調整しやすい大型タイプ小型スイベルでスプレー中にホースが動かせる(選択したモデルに標準装備)塗装の作業効率を最大限に高める、市場最軽量のエアアシストガン
用途一般仕上用質量(g)ガン:460圧力最大使用液圧:5000psi型番エアキャップ:2GF042エア入口1/4材質(接液部)ステンレス鋼、カーバイド、超高分子量ポリエチレン、工業用プラスチック、PTFE、ナイロン、フッ素系エラストマー入口口径1/4
圧送式 STELLAIR ACEガン GRACO(グラコ)圧送式 STELLAIR ACEガンGRACO(グラコ)
169,800税込186,780
1丁
14日以内出荷
人間工学に基づいた設計、優れたメンテナンス性Stellairで最高の仕上がり耐久性に優れた独自のカーボン強化ポリマー構造により、ストレスによる怪我を減らし疲労を和らげます。エアスプレーガンはわずか209 グラム。圧送式の手動スプレーガンにおいて、他製品の約半分の重さ。
用途工業用仕上げ塗装向け材質ガンボディ:カーボン強化ポリマー質量(g)ガン:209圧力エア供給圧力:最大100psi、材料供給圧力:最大300psiノズル口径(Φmm)1.4エア入口1/4入口口径1/8
エアレスホース GRACO(グラコ)エアレスホースGRACO(グラコ)
25,980税込28,578
1本
14日以内出荷
材料と溶剤使用量を削減軽く柔軟性に富み、さばきやすい
長さ(m)7.5内径寸法1/8