絞り込み
ブランド
  • カクダイ
  • モノタロウ(264)
  • エスコ(3,345)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(2,309)
  • TOSTEM(LIXIL)(2,086)
  • Panasonic(パナソニック)(1,960)
  • ノーリツ(1,799)
  • UNION(ユニオン)(1,351)
  • ハイロジック(1,301)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,286)
  • 新日軽(LIXIL)(1,193)
  • WAKI(和気産業)(1,168)
  • シロクマ(1,161)
  • 扶桑精機(1,077)
  • TOEX(LIXIL)(1,053)
  • 大塚刷毛製造(1,002)
  • スリーナイン島野(996)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(951)
  • ハーフェレ(948)
  • BEST(ベスト)[金物](842)
  • リンナイ(809)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前割普通便座 カクダイ前割普通便座カクダイ(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
材質PP形状前割パステルアイボリーサイズ兼用
シャワカーテン カクダイシャワカーテンカクダイ(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
用途ユニットバス用仕様フック付き材質EVAC寸法(mm)1350×1500
マンホール用取手(2本組) カクダイマンホール用取手(2本組)カクダイ
3,698税込4,068
1セット(2本)
当日出荷
先端部を平薄形状にしており量水器ふたの開閉にも便利です。
全長(mm)319材質アズワン品番64-6502-17
ロータンク カクダイロータンクカクダイ(5件のレビュー)
30,980税込34,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
簡易トイレ用ロータンクセット、左給水、右給水のどちらにも使用できます。
用途トイレ
マンホール用取手(2本組) カクダイマンホール用取手(2本組)カクダイ
3,698税込4,068
1セット(2本)
当日出荷
先端部を縦薄形状にしておりグレーチングの取外しにも便利です。
全長(mm)319材質アズワン品番64-6502-18
前丸便座 カクダイ前丸便座カクダイ(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から3日以内出荷
標準、大型(エロンゲート)兼用サイズです。
材質PP形状前丸サイズ兼用
前割暖房便座 カクダイ前割暖房便座カクダイ
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷
室温を感知し、便座の温度を制御します。 手動でも3段階調整できます。 操作盤を後ろにしたことによって、スリムでスタイリッシュな形状が実現しました。 標準、大型(エロンゲーと)兼用サイズ ソフト閉止機構付き 8時間節電タイマー機能付き (財)電気安全環境研究所(JET)認証品
形状前割材質ポリプロピレン長さ(m)(電源コード)1.2温度(℃)(標準)低:32℃、中:34℃、高:36度定格消費電力(W)AC100、55W
前割便座 カクダイ前割便座カクダイ
6,798税込7,478
1個
当日出荷
標準、大型兼用サイズ
形状前割材質PPホワイトサイズ兼用
エコジョーズドレン排水受け カクダイエコジョーズドレン排水受けカクダイ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
エコジョーズとドレン配管の間に取付けることで、簡単に排水口空間(50ミリ)の確保ができ、逆流の際に開口部より逆流水を排出しエコジョーズへの影響を防ぎます。
材質ABSアズワン品番64-6509-73
小便器洗浄水栓(凍結防止つき) カクダイ小便器洗浄水栓(凍結防止つき)カクダイ
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
材質青銅、黄銅長さ(mm)直管:90シルバーアズワン品番64-6505-75
レンジフード 浅型 カクダイレンジフード 浅型カクダイ
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
富士工業株式会社製。ターボファン。レンジフードの内側は凹凸を極力なくし、お手入れしやすい構造です。梁が障害になっていたり、天井が低くサイズ的に余裕がないキッチンにも取付けが可能です。
質量(kg)10.5ブラック
露出ベンドキャップ カクダイ露出ベンドキャップカクダイ
3,098税込3,408
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質PVC適合VP・VU管兼用(接着式)
シューレスト前丸便座 カクダイシューレスト前丸便座カクダイ
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
形状前丸サイズ兼用
ランドリーハンギングバー カクダイランドリーハンギングバーカクダイ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
耐荷重10kg(吊下げ物1個当たりの許容荷重3kg)本体バーの上部にすべり止め樹脂を施し、ハンガーやS字フックなどがすべりにくくなっています。製品本体が揺れることで取付面への負担を軽減過度な揺れを抑制するゆれピタ機能付きビス付き
材質アルミニウム、亜鉛
レンジフード(浅型) カクダイレンジフード(浅型)カクダイ
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
富士工業株式会社製ターボファンレンジフードの内側は凹凸を極力なくし、お手入れしやすい構造梁が障害になっていたり、天井が低くサイズに余裕がないキッチンにも取付けできます。質量:12.5kg排気口は左右上後5方向
レンジフード(浅型) カクダイレンジフード(浅型)カクダイ
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
富士工業株式会社製ターボファンレンジフードの内側は凹凸を極力なくし、お手入れしやすい構造梁が障害になっていたり、天井が低くサイズに余裕がないキッチンにも取付けできます。質量:10.5kg排気口は左右上後5方向
プロペラ換気扇取替キット カクダイプロペラ換気扇取替キットカクダイ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
換気扇タイプからシロッコファンタイプへリフォームする場合に必要なパーツをセットしたものです。外壁側からの工事は不要25cmプロペラ換気扇用ビス・ソフトテープ付き
レンジフード(深型) カクダイレンジフード(深型)カクダイ
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
富士工業株式会社製シロッコファンフィルター(専用)は油汚れをはじく表面仕上げでお掃除にかかる手間と時間を軽減質量:14kg
レンジフード(深型) カクダイレンジフード(深型)カクダイ
92,980税込102,278
1個
5日以内出荷
富士工業株式会社製シロッコファンフィルター(専用)は油汚れをはじく表面仕上げでお掃除にかかる手間と時間を軽減質量:15kg
レンジフード(深型) カクダイレンジフード(深型)カクダイ
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
富士工業株式会社製シロッコファンフィルター(専用)は油汚れをはじく表面仕上げでお掃除にかかる手間と時間を軽減質量:13kg
バックパネル カクダイバックパネルカクダイ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
壁の汚れを防止W400×H800ミリ、厚さ0.5ミリ
材質ステンレス
エコジョーズ用ドレンホースセット カクダイエコジョーズ用ドレンホースセットカクダイ
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
ホースのジャバラ部分をカットしてタケノコに差込み、エコジョーズに接続します。
材質PE、PPS、黄銅
腰掛便器 カクダイ腰掛便器カクダイ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
排水方向:床排水さしこみベンド、洗浄管と組合せてタンクと連結します。大便器スパット・便器床取付ビス付き
材質陶器ホワイト
シューレスト腰掛便器 カクダイシューレスト腰掛便器カクダイ
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
リフォーム仕様、寒冷地対応品:凍結予防のヒーター内蔵
排水芯(mm)対応:305~540ヒーター(W)23排水方式床排水アズワン品番64-6505-67
シューレスト腰掛便器 カクダイシューレスト腰掛便器カクダイ
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
リフォーム仕様
排水芯(mm)対応:305~540排水方式床排水アズワン品番64-6505-66
シューレスト腰掛便器 カクダイシューレスト腰掛便器カクダイ
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
排水方式壁排水アズワン品番64-6505-64
シューレスト腰掛便器 カクダイシューレスト腰掛便器カクダイ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
寒冷地対応品:凍結予防のヒーター内蔵
排水芯(mm)対応:200ヒーター(W)23排水方式床排水アズワン品番64-6505-63
センサー小便フラッシュ カクダイセンサー小便フラッシュカクダイ
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。洗浄方式(淀掛け洗浄、スプレッダー洗浄)を切替可能偏芯30ミリの小便ヘリューズが同梱されていますので、壁からの給水取出し寸法45ミリにも対応できます。
タイプ新設タイプアズワン品番64-6505-71
センサー小便フラッシュ カクダイセンサー小便フラッシュカクダイ
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
取付けやすさを重視した構造なので施工時間を大幅に短縮できます。使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。押ボタン部用キャップナット付き※741-101-L1は7410、7411にも適合します。
タイプ後付けタイプ
ハイタンク カクダイハイタンクカクダイ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
仕様穴なし、Φ4タッピンビス付き(プラグ別売:Φ6×30ミリ、適合ドリル径6ミリ)材質PE容量(L)14
腰掛便器 カクダイ腰掛便器カクダイ
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
さしこみベンド、ハイタンク用洗浄管と組合せてハイタンクと連結します。
仕様大便器スパット、便器床取付ビス付き材質陶器排水方式床排水
温水洗浄便座(操作パネル式) カクダイ温水洗浄便座(操作パネル式)カクダイ
66,980税込73,678
1個
4日以内出荷
仕様(財)電気安全環境研究所(JET)認証品、分岐用フレキチーズ付きサイズ標準、大型(エロンゲート)兼用操作パネル袖リモコン型アズワン品番64-6505-59温水貯蔵方式貯湯式
前丸暖房便座 カクダイ前丸暖房便座カクダイ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
室温を感知し、便座の温度を制御します。 手動でも3段階調整できます。 標準、大型(エロンゲーと)兼用サイズ ソフト閉止機構付き 8時間節電タイマー機能付き (財)電気安全環境研究所(JET)認証品
形状前丸材質ポリプロピレン定格消費電力(W)AC100、55W
フリーサイズ前幕板 カクダイフリーサイズ前幕板カクダイ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
現場の寸法に合わせて前幕板を用意することができます。 900×500ミリの板をカットします。
付属品天井固定用金具・面ファスナー・フレーム・ビス材質アルミ樹脂複合パネル