縞鋼板製溝蓋(U字溝用)奥岡製作所(8件のレビュー)翌々日出荷
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ適合(荷重側溝)T-2長さ(mm)600種類U字溝
組構式グレーチング奥岡製作所翌々日出荷から7日以内出荷
種類U字溝材質/仕上スチール(SS400)/溶融亜鉛メッキ形状ノンスリップ
四面つば付桝蓋 溜桝360用奥岡製作所翌々日出荷
特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
四方向にアングルが付いたタイプです。
種類ますぶた材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)寸法(mm)(内幅×外幅×高さ)375×429×19質量(kg)5.2ピッチ(mm)33適合場所歩道用アングル寸法(mm)(エンド)L-3×30×30
四面つば付桝蓋 溜桝300用奥岡製作所(1件のレビュー)翌々日出荷
特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
四方向にアングルが付いたタイプです。
種類ますぶた材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)寸法(mm)(内幅×外幅×高さ)315×369×19質量(kg)3.9ピッチ(mm)33溝幅(mm)300適合場所歩道用アングル寸法(mm)(エンド)L-3×30×30
スチールグレーチング奥岡製作所4日以内出荷から7日以内出荷
特別な工事がいらず置くだけで設置ができます
長さ(mm)995材質/仕上スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)ピッチ(mm)20
スチール製グレーチング ノンスリップ奥岡製作所8日以内出荷
メインバー上部に凸凹がついたノンスリップタイプで滑りにくい商品です。細目タイプのため歩行者にも安心です。
種類みぞぶた材質スチール(SS400)溶融亜鉛鍍金長さ(mm)995高さ(mm)19ピッチ細目ピッチ(mm)12.5荷重(適合荷重横断)T-14、(適合荷重側溝)T-14
組構式グレーチング 細目奥岡製作所4日以内出荷
種類U字溝材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)長さ(mm)995ピッチ細目
四面つば付桝蓋 改良桝180用奥岡製作所4日以内出荷
種類ますぶた材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)質量(kg)1.7高さ(mm)19外幅×内幅(mm)219×165
組構式グレーチング 標準奥岡製作所4日以内出荷
種類U字溝材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)長さ(mm)995
組構式グレーチング奥岡製作所4日以内出荷から7日以内出荷
種類U字溝材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)長さ(mm)995
四面つば付桝蓋奥岡製作所7日以内出荷
種類ますぶた材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)形状ノンスリップ
縞鋼板製歩道上がり奥岡製作所7日以内出荷
縞鋼板製歩道上がり
材質/仕上スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)
組構式グレーチング 短尺奥岡製作所7日以内出荷
種類U字溝材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)長さ(mm)995
四面つば付桝蓋 改良桝300用奥岡製作所7日以内出荷
特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
四方向にアングルが付いたタイプです。
種類ますぶた材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)寸法(mm)(内幅×外幅×高さ)285×339×19質量(kg)3.5ピッチ(mm)33溝幅(mm)300適合場所歩道用アングル寸法(mm)(エンド)L-3×30×30
スチールグレーチング奥岡製作所7日以内出荷
長さ(mm)995種類U字溝ピッチ中間目材質/仕上スチール(SS400)/溶融亜鉛メッキ形状ノンスリップピッチ(mm)20
【オーダー】スチールグレーチングU字溝用(ノンスリップ並目タイプ)奥岡製作所10日以内出荷
U字溝に直接敷設が可能な滑り止め付きみぞ蓋です。
主部材に滑り止め突起が有り、雨の日、雪の日でも安全なみぞ蓋です。
主部材滑り止め加工付きのノンスリップタイプです。
用途U字溝等の排水溝用。材質SS400仕上亜鉛鍍金サービス分類オーダー・加工
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
防水シート淡野製作所税込¥98,978¥89,980
高強度マスカーハンディ・クラウン税込¥1,428¥1,298