174件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒナカ(旧:日中製作所)伸縮C型カーテンレールセット
伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは錆びに強くて丈夫なステンレス製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。
シルバー 許容荷重(kg)5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヒナカ(旧:日中製作所)伸縮角型カーテンレールセット
伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは耐久性の高いカラ―鋼板製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。
許容荷重(kg)5
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

室内の間仕切、 通路に最適。幅広い用途で対応。取付けは簡単、 操作は抜群。個室用の鍵付間仕切錠は好評のリバーシブルキーを採用。 (上・下によるキーの挿入ミスがありません。)
材質ステンレス・積層材 ドア厚(mm)25~40 バックセット(mm)60
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高さ(mm)2100 材質レール/アルミ、エンドキャップ/樹脂・スチール・ステンレス、スナップランナー/樹脂・スチール、マグネットブラケット/樹脂・磁石・スチール、Sカン/スチール、シート/透明PVC 形状ビニールカーテン 許容荷重(kg)5
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒナカ(旧:日中製作所)アルミノンスリップ タイヤ付き
タイヤの取り外しができる階段ノンスリップ。改装や新装時には、金具を生かして施工が手軽にスムーズにおこなえます。空間のカラーコーディネイトやリフレッシュによるタイヤの取替えにも対応。アルミは人通りの少ない場所、ステンレスは不特定多数の人が通行する場所に適しています。屋内専用(屋外での使用はしないでください)。接着剤やビスは付属しません
用途Pタイル・長尺シート用 穴径(Φmm)5ストレート穴 ピッチ(mm)両端:100
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

ヒナカ(旧:日中製作所)への字
用途への字絨毯押さえ 材質アルミ 長さ(m)2000 板厚(mm)1.8 穴の有無
1本
939 税込1,033
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壊れて使えない、古くて使いにくいクレセントの取替に オートロック機能で防犯効果UP さまざまなアルミサッシに取付可能 窓枠のネジ穴をそのまま使うので、窓枠の加工が不要。ドライバーで簡単に取付できます。 サッシにつけたまま3方向に調整可能。施錠具合を確認しながら調整できて安心です。 施錠時、レバーを最後まで回すとパチンと音が鳴り、ロックボタンで自動で施錠されます。
対応寸法(mm)高さ18.5~30.5/引き寄せ寸法14~26/取付ネジピッチ30~64
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒナカ(旧:日中製作所)シリンダー鎌錠
引戸の戸先用。取付が簡単な面付タイプ。左右兼用。左右勝手は本体上下を替えて取付け。
用途取り付け場所を選ばないコンパクトなツマミで施解錠できます。 材質本体:亜鉛ダイカスト/スチール、ツマミ:亜鉛ダイカスト、鎌:(大) ステンレス (小) スチール シルバー
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品ねじナットM5×30 材質ステンレス アズワン品番64-9706-19
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1本
759 税込835
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ヒナカ(旧:日中製作所)大型レールセット
必要部品が入ったセット品、開梱後すぐに取付できます。 フックがスナップ式なのでシート吊りがワンタッチでできます。 ビニールカーテンと組み合わせて簡易間仕切りとして。 ハイロジック製ビニールカーテン(ハトメピッチ450mm側)と組み合わせることができます。
タイプシングル 長さ(mm)1820 セット内容レール×1本/スナップランナー×6個/エンドストップ×2個/天井ブラケット×4個 安全荷重(kg)30(ブラケットピッチ600mm以内) 適合品番HE-5530-A/HE-5530-B/HE-5515-A/HE-5515-B
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤの取り外しができる階段ノンスリップ。改装や新装時には、金具を生かして施工が手軽にスムーズにおこなえます。空間のカラーコーディネイトやリフレッシュによるタイヤの取替えにも対応。アルミは人通りの少ない場所、ステンレスは不特定多数の人が通行する場所に適しています。屋内専用(屋外での使用はしないでください)。接着剤やビスは付属しません
用途Pタイル・長尺シート用 材質金具:ステンレス(SUS304) 穴径(Φmm)5ストレート穴 ピッチ(mm)両端:100
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

床材やタイルのエッジを押えて保護し、美しく仕上げます
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ヒナカ(旧:日中製作所)ビニールカーテン
安心・信頼の日本製。工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。防風、防雨、防虫、防塵、防寒、防雪などに効力を発揮。省エネ、目隠し、間仕切り、視覚的防犯の効果。屋内使用推奨(屋外使用可能)
材質【本体】軟質塩化ビニール樹脂【糸】ポリエステル ハトメ四面ハトメ
1枚
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヒナカ(旧:日中製作所)仕切レール 丸落とし
付属品ねじナットM5×35他 材質スチール アズワン品番64-9705-93
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

ヒナカ(旧:日中製作所)レクト30レール用ストップ
手軽に使えるスチール製。
用途レクト30型用。 付属品M3.5×20タッピンネジ2本 トラスコ品番229-3403 材質本体:スチールメッキ 幅(mm)30 高さ(mm)25 品名エンドキャップ 板厚(mm)2.3 取付穴径(Φmm)3.8 適合レールレクト30
1個
299 税込329
当日出荷

ヒナカ(旧:日中製作所)への字ジュータン押さえ
用途への字絨毯押さえ 材質アルミ 幅(mm)35 長さ(m)4000 板厚(mm)2 穴の有無
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒナカ(旧:日中製作所)天井伸縮吊棒
用途カーテンレール用部品天井伸縮吊り棒
1本
899 税込989
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヒナカ(旧:日中製作所)角型カーテンレール
角型カーテンレール<アルミ製>シングル組立完成品セット。
1組
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヒナカ(旧:日中製作所)仕切レール マグネット受座
付属品タッピンねじ3×20 材質スチール 長さ(mm)80 アズワン品番64-9705-35
1個
169 税込186
当日出荷

タイヤの取り外しができる階段ノンスリップ。改装や新装時には、金具を生かして施工が手軽にスムーズにおこなえます。空間のカラーコーディネイトやリフレッシュによるタイヤの取替えにも対応。アルミは人通りの少ない場所、ステンレスは不特定多数の人が通行する場所に適しています。屋内専用(屋外での使用はしないでください)。接着剤やビスは付属しません
用途Pタイル・長尺シート用 材質金具:ステンレス(SUS304) シルバー 規格38幅
1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒナカ(旧:日中製作所)アルミカーペットエッジ
エントランスやフロアーの境界部分の仕上げに適しています。
材質金具:アルミ 長さ(m)1.82
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒナカ(旧:日中製作所)アルミじゅうたん押え への字
床材やタイルのエッジを押えて保護し、美しく仕上げます。への字タイプはフロアーに最適です。
材質金具:アルミ 長さ(m)2 規格25幅
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヒナカ(旧:日中製作所)AGE インテグラル錠 浴室 PBF41
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
バックセット90mm 適合扉厚(mm)28~46 種類浴室用 取手握り玉 ビスピッチ(mm)41
1組
15,980 税込17,578
当日出荷

タイヤの取り外しができる階段ノンスリップ。改装や新装時には、金具を生かして施工が手軽にスムーズにおこなえます。空間のカラーコーディネイトやリフレッシュによるタイヤの取替えにも対応。アルミは人通りの少ない場所、ステンレスは不特定多数の人が通行する場所に適しています。屋内専用(屋外での使用はしないでください)。接着剤やビスは付属しません
用途じゅうたん・タイルカーペット用 材質金具:ステンレス(SUS304) 穴径(Φmm)5ストレート穴 ピッチ(mm)両端:100 規格35幅
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ヒナカ(旧:日中製作所)アルミじゅうたん押え への字
床材やタイルのエッジを押えて保護し、美しく仕上げます。への字タイプはフロアーに最適です。
材質金具:アルミ 長さ(m)2 規格35幅
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノンスリップ用オプション部材。ノンスリップの両端にフラットエンドをプラスすることで、階段のゴミ掃除を容易にします
材質塩ビ 規格35幅用 適合品番D102/D112/D122
1本
219 税込241
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ヒナカ(旧:日中製作所)かんたん取替レバーハンドル
ドアのキズや、跡形を隠してドライバー1本で取付 円筒錠、チューブラ錠握り玉、チューブラ錠レバーハンドルのからの取替ができます。 大きな丸座、長座で取替前の錠前座の跡形をきれいに隠せます。 座はカバー付きで取付ネジが見えないスタイリッシュなデザインです。 ラッチのバックセットは切り替え式で、50mmと60mmに対応できます。
材質(ハンドル)アルミダイカスト/(座カバー)亜鉛メッキ鋼板/(座)POM樹脂/(ラッチ)鋼板、ステンレス/(ストライク)ステンレス、ABS樹脂 寸法(mm)ラッチフロント:57×23 適合扉厚(mm)28~40 バックセット(mm)50、60(切り替え式)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

付属品ドリルねじ3.5×13 材質スチール/樹脂 長さ(mm)80 アズワン品番64-9705-34
1個
319 税込351
当日出荷

ヒナカ(旧:日中製作所)ランナー
レクト30(中量級レール)用部品。
用途30型用ランナーです。 材質樹脂/スチール 耐荷重(kg/個)5
1個
159 税込175
翌日出荷

ヒナカ(旧:日中製作所)大型カーテンレール
レクト30(中量級レール)。ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現。ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適。カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。電動レールとしても使用可。
幅(mm)30
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヒナカ(旧:日中製作所)大型カーテンレール
レクト40(重量級レール)。ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現。ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適。カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。電動レールとしても使用可。
幅(mm)40
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヒナカ(旧:日中製作所)角型カーテンレール
角型カーテンレール<アルミ製>ダブル組立完成品セット。
1組
3,798 税込4,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヒナカ(旧:日中製作所)ビニールカーテン
[オレンジ]四方アルミハトメ(二面200mmピッチ/二面450mmピッチ)。四方端面30mm折返し加工、補強テープ入り。冷暖房の温度調整が安定し省エネ効果が得られる。透明性、ポリエステル糸入りにより強度・耐久性が優れています。耐候(紫外線劣化に対する耐性あり)・防虫。
用途工場・倉庫などの簡易間仕切り、防塵対策などに。屋内推奨。 材質ポリ塩化ビニール 厚さ(mm)0.25
1枚
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒナカ(旧:日中製作所)ビニールカーテン
四方アルミハトメ(二面200mmピッチ/二面450mmピッチ)。四方端面30mm折返し加工、補強テープ入り。防炎ラベル付き(日本防炎協会、消防庁認定品)。制電防止機能付きでホコリが付きにくいシート冷暖房の温度調整が安定し省エネ効果が得られる。透明性に優れ、季節による硬化変化が少なく柔軟性にも優れています。
用途工場・倉庫などの防風、防雨、防塵対策などに。 材質ポリ塩化ビニール 厚さ(mm)0.3
1枚
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤの取り外しができる階段ノンスリップ。改装や新装時には、金具を生かして施工が手軽にスムーズにおこなえます。空間のカラーコーディネイトやリフレッシュによるタイヤの取替えにも対応。アルミは人通りの少ない場所、ステンレスは不特定多数の人が通行する場所に適しています。屋内専用(屋外での使用はしないでください)。接着剤やビスは付属しません
用途Pタイル・長尺シート用 穴径(Φmm)5ストレート穴 ピッチ(mm)両端:100 規格35幅
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

じゅうたん押さえ用のコーナーカバーです。
材質金具:アルミ 穴径(Φmm)4.5皿穴 ビスピッチ(mm)-
1本
719 税込791
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

塩ビタイルや長尺シートなど薄手の見切りに最適です。
材質金具:ステンレス(SUS304)
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヒナカ(旧:日中製作所)仕切レール 丸落とし用 受座
材質スチール 長さ(mm)30 下穴径(Φmm)17.6 外径(Φmm)30(穴Φ14) アズワン品番64-9705-94
1個
539 税込593
当日出荷