絞り込み
ブランド
  • 矢崎化工
  • モノタロウ(264)
  • エスコ(3,460)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(2,309)
  • TOSTEM(LIXIL)(2,086)
  • Panasonic(パナソニック)(1,920)
  • ノーリツ(1,798)
  • UNION(ユニオン)(1,467)
  • ハイロジック(1,301)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,286)
  • 新日軽(LIXIL)(1,193)
  • WAKI(和気産業)(1,168)
  • シロクマ(1,161)
  • TOEX(LIXIL)(1,053)
  • 扶桑精機(1,043)
  • 大塚刷毛製造(1,002)
  • スリーナイン島野(997)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(952)
  • ハーフェレ(948)
  • BEST(ベスト)[金物](842)
  • リンナイ(809)
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ32イレクターブラケットシリーズ マットパイプ 矢崎化工Φ32イレクターブラケットシリーズ マットパイプ矢崎化工
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷
マットな質感でやさしい風合いのΦ32イレクターパイプです。屋内専用の手すり部材です。
材質プラスチック被覆スチールパイプ適合径(Φmm)32
Φ34屋外手すりパイプ NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工Φ34屋外手すりパイプ NEXTAIL(ネクステイル)矢崎化工
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
握りやすい直径34mmのパイプ径で、「手すり専用」のパイプです。必要な長さにカットしてご使用ください。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用材質高耐食性めっき鋼管(プラスチック被覆)形状手すりパイプ握り径(Φmm)34
Φ34横受けブラケット NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工Φ34横受けブラケット NEXTAIL(ネクステイル)矢崎化工
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
55~75mmの出幅調整付きの横受けブラケットです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用付属品出幅調整用止めネジ:M6×6 1本、壁取付用ビス:Φ4.8×50 2本、樹脂アンカー:Φ8×40 2本材質アルミ合金形状L受アーバンシルバー適合径(Φmm)34出幅(mm)55~75
Φ34屋外用すりパイプ スキップディンプル NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工Φ34屋外用すりパイプ スキップディンプル NEXTAIL(ネクステイル)矢崎化工
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷
握りやすい直径34mmのパイプ径で、「手すり専用」のパイプです。機能的なダブルディンプル仕様で、ご利用者様がしっかりと握りやすい形状になっています。必要な長さにカットしてご使用ください。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用材質高耐食性めっき鋼管(プラスチック被覆)形状スキップディンプル握り径(Φmm)34
Φ34エンドキャップアウター NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工Φ34エンドキャップアウター NEXTAIL(ネクステイル)矢崎化工
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
手すりの小口に取り付けるキャップです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用付属品パイプ用止めネジ:M6×4 1本材質アルミ合金形状ブラケットエンドアーバンシルバー適合径(Φmm)34
Φ42自在チーズ NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工Φ42自在チーズ NEXTAIL(ネクステイル)矢崎化工
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
取り付けるパイプ径のサイズが「支柱パイプΦ42、手すりパイプΦ34」になっており、手すりを下から受けて支柱用に使用できます。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用付属品パイプ用止めネジ:M6×4.5 2本材質アルミ合金形状直受アーバンシルバー適合径(Φmm)Φ42自在チーズ
Φ34自在ジョイントF NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工Φ34自在ジョイントF NEXTAIL(ネクステイル)矢崎化工
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
40~180°に角度を付けて連結できます。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用付属品パイプ用止めネジ:M6×4 4本、結合用ボルト:M6×20 1本材質アルミ合金形状ブラケットコーナーアーバンシルバー適合径(Φmm)34
Φ42屋外支柱 NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工Φ42屋外支柱 NEXTAIL(ネクステイル)矢崎化工
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
安定感を与える直径42mmのパイプ径で、「支柱専用」のパイプです。必要な長さにカットしてご使用ください。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用材質高耐食性めっき鋼管(プラスチック被覆)長さ(mm)1100形状支柱アーバンシルバー握り径(Φmm)42
【オーダー】ライトボードすのこ 矢崎化工【オーダー】ライトボードすのこ矢崎化工
14,980税込16,478
1台
9日以内出荷
ライトボードすのこは、ポリスチレンを素材とした軽くて丈夫なすのこです。 足部と板材が一体となっていますので取り扱いが容易で便利です。 アジャスターが取り付かないため凸凹な洗い場には不向きです。 高さは30から70mmまでのオーダーとなります。
材質ボード : ポリスチレンアイボリー高さ(mm)30~70参考質量(kg)5.5(1000×500×50)サービス分類オーダー・加工
Φ34自在エンドベース NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工Φ34自在エンドベース NEXTAIL(ネクステイル)矢崎化工
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷
直接、壁から勾配を付けたい手すりができます。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用付属品パイプ用止めネジ:M6×4 2本、壁取付用ビス:Φ4.8×50 2本、樹脂アンカー:Φ8×40 2本、結合用ボルト:M6×12 1本材質アルミ合金形状ブラケットエンドアーバンシルバー適合径(Φmm)34
Φ34エルボキャップA NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工Φ34エルボキャップA NEXTAIL(ネクステイル)矢崎化工
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
手すりの小口に着衣の袖が引っ掛かりにくい形状のキャップです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用付属品パイプ用止めネジ:M6×5 2本材質アルミ合金形状ブラケットエンドアーバンシルバー適合径(Φmm)34
Φ42用壁受けスタンド NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工Φ42用壁受けスタンド NEXTAIL(ネクステイル)矢崎化工
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
壁面から手すりを立ち上げられる、壁受けのスタンドです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用付属品パイプ用止めネジ:M6×5 4本、SUSアンカー:M8×50 4本材質アルミ合金形状壁受けスタンドアーバンシルバー適合径(Φmm)42
Φ42支柱自在エンド NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工Φ42支柱自在エンド NEXTAIL(ネクステイル)矢崎化工
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
取り付けるパイプ径のサイズが「支柱パイプΦ42、手すりパイプΦ34」になっている、角度を付けられる支柱用のエンドジョイントです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用付属品パイプ用止めネジ:M6×4.5 4本材質アルミ合金形状ブラケットエンドアーバンシルバー適合径(Φmm)Φ42支柱自在エンド
【オーダー】フォーアクセスすのこ 特注寸法対応 矢崎化工【オーダー】フォーアクセスすのこ 特注寸法対応矢崎化工
78,980税込86,878
1台
9日以内出荷
■アーチ状の天板が水はけをスムーズに!矢崎化工のフォーアクセスすのこ。ボード天板はアーチ状になっており、水がたまりにくくなっています。■アジャスターが減って設置の手間が軽減天板の厚みを上げたことにより、強度UPし、補強板の間隔が広くなり、アジャスターの本数が減らせます。■セミオーダーできます洗い場の広さ・形状・段差など、設置する場所の状況に応じてオーダー可能です。間口はフリー、奥行は25mmピッチのオーダーになります。■抗菌・防カビ剤入り■すのこ高さ調整可能最低53mm、最高225mmまで高さ調整できます。
材質天板:ポリスチレン(抗菌・防カビ剤入)、補強板:アルミ、アジャスター:樹脂・エラストマ-クリームグレー(CGR)/アイボリー(IVO)高さH(mm)53~225奥行D(mm)700~1800アジャスター調整範囲(mm)53~75mmの時:+10、76~225mmの時:+25間口W(mm)700~1260サービス分類オーダー・加工
Φ42屋外支柱L NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工Φ42屋外支柱L NEXTAIL(ネクステイル)矢崎化工
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷
安定感を与える直径42mmのパイプ径で、「支柱専用」のパイプです。必要な長さにカットしてご使用ください。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用材質高耐食性めっき鋼管(プラスチック被覆)長さ(mm)1600形状支柱Lアーバンシルバー握り径(Φmm)42
Φ42用スタンド NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工Φ42用スタンド NEXTAIL(ネクステイル)矢崎化工
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
支柱を建てるときに使用するスタンドです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用付属品パイプ用止めネジ:M6×4 4本、SUSアンカー:M8×50 4本材質ステンレス形状スタンドアーバンシルバー適合径(Φmm)42
Φ34縦受けブラケット NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工Φ34縦受けブラケット NEXTAIL(ネクステイル)矢崎化工
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
縦手すりを受けるブラケットです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用付属品壁取付用ビス:Φ4.8×50 2本、樹脂アンカー:Φ8×40 2本材質アルミ合金形状直受アーバンシルバー適合径(Φmm)34
Φ34エンドブラケットアウター NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工Φ34エンドブラケットアウター NEXTAIL(ネクステイル)矢崎化工
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
55~75mmの出幅調整付きのエンドブラケットです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用付属品パイプ用止めネジ:M6×4 2本、出幅調整用止めネジ:M6×6 1本、壁取付用ビス:Φ4.8×50 2本、樹脂アンカー:Φ8×40 2本材質アルミ合金形状ブラケットエンドアーバンシルバー適合径(Φmm)34出幅(mm)55~75
Φ34エルボアウター NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工Φ34エルボアウター NEXTAIL(ネクステイル)矢崎化工
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
コーナー部を接続できます。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用付属品パイプ用止めネジ:M6×4 4本材質アルミ合金形状ブラケットコーナーアーバンシルバー適合径(Φmm)34
Φ42用コンクリートカバー NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工Φ42用コンクリートカバー NEXTAIL(ネクステイル)矢崎化工
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
支柱パイプを埋め込んだ際の目隠しカバーです。15°までの一律の勾配に対応できます。。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用材質プラスチック形状カバーアーバンシルバー適合径(Φmm)Φ42用コンクリートカバー
たちあっぷⅡ 伸縮つながるくん 矢崎化工たちあっぷⅡ 伸縮つながるくん矢崎化工
30,980税込34,078
1本
7日以内出荷
たちあっぷ用伸縮つながるくんです。付属品のみになります。
Φ42支柱エンド NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工Φ42支柱エンド NEXTAIL(ネクステイル)矢崎化工
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
取り付けるパイプ径のサイズが「支柱パイプΦ42、手すりパイプΦ34」になっている、支柱用のエンドジョイントです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用付属品パイプ用止めネジ:M6×4.5 4本材質アルミ合金形状ブラケットエンドアーバンシルバー適合径(Φmm)Φ42支柱/Φ34手摺
Φ42用スロープスタンド NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工Φ42用スロープスタンド NEXTAIL(ネクステイル)矢崎化工
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
支柱を建てるときに使用するスタンドです。12°までの一律の勾配に対応できます。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用付属品パイプ用止めネジ:M6×4 4本、SUSアンカー:M8×70 4本材質ステンレス形状スロープスタンドアーバンシルバー適合径(Φmm)42
Φ42フリー支柱 NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工Φ42フリー支柱 NEXTAIL(ネクステイル)矢崎化工
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
取り付けるパイプ径のサイズが「支柱パイプΦ42、手すりパイプΦ34」になっている、支柱用の角度フリージョイントです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用付属品パイプ用止めネジ:M6×4.5 6本、回転部固定用ボルト:M6×20 1本材質アルミ合金形状ブラケットエンドアーバンシルバー適合径(Φmm)Φ42フリー支柱
Φ34エンドベース NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工Φ34エンドベース NEXTAIL(ネクステイル)矢崎化工
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
手すりを直接壁に取り付けるときに使用します。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用付属品パイプ用止めネジ:M6×5 2本、壁取付用ビス:Φ4.8×50 3本、樹脂アンカー:Φ8×40 3本材質アルミ合金形状ブラケットエンドアーバンシルバー適合径(Φmm)34
Φ32イレクターブラケットシリーズ 矢崎化工Φ32イレクターブラケットシリーズ矢崎化工
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
Φ32イレクターマットパイプ用ブラケット(シルバー色)。屋内専用の手すり部材です。
材質アルミ合金適合径(Φmm)32
【オーダー】エコボードすのこ 矢崎化工【オーダー】エコボードすのこ矢崎化工
28,980税込31,878
1台
9日以内出荷
軽量で低床用(フレームなし)やフレームにイレクターパイプを使うこともできる便利なすのこです。 エコボードすのこは、ポリスチレンを素材とした軽くて丈夫な発泡板すのこです。 シャワーキャリーが乗り入れても表面がささくれ立つことのない丈夫なすのこです。 凸凹な形状の洗い場にもアジャスターで対応できます。 高さは63ミリからのオーダーとなります。
材質フレーム : イレクター、ボード : ポリスチレン高さ(mm)63~500参考質量(kg)7.0(1000×500×63)サービス分類オーダー・加工