絞り込み
ブランド
  • APLUS(クマモト)
  • モノタロウ(262)
  • エスコ(3,310)
  • TOSTEM(LIXIL)(2,085)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(1,994)
  • Panasonic(パナソニック)(1,910)
  • ノーリツ(1,799)
  • UNION(ユニオン)(1,351)
  • ハイロジック(1,291)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,286)
  • 新日軽(LIXIL)(1,192)
  • シロクマ(1,161)
  • WAKI(和気産業)(1,156)
  • 扶桑精機(1,076)
  • TOEX(LIXIL)(1,053)
  • スリーナイン島野(994)
  • 大塚刷毛製造(964)
  • ハーフェレ(948)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(939)
  • BEST(ベスト)[金物](851)
  • リンナイ(809)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(105)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
233件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワッシャ君 APLUS(クマモト)ワッシャ君APLUS(クマモト)(47件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
お手軽丁番スペーサー 扉の開閉による丁番ワッシャーが磨耗すると扉の位置が下がり戸先もタレ下がってきます。 扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーにかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調整が出来ます。1ミリ調整用と2ミリ調整用があります。
用途扉の高さ調整材質(本体)SUS303仕上光沢バレル研磨
戸当ゴム APLUS(クマモト)戸当ゴムAPLUS(クマモト)(19件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
用途各種戸当材質(本体)TPE樹脂付属品ユニクロタッピングネジ
棒型戸当り(オールアンカー仕様) APLUS(クマモト)棒型戸当り(オールアンカー仕様)APLUS(クマモト)(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
扉の衝撃防止に
用途戸当仕様10mmオールアンカー付(鉄・クロメート)材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム仕上サチライトクローム
鉄 溶接蝶番 APLUS(クマモト)鉄 溶接蝶番APLUS(クマモト)(11件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷
用途鋼製扉等材質(羽根・軸)SPHC-P種類平蝶番仕上生地ねじ穴数0RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 強力打掛 締付 APLUS(クマモト)ステンレス 強力打掛 締付APLUS(クマモト)(11件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス厚口丁番 APLUS(クマモト)ステンレス厚口丁番APLUS(クマモト)(12件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
材質(羽根・軸)SUS304種類平丁番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
ドアストッパー APLUS(クマモト)ドアストッパーAPLUS(クマモト)(4件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
材質AR樹脂
ステンレス 落し受け APLUS(クマモト)ステンレス 落し受けAPLUS(クマモト)(20件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
用途フランス落し、丸落しの受に材質(外装部)SUS304仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス厚口丁番 APLUS(クマモト)ステンレス厚口丁番APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷
付属品ステン+皿木ネジ材質羽根・軸:SUS304仕上ヘアーライン
ステンレス 強力丸落し APLUS(クマモト)ステンレス 強力丸落しAPLUS(クマモト)(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
用途門扉等の固定に材質SUS304タイプ丸落し仕上HLRoHS指令(10物質対応)対応
ST バンドデンデン(丁番式) APLUS(クマモト)ST バンドデンデン(丁番式)APLUS(クマモト)(15件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
材質SUS304仕上ヘアーライン付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス厚口丁番(ジュラコン(R)リング入) APLUS(クマモト)ステンレス厚口丁番(ジュラコン(R)リング入)APLUS(クマモト)(5件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
材質(羽根・軸)SUS304仕様ジュラコン(R)リング入種類平丁番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ 強力丸落し APLUS(クマモト)ユニクロ 強力丸落しAPLUS(クマモト)(10件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
用途門扉等の固定に材質(本体)SS41・SPCCタイプ丸落し仕上ユニクロメート
鉄 旗蝶番(穴なし) APLUS(クマモト)鉄 旗蝶番(穴なし)APLUS(クマモト)(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(2枚)
当日出荷
用途鋼製扉等種類旗蝶番寸法F(mm)12材質(軸)SS400寸法C(mm)3仕上生地材質(羽根)SPHC-Pねじ穴数0
ユニクロ 門落し APLUS(クマモト)ユニクロ 門落しAPLUS(クマモト)(11件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
用途門扉等の固定に材質SS41・SPCC仕上ユニクロメート
鉄製カラー厚口丁番 APLUS(クマモト)鉄製カラー厚口丁番APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B種類平丁番仕上シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
フラッター鉄枠V型戸車 APLUS(クマモト)フラッター鉄枠V型戸車APLUS(クマモト)(7件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
用途建具等タイプ山V型車輪径A(mm)33材質(車輪)ジュラコン(R)寸法L(mm)10寸法A(mm)68寸法F(mm)24寸法D(mm)33寸法E(mm)6寸法B(mm)58仕上ジンクロメート寸法M(mm)1.6寸法J(mm)9耐荷重(2ヶ当り)(kg)20枠厚(mm)1.6寸法G(mm)14寸法K(mm)3.2材質(枠)SPCC芯棒Φ5mm
ユニクロ 丸棒貫抜 APLUS(クマモト)ユニクロ 丸棒貫抜APLUS(クマモト)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途外部出入り口等材質(本体)SS400・SPCC仕様木扉用仕上ユニクロメート
棒型戸当 APLUS(クマモト)棒型戸当APLUS(クマモト)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
扉の衝撃防止に
用途戸当材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム仕上サチライトクローム
鉄製厚口丁番 APLUS(クマモト)鉄製厚口丁番APLUS(クマモト)(19件のレビュー)
93税込102
1個
当日出荷
材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B種類平丁番仕上生地RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 門落し APLUS(クマモト)ステンレス 門落しAPLUS(クマモト)(17件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
用途門扉等の固定に材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
クロメートW貫抜 APLUS(クマモト)クロメートW貫抜APLUS(クマモト)(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
開閉時南京錠等でロック出来ます。
用途外部出入り口等材質SS41・SPCC仕上クロメート
ステンレス 横掛金 APLUS(クマモト)ステンレス 横掛金APLUS(クマモト)(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途外部出入り口等材質(本体)SUS304仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 溶接蝶番 APLUS(クマモト)ステンレス 溶接蝶番APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷から3日以内出荷
用途鋼製扉等材質(羽根・軸)SUS304種類平蝶番仕上ヘアーラインねじ穴数0RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ 丸棒貫抜 溶接用 APLUS(クマモト)ユニクロ 丸棒貫抜 溶接用APLUS(クマモト)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
用途外部出入り口等材質(本体)SS400、SPCC仕様溶接用仕上ユニクロメート
鉄製厚口丁番 APLUS(クマモト)鉄製厚口丁番APLUS(クマモト)
81税込89
1枚
当日出荷から3日以内出荷
材質仕上生地
温度ヒューズ APLUS(クマモト)温度ヒューズAPLUS(クマモト)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
用途ガラリ用ヒューズとして材質リン青銅仕上酸処理作動温度(℃)(空気)90、(ヒューズ)72.0~76.5
山型戸当り APLUS(クマモト)山型戸当りAPLUS(クマモト)(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 面付旗蝶番 APLUS(クマモト)ステンレス 面付旗蝶番APLUS(クマモト)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途建具等材質(羽根)SUS304
棒型戸当 フック付 APLUS(クマモト)棒型戸当 フック付APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト仕上サチライトクローム
フラッターST枠V型戸車ベアリング入 APLUS(クマモト)フラッターST枠V型戸車ベアリング入APLUS(クマモト)(7件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
用途建具等タイプ山V型車輪径A(mm)33材質(車輪)ジュラコン(R)寸法L(mm)13寸法A(mm)70寸法F(mm)27寸法D(mm)33寸法E(mm)6寸法B(mm)57寸法M(mm)1.5寸法J(mm)9耐荷重(2ヶ当り)(kg)40枠厚(mm)1.5寸法G(mm)13.5寸法K(mm)4材質(枠)SUS304芯棒Φ5mmRoHS指令(10物質対応)対応
ウッドハンドル 両面仕様 APLUS(クマモト)ウッドハンドル 両面仕様APLUS(クマモト)(10件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
手に優しく、暖かみのある天然木を使用したウッドハンドルです。 美しい木目が落ち着いた空間を演出します。 座金・樹脂パッキンを標準セットしております。 木部は抗菌塗装仕上げです。
材質ブラケット・座金/亜鉛ダイカスト木部/天然木(ブナ材)適合扉厚(mm)20~36(25~45/座金・樹脂パッキン不使用時)取手取手
ステンレス用心鎖 APLUS(クマモト)ステンレス用心鎖APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質(本体)SUS304
戸当(上框戸当用)白 APLUS(クマモト)戸当(上框戸当用)白APLUS(クマモト)(5件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
材質(本体)AR樹脂寸法A(mm)10.5寸法F(mm)9寸法D(mm)3.5寸法E(mm)4寸法B(mm)16.5寸法C(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 丸棒貫抜 APLUS(クマモト)ステンレス 丸棒貫抜APLUS(クマモト)(4件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷
用途外部出入り口等材質(本体)SUS304仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
座付取手-Ⅰ APLUS(クマモト)座付取手-ⅠAPLUS(クマモト)(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
用途各種取手材質(本体)SS400・SPCC仕上ユニクロメート取手取手
ステンレス用心鎖 KJ-Ⅱ APLUS(クマモト)ステンレス用心鎖 KJ-ⅡAPLUS(クマモト)(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
材質(本体)SUS304
ST戸当兼用帽子掛 APLUS(クマモト)ST戸当兼用帽子掛APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途トイレブース等仕上HL
ユニクロ 強力打掛 APLUS(クマモト)ユニクロ 強力打掛APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
用途外部扉等材質(本体)SPCC仕上ユニクロメート
ステンレスW貫抜 APLUS(クマモト)ステンレスW貫抜APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
開閉時南京錠等でロック出来ます。
用途外部出入り口等材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応