絞り込み
ブランド
  • 美和ロック
  • モノタロウ(262)
  • エスコ(3,344)
  • TOSTEM(LIXIL)(2,085)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(1,994)
  • Panasonic(パナソニック)(1,909)
  • ノーリツ(1,799)
  • UNION(ユニオン)(1,351)
  • ハイロジック(1,291)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,286)
  • 新日軽(LIXIL)(1,192)
  • WAKI(和気産業)(1,162)
  • シロクマ(1,161)
  • 扶桑精機(1,076)
  • TOEX(LIXIL)(1,053)
  • スリーナイン島野(995)
  • 大塚刷毛製造(968)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(952)
  • ハーフェレ(948)
  • BEST(ベスト)[金物](851)
  • リンナイ(809)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(204)
サービス分類
  • その他サービス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
424件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常用丸カバー 美和ロック非常用丸カバー美和ロック(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
サムターン用非常カバーユニット 美和ロックサムターン用非常カバーユニット美和ロック(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
美和ロックDAシリーズ用サムターンカバー。非常時にはカバーを割り、サムターンで解錠します。対応錠種 DA、LHS、LA、MHS、MHT、MA、DHの各シリーズ。
シリンダー・サムターン 美和ロックシリンダー・サムターン美和ロック(5件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から5日以内出荷
シルバー(ステンレスヘアライン)
U9 HMD 握り玉錠 美和ロックU9 HMD 握り玉錠美和ロック(5件のレビュー)
7,098税込7,808
1セット
当日出荷
U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
付属品鍵3本付ST
【メーカー純正合鍵作成サービス】  MIWA 美和ロック【メーカー純正合鍵作成サービス】 MIWA美和ロック(16件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
サービス分類その他
インテグラル錠 玄関 YKK 美和ロックインテグラル錠 玄関 YKK美和ロック(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考一般玄関握り玉適合扉厚(mm)30ビスピッチ(mm)80バックセット(mm)100
シリンダー(U9) 美和ロックシリンダー(U9)美和ロック(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
U9 LA レバー錠 美和ロックU9 LA レバー錠美和ロック(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1セットほか
当日出荷
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
U9 LA シリンダー 美和ロックU9 LA シリンダー美和ロック(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品鍵3本付ST適合扉厚(mm)33~41
U9 HMD 外側玉座のみ 美和ロックU9 HMD 外側玉座のみ美和ロック(14件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷
U9シリンダーを装備したHM型の交換用D型握玉(鍵側のみ)。
ST
U9 RA シリンダー 美和ロックU9 RA シリンダー美和ロック(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーRA用。
付属品鍵3本付ST適合扉厚(mm)36
レバーハンドル錠 美和ロックレバーハンドル錠美和ロック(3件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から5日以内出荷
U9 TE シリンダー 美和ロックU9 TE シリンダー美和ロック(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダー
付属品鍵3本付ST
BHE.プラカバー 美和ロックBHE.プラカバー美和ロック(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
対応機種BHE/AM(L)/T(R)AE/ALME
U9 DZ シリンダー 美和ロックU9 DZ シリンダー美和ロック(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーDZ用。
付属品鍵3本付ST適合扉厚(mm)33~41
インテグラル錠 空錠 TB-O 美和ロックインテグラル錠 空錠 TB-O美和ロック(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1組
当日出荷
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
タイプ室内錠適合扉厚(mm)25長さ(mm)(フロント)100幅(mm)(フロント)25取手握り玉
引戸錠 美和ロック引戸錠美和ロック(12件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。
CB適合扉厚(mm)22~40関連資料切込外観図(0.4MB)
PR DA(LA)シリンダー 美和ロックPR DA(LA)シリンダー美和ロック(5件のレビュー)
6,298税込6,928
1セット
当日出荷
非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
ST適合扉厚(mm)33~42
FKL.カード 美和ロックFKL.カード美和ロック(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
美和ロックオリジナルフォーマットのFeliCa対応カードです。
対応フェリカ
U9 PMK 握り玉錠 美和ロックU9 PMK 握り玉錠美和ロック(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。耐かぎ穴壊し性能G3認定。ドリル攻撃に対処しています。シリンダー内部に高硬度部品を使用していますので、ドリル攻撃等の破壊攻撃に対して高い抵抗力があります。 U9シリンダー。
付属品鍵3本付適合扉厚(mm)36材質/仕上ノブ/ヘヤーライン仕上、ケース/ホーニング仕上
非常用丸カバーユニット大型カバーのみ 美和ロック非常用丸カバーユニット大型カバーのみ美和ロック(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
材質非常カバー枠:ABS樹脂トラスコ品番763-2924長さ(mm)77寸法(mm)(扉接地面からカバーまで)84質量(g)75
引戸錠 美和ロック引戸錠美和ロック(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
シリンダー(PR) 美和ロックシリンダー(PR)美和ロック(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
握り玉錠 美和ロック握り玉錠美和ロック(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から5日以内出荷
DENコード9C 美和ロックDENコード9C美和ロック
2,898税込3,188
1個
当日出荷
美和ロック製品対応の電気錠~通電金具~制御盤間の配線ケーブルです。
仕様接続用コネクター付属芯数9芯
インテグラル錠 玄関 三協アルミ 美和ロックインテグラル錠 玄関 三協アルミ美和ロック
17,980税込19,778
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
ビスピッチ(mm)110
本締電気錠(モーター施解錠型) AL4M 美和ロック本締電気錠(モーター施解錠型) AL4M美和ロック
55,980税込61,578
1セット
当日出荷から5日以内出荷
通電により施解錠できる美和ロック製本締電気錠です。 錠本体のみJIS C0920保護等級3(防雨形)の防水性能を有しています。
ST適合扉厚(mm)33~41
通電金具 美和ロック通電金具美和ロック
7,398税込8,138
1個
当日出荷
扉と枠間を通線するための彫り込みタイプの通電金具です。
芯数9芯取付け方法扉・枠彫り込み型
PR DZ シリンダー 美和ロックPR DZ シリンダー美和ロック(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1セット
当日出荷
非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーDZ用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
ST適合扉厚(mm)33~41
通電金具 美和ロック通電金具美和ロック
4,798税込5,278
1個
当日出荷
面付型電気錠通電金具。コードも2800mmで扉内を通し、電気錠まで届きます。
面付通電金具 美和ロック面付通電金具美和ロック
8,998税込9,898
1個
当日出荷
既存の扉に電気錠を取付ける際に使う通電金具です。
芯数9芯取付け方法面付リード線長さ(mm)全長:3200
非常用丸カバーユニット小型 美和ロック非常用丸カバーユニット小型美和ロック
3,998税込4,398
1組
当日出荷
非常口扉等にご利用ください。非常カバーと非常カバー枠のセットです。
トラスコ品番763-2967材質非常カバー:メタクリル樹脂、非常カバー枠:ABS樹脂長さ(mm)47錠前使用可能:LHS・LHT・LA・MHS・MHT・MA・DH
自動施錠型テンキーカードロック(電池式) TK5LT 美和ロック自動施錠型テンキーカードロック(電池式) TK5LT美和ロック
50,980税込56,078特価
1セット
当日出荷から5日以内出荷
解錠用カードを1,000枚まで登録可能。ローコストでオートロック化が可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠適合扉厚(mm)33~41バックセット(mm)64
電気錠 美和ロック電気錠美和ロック
41,980税込46,178
1セット
当日出荷
施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。
用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など仕様JLMA規格:C103-E21(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定)使用温度範囲(℃)-10~+50(結露、氷結しないこと)定格電圧(V)DC24定格使用電流ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mAリード線長さ(mm)400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線関連資料寸法図
電池錠 美和ロック電池錠美和ロック(1件のレビュー)
75,980税込83,578
1台
当日出荷
自動施錠タイプのテンキー・カード認証IC錠。暗証番号は最大4~12桁、カードは最大1000枚登録可能です。 電池は単三アルカリ/リチウム電池で1日10回操作した場合で3年以上と大変長持ちします。 非常用のキーが付属しています。
材質(パネル)アクリル樹脂/(他)ABS樹脂、シルバー塗装仕上シルバー使用電源単三アルカリ電池/単三リチウム電池(4本)耐久性施解錠20万回バックセット(mm)64
MIWA ELA02 DT33~41 ST 美和ロックMIWA ELA02 DT33~41 ST美和ロック
1,098税込1,208
1組
当日出荷
種別レバーハンドル用丸座 内外1組グリーン購入法適合
U9シリンダー LA錠・DA錠用 美和ロックU9シリンダー LA錠・DA錠用美和ロック
4,198税込4,618
1個
当日出荷
MIWA製LA錠・DA錠など錠前において、シリンダーのみ交換できます。耐久性、防犯性に優れています。
トラスコ品番608-8863セット内容U9シリンダー(1個)、子鍵(3本)材質ステンレス厚さ(mm)【扉】33~41ST3本付属
電池式電動サムターンユニット PiACKⅡsmart 美和ロック電池式電動サムターンユニット PiACKⅡsmart美和ロック
52,980税込58,278
1台
当日出荷から37日以内出荷
従来のPIACKⅡの2つの認証方式(MIWA FKLカード、暗証番号)に加えて、スマートフォンアプリでの施解錠機能が搭載されました。 カードとテンキー、2つの認証方式で扉を施解錠できるハイブリッドタイプ。暗証番号のみの認証モードで使用すれば、カギを持たずに解錠できます。 ドア加工および配線工事が不要です。 新築、オプション販売、賃貸、既存物件へと幅広く導入いただけます。 認証モードをお選びいただけます。 オリジナルフォーマットのFKLカード、キー一体型のFLキーヘッド、スマートフォンを合鍵として使用することができる スマートフォン専用アプリ(KEYMO NEO)に対応しています。 上記以外に別途、設定カード(有償)を使用してお客様のカード(FeliCaまたはMIFARE(Standard 1K/4K))にも対応可能。また、交通系ICカード等の製造番号を認証IDにすることも可能です。 共用エントランスのオートロックも、住戸玄関と同じFeliCaカードで解錠が可能です。連動させる場合、専有部(PiACK II smart)はFKLカード等の専用IDで認証させ、共用部システムは”IDm(=FeliCaの固有ID)”で認証させます。 工事用カード/暗証番号、空室用カード/暗証番号など、賃貸物件を効率的に管理できる機能を備えています。 テンキーは、横から表示が見えにくい『のぞき見防止機能』と操作の痕跡をカモフラージュする『フェイクピン機能』(PAT)を備えています。 電池は単三電池を使用、電池切れ対策も万全です。
材質(室外・室内ユニット)パネル:アクリル樹脂/他:ABS樹脂適合扉厚(mm)33-44ロック1ロック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室外ユニット:192×55×38、室内ユニット:127×70×33(サムターン部D57)各種認証美和ロック製FKLカード、FleiCaカード(4K・6K・Idm)、MIFARE(1K・4K・UID)、スマートフォン(KEYMO NEO)、FLキーヘッド電波周波数13.56MHz、機器連動:2.4GHz(BLE)、スマートフォン認証:2.4GHz(BLE)登録範囲【カード】工事用:10枚/空室用:20枚/ユーザー用登録・抹消:5枚/ユーザー:100枚/マスター:10枚、【暗証番号】<OR認証モード>工事用:3種(4~12桁)/空室用:3種(4~12桁)/ユーザー用:9種(4~12桁)/管理用:1種(4~12桁)、<AND認証モード>カード1枚ごとに1種(4桁固定)勝手左右共通(システム設定による左右勝手切替操作で変更)耐久性施解錠10万回電源【使用電源】室内ユニット:単三アルカリ電池(単三リチウム電池)×4本、【非常用電源】アルカリ9V角形電池×1本電池寿命室内ユニット:約1年(1日10回操作)検知範囲FKLカード:約10mm、FLキーヘッド:接触、KEYMO NEO(スマートフォンアプリ):約1m使用温湿度範囲アルカリ電池使用時:0~+50℃/20~80%RH、リチウム電池使用時:-30~+50℃/20~80%RH ただし結露氷結なきこと防水性室外側:JIS C0920 保護等級5、室内側:JIS C0920 保護等級2適合寸法(mm)バックセット:51(LBは扉厚44mm以上50mm以下、LB-Jは扉厚48mm以上~50mm未満が条件)・64
MIWA HM.SK DP (S388) 美和ロックMIWA HM.SK DP (S388)美和ロック
299税込329
1個
5日以内出荷
種別ストライク(L=24)グリーン購入法適合
MIWA DA-BE.カバー 美和ロックMIWA DA-BE.カバー美和ロック
649税込714