丸型レジスター(網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(9件のレビュー)当日出荷
表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型レジスター材質ABS樹脂仕様ステンレス網付色シルバーホワイト
プッシュ式レジスター(フィルター付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(10件のレビュー)当日出荷
24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付色シルバーホワイト
プラスチック室名札 無地神栄ホームクリエイト(旧:新協和)当日出荷
プラスチック室名札名札左スライド脱着式
色シルバーホワイト寸法H(mm)135寸法D(mm)13寸法W(mm)270
角型ガラリ(水切なし・網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)当日出荷
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ材質アルミ仕様ステンレス網付、水切なし色シルバー仕上アルマイト処理
浴室スノコ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)当日出荷
浴室の排水口の目隠し蓋としてご利用可能です。寸法など仕様を必ず個確認ください。 公共住宅で幅広く採用されている製品です。公共住宅標準詳細設計図集 l-401-2
適合水抜き穴:Φ8材質合成樹脂色シルバーホワイト寸法H(mm)280寸法D(mm)50寸法W(mm)280
プッシュ式レジスター神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(15件のレビュー)当日出荷
24時間換気システムに適応した商品です。プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様プッシュ式、プラスチック成型網付色シルバーホワイト
角型スライドレジスター神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)当日出荷
ステンレス網は16メッシュです。
材質アルミ仕様開閉/スライド式、ステンレス網付色シルバー種類角型レジスター仕上アルマイト処理
スリーブキャップ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)当日出荷
屋内の配管用スリーブキャップとしてもご使用いただけます。配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。
クーラースリーブキャップ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)当日出荷
種類クーラースリーブキャップ材質ステンレス(SUS304)仕様蓋/ビス止め色シルバーメタリック仕上焼付塗装
丸型ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)当日出荷
プラスチック網付です。
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様プラスチック成型網付色シルバーホワイト
防音スリーブ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷から7日以内出荷
取付は本体をパイプに差し込むだけの簡単施工、材質自体にすべり止めの効果があるのでずれません。メーカー指定パイプをご使用下さい。
材質連続気泡ポリエチレンフォーム色グレー寸法c(mm)60
角型ガラリ(水切なし・標準網なし)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ材質アルミ仕様標準網なし、水切なし色シルバー仕上アルマイト処理
スリーブキャップ(住戸内電気設備用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)当日出荷
屋内の配管用スリーブキャップとしてもご使用いただけます。配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。
種類スリーブキャップ材質ABS樹脂仕様住戸内電気設備用色シルバーホワイト適合パイプVE-16特(18×22)
クーラースリーブキャップ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)当日出荷
蓋は、はめ込み式になっております。
種類クーラースリーブキャップ材質ABS樹脂仕様蓋/はめ込み式色シルバーホワイト
ベントキャップ(網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)当日出荷
グリル部は脱着可能です。ステンレス網は10メッシュです。
種類ベントキャップ材質ステンレス(SUS304)仕様ステンレス網付色シルバー仕上粉体塗装
丸型レジスター神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)当日出荷
プラスチック網付です。
種類丸型レジスター材質ABS樹脂仕様プラスチック成型網付色シルバーホワイト
丸型レジスター神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)当日出荷
レジスターのグリル部は、室内側より容易に取りはずすことができますので、清掃しやすくなっています。
種類丸型レジスター呼び径(Φmm)150材質ABS樹脂仕様プラスチック成型網付色シルバーホワイト適合パイプLP-150特(150×158)有効換気面積(cm2)27
ベントキャップ(網付・防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)当日出荷
ステンレス網付は(10メッシュ)です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。グリル部は脱着可能です。
種類ベントキャップ材質ステンレス(SUS304)仕様ステンレス網付、防火ダンパー付色シルバー仕上粉体塗装
丸型レジスター(フィルター付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)当日出荷
外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・プラスチック製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
種類丸型レジスター呼び径(Φmm)150材質ABS樹脂仕様フィルター付色シルバーホワイト適合パイプLP-150特(150×158)有効換気面積(cm2)27
丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)当日出荷から3日以内出荷
ガラリ部は取外し可能クーラー等配管時にも使用可能止水板付
種類丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)材質ABS樹脂仕様クーラーキャップ兼用止水板付色シルバーホワイト
バルコニー物干金物(天吊固定型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
アルミダイカスト製 固定型
種類天井固定型仕様固定型材質アルミダイカスト(ADC-12)色ホワイトクリーム仕上合成樹脂焼付塗装首下長(mm)220
ステンレスフック神栄ホームクリエイト(旧:新協和)当日出荷
裏全面シール貼
寸法H(mm)45寸法D(mm)40寸法W(mm)45仕上ヘアライン
角型ガラリ(水切付・網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ材質アルミ仕様ステンレス網付、水切付色シルバー仕上アルマイト処理
角型レジスター(防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
材質鋼板仕様開閉/上下レバー式、防火ダンパー付色グリル/クリーム、本体・羽根/黒種類角型レジスター仕上メラミン焼付塗装
配管用スリーブキャップ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)当日出荷
ルームクーラー等の配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。
種類スリーブキャップ材質ABS樹脂仕様配管用色シルバーホワイト適合パイプVP-65特(67×76)
Stainless Material神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
材質ステンレス仕様スマートキーパー対応付属品ビス(M8)セット内容内外1セット(ドア1枚分)取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16取手取手
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3