小型スプレーガン HVLP WIDER1L (重力式)アネスト岩田当日出荷から4日以内出荷
種別自動車補修、金属、木工、樹脂塗装質量(g)290吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式塗料粘度20秒/NK-2微粒化高微粒適合空気キャップ形式WIDER1L-2-J2キャップ形式WIDER1L-2-J2取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4ニップル塗料G1/4、空気G1/4
小型スプレーガン HVLP WIDER2Lアネスト岩田当日出荷
ノズル口径(Φmm)1.2空気使用量(L/min)470パターン開き(mm)300トラスコ品番204-4841種別大物部品・車両などのライン塗装質量(g)375塗料噴出量(mL/min)500吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式塗料粘度20秒/NK-2微粒化高微粒エアーキャップ内圧力(MPa)0.069キャップ形式WIDER2L-G2ニップル塗料G3/4、空気G1/4
小型スプレーガン HVLP WIDER1L (圧送式)アネスト岩田当日出荷
トラスコ品番204-4842種別金属、木工、樹脂塗装質量(g)290空気使用量(L/min)530パターン開き(mm)270塗料噴出量(mL/min)350吹付空気圧力(MPa)0.34ノズル口径(Φmm)1.2吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式塗料粘度20秒/NK-2微粒化高微粒エアーキャップ内圧力(MPa)0.069キャップ形式WIDER1L-G2ニップル塗料G1/4、空気G1/4
小型スプレーガン HVLP WIDER1L (吸上式)アネスト岩田翌日出荷から3日以内出荷
種別木工・家具塗装、金属塗装質量(g)290空気使用量(L/min)200吹付空気圧力(MPa)0.1吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式塗料粘度20秒/NK-2微粒化高微粒エアーキャップ内圧力(MPa)0.049キャップ形式WIDER1L-2-J2ニップル塗料G1/4、空気G1/4
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
古代モナコ長沢製作所税込¥32,978¥29,980
集成材HOJO税込¥16,478~¥14,980~
窓枠物干しアイリスオーヤマ税込¥3,850~¥3,500~