20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面スベリ止め付。 隙間にピッタリフィットするストッパ付。 側溝フタの片手、両手型どちらにも対応します。
用途危なかった側溝の穴ふさぎに。 側溝フタの手掛け穴にはめて、幼児の足・靴(ハイヒール)・貴金属・小物などの落下防止に。 落ち葉・小石・ゴミなどの落ち込みを防ぎ、環境整備に役立ちます。 全厚(mm)33(ストッパー込) 幅(mm)15~55(ストッパー)
1パック(2枚)ほか
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

らせん状の溝により接着剤のつきがよく、釘なしで板同士を組み付けられます。
材質
1パック(30本)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接着剤がこぼれない。引っ越しできる接着剤のマイホームです。脚立や足場、腰回りのカラビナなど、塩ビ管接着剤や塗料缶を保持することが可能です。本体の材質はステンレス製でサビに強く、缶の取り出しも簡単、スピーディです。
用途塩ビ管接着剤や塗料缶などの保持に 材質本体:ステンレス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸・耐・快を備えた職人の相棒です。
用途建築現場などでの仮止め作業。 材質本体:ABS、磁石:フェライト磁石 全長(mm)1100~1800 耐荷重(kg)100 関連資料(1.14MB)
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

サポートリフタ 伸腕 SK(新潟精機) 動画あり
伸・耐・快を備えた職人の相棒です。伸縮自在、様々な場所での仮止め作業に使えます。抜群の耐荷重で現場をしっかり支えます。ラチェット機能で素早く簡単に突っ張れます。
用途建築現場などでの仮止め作業。 材質酸洗鋼板 耐荷重最大100kgf
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸、耐、快を備えた職人の相棒です。 ラチェット機能で素早く簡単に突っ張り作業ができます。 枠や柱の歪み修正、突っ張り作業に便利なショートタイプです。 伸縮自在、様々な場所や用途で使えます。 抜群の耐荷重で現場をしっかり支えてくれます。
用途建築現場などでの仮止め作業に。 材質本体:SPHC パッド:SPHC/PVC 耐荷重(kg)最大約100 使用範囲(mm)約430~550 伸縮範囲(mm)約260(最大) パッド寸法(mm)約90×65
1本
6,198 税込6,818
翌々日出荷

伸・耐・快を備えた職人の相棒です。
用途天板、ブルーシート、養生シート貼り、固定作業。 材質本体:スチール 耐荷重(kg)100 本体質量(g)約1400 使用範囲(mm)800~1100 関連資料(1.24MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×800×65
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

伸・耐・快を備えた職人の相棒です。
用途窓枠やドア枠の突っ張り作業に便利なショートタイプ。 材質ボディ:ナイロン、ハンドル:ステンレス、磁石:ネオジム磁石 耐荷重(kg)100 全長(cm)58~80 関連資料(0.65MB) 伸長(cm)最大34(シャフト)
1本
6,498 税込7,148
当日出荷

養生シートで現場の間仕切りや出入口の設置を自由にできる新発想どこでも扉の防塵シリーズです。サポートリフタ防塵用シートBS-2840のドア(開閉用スライダ)として使用します。シートに貼って設置できます。
用途サポートリフタ防塵用のドア(開閉用スライダ)に トラスコ品番610-0476 適合機種BS-2840 材質テープ:ポリエステル、スライダ:亜鉛合金ヘッド サイズ(mm)【テープ】2150×76×1 入数(個)2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

足踏みペダルで養生シート、天板など簡単に突っ張る事が出来ます。 足踏みペダルで養生シート、天板など簡単に突っ張る事が出来ます。 本体アルミ製で軽く、持ち運びに便利です。
用途養生・ブルーシート、天板などの仮押さえに。 材質本体:アルミニウム合金 パッド:TPV/S45C 耐荷重(kg)最大25 最大伸長(mm)3000
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷

整頓時の頼れる相棒です。 三脚(別売)と組み合わせ、投光器スタンドにもなります。 ハンガを取り付ける事により工具袋、上着などを収納する事ができます。
用途伸腕に取り付け、投光器、工具袋などを引っ掛けるハンガ。 材質本体:SPHC 耐荷重(kg)約15 本体質量(g)約900 関連資料(2.02MB) 取付可能パイプ径(Φmm)20~30
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

SK(新潟精機)伸腕用パッド
広範囲の突っ張り作業に便利です。
用途突っ張り作業補助具。 関連資料(2.88MB)
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

現場の突っ張り作業に「援軍」登場、部材をしっかり固定します。最大耐荷重は従来品の1.2倍です。狭いスペースでも作業しやすい縦型ジャッキハンドルを採用しています。パイプの伸縮時にロックピンを誘導するサポートライン付です。ショートタイプです。
用途部材の歪み補正、接着固定などの突っ張り作業に 材質本体/スチール パッド寸法(mm)100×75 耐荷重(N)245(25kgf)
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸腕の直立性を上げて安定作業が可能になります。 一人で伸腕設置する際に便利です。 伸腕を天井に突っ張らなくても自立が可能です。
用途サポートリフター伸腕の垂直保持に使用。 材質本体:PVC+EVA、ハトメ:スチール、カラビナ:アルミ 関連資料(0.58MB) 取付可能パイプ径(Φmm)29
1個
8,998 税込9,898
15日以内出荷

サポートリフタ伸腕の鉛直出しができる気泡管水平器です。 測定面が磁石付で、サポートリフタ伸腕の設置を補助します。 気泡管は蓄光付で暗い場所での設置に便利です。
用途鉛直出し作業。 適合機種サポートリフタ伸腕シリーズ 材質ボディ:ナイロン(SPU-60)、ハンドル:ステンレス ネオジム磁石 精度±2.5=±0.1432(mm/m=°)以内 感度0.5=0.0286(mm/m=°) 気泡管種類:4本線アクリル気泡管、色:緑 関連資料(2.52MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×39
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

伸腕本体に装着する事でハンガーラックとして使えます。 伸腕本体に装着する事でハンガーラックとして使えます。
用途サポートリフタ伸腕用クランプ。 適合機種伸腕SLGシリーズ 材質本体:スチール、吸着部:エチレンプロピレンゴム 耐荷重(kg)15 関連資料(4.06MB) 取付可能パイプ径(Φmm)20~30
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

職人の相棒サポートリフタ伸腕にレーザーレベルが取り付けられるホルダです。
用途サポートリフタ伸腕用のレーザーレベルホルダに。 適合機種:伸腕SLGシリーズ、レーザーレベル:GMW-4、GMW-360、GMW-H360V1 材質本体:アルミ 耐荷重(kg)0.6 関連資料(1.04MB) 取付可能パイプ径(Φmm)20~30
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

サポートリフタ伸腕用のスプリングアームです。 スプリングの力でパットを上げ下げ出来る為、作業効率が良いです。 サポートリフタに取り付けて使用します。
用途天板、ブルーシート、養生シート貼り、固定作業。 材質本体:ナイロン 全長(mm)350~500 耐荷重(kg)約30 本体質量(g)740 関連資料(3.61MB)
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

大事な荷物をしっかり固定、変幻自在の仕切り人です。 サポートリフタ伸腕用の間仕切りバーです。 サポートリフタ伸腕と荷締ベルトを組み合わせて、荷物を固定することができます。
用途サポートリフタ伸腕用の間仕切りバーに。 適合機種伸腕SLGシリーズ 材質ボディ:アルミ(SPU-33)、ハンドル:ステンレス ネオジム磁石 関連資料(2.52MB) 取付可能パイプ径(Φmm)20~30
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

伸腕専用の収納バッグです。 伸腕本体を3本収納、パッドを3個収納可能です。
用途伸腕専用の収納バッグ。 材質本体:スチール+電着塗装、フックカバー:PVC 適合サイズ(mm)伸腕3900~1800まで対応 関連資料(0.96MB)
1個
8,998 税込9,898
15日以内出荷