絞り込み
ブランド
  • 日本バイリーン
  • モノタロウ(264)
  • エスコ(3,464)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(2,309)
  • TOSTEM(LIXIL)(2,086)
  • Panasonic(パナソニック)(1,919)
  • ノーリツ(1,798)
  • UNION(ユニオン)(1,467)
  • ハイロジック(1,301)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,286)
  • 新日軽(LIXIL)(1,208)
  • WAKI(和気産業)(1,167)
  • シロクマ(1,161)
  • TOEX(LIXIL)(1,053)
  • 扶桑精機(1,043)
  • 大塚刷毛製造(1,002)
  • スリーナイン島野(999)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(953)
  • ハーフェレ(948)
  • BEST(ベスト)[金物](839)
  • リンナイ(809)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】フィレドン エアフィルター 乾燥炉用耐熱フィルター AE-100 カット品 日本バイリーン【オーダー】フィレドン エアフィルター 乾燥炉用耐熱フィルター AE-100 カット品日本バイリーン
3,040税込3,344
1枚
5日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の乾燥炉に合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【乾燥炉用耐熱フィルター フィレドン AE-100の特長】 特殊合成繊維が、高温中でも耐久性を発揮。 乾燥炉内で発生するヤニ、スス、サビなどを効率良くろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。 1.独自技術により、不織布の最高耐熱温度を実現。 2.粉砕、飛散しない不織布の特性により、取り扱いが大変容易です。 3.耐熱温度は180℃。 5.難燃性を有しています。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5.0m、1mm単位でオーダーできます。
用途乾燥炉内循環フィルター材質芳香族ポリアミド厚さ(mm)10.0±2.0種類乾燥炉用耐熱フィルター最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)1機能難燃性、JIS F☆☆☆☆耐熱温度(℃)180最大寸法(mm)1600×5000捕集効率(%)88RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)440圧力損失(Pa)25~200サービス分類オーダー・加工
フィレドン エアフィルター 乾燥炉用耐熱フィルター AI-100W 標準サイズ カット品 日本バイリーンフィレドン エアフィルター 乾燥炉用耐熱フィルター AI-100W 標準サイズ カット品日本バイリーン
109,800税込120,780
1箱(40枚)ほか
4日以内出荷
特殊合成繊維が、高温中でも耐久性を発揮。 乾燥炉内で発生するヤニ、スス、サビなどを効率良くろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。 1.独自技術により、不織布の最高耐熱温度を実現。 2.粉砕、飛散しない不織布の特性により、取り扱いが大変容易です。 3.耐熱温度は240℃。 5.難燃性を有しています。 乾燥炉用フィルターとしてよく使われる標準サイズのカット品です。
用途乾燥炉内循環フィルターその他【圧損】45~200Pa【保塵量】324(g/m2)材質芳香族ポリアミド厚さ(mm)20.0±3.0種類乾燥炉用耐熱フィルター荷姿ダンボール箱風速(m/s)1機能難燃性、JIS F☆☆☆☆耐熱温度(℃)240捕集効率(%)90RoHS指令(10物質対応)対応
フィレドン エアフィルター 乾燥炉用耐熱フィルター AE-100 標準サイズ カット品 日本バイリーンフィレドン エアフィルター 乾燥炉用耐熱フィルター AE-100 標準サイズ カット品日本バイリーン
31,980税込35,178
1箱(50枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
特殊合成繊維が、高温中でも耐久性を発揮。 乾燥炉内で発生するヤニ、スス、サビなどを効率良くろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。 1.独自技術により、不織布の最高耐熱温度を実現。 2.粉砕、飛散しない不織布の特性により、取り扱いが大変容易です。 3.耐熱温度は180℃。 乾燥炉用フィルター、空調設備・装置等で使用する標準サイズのカット品です。 5.難燃性を有しています。
用途乾燥炉内循環フィルター、及び空調設備・装置の耐熱用フィルターとして使用できます。材質芳香族ポリアミド厚さ(mm)10.0±2.0種類乾燥炉用耐熱フィルター、エアハン用フィルター風速(m/s)1機能難燃性、JIS F☆☆☆☆耐熱温度(℃)180捕集効率(%)88RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース給気二次天井フィルター PA/350HL カット品 日本バイリーン【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース給気二次天井フィルター PA/350HL カット品日本バイリーン
3,240税込3,564
1枚
5日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気二次天井フィルター フィレドン PA/350HLの特長】 粗大粒子を確実に除去し、塗装不良を削減。 1.主要自動車メーカーでの圧倒的な採用実績。 2.目視可能な浮遊粉じん(10μm以上)をほぼ確実に除去します。 3.整流されたやわらかい風で、塗装の最適理想空間を演出します。 4.難燃性を有しています。 5.振動にも強い粘着剤付与タイプです。 粘着機能のないPA/305HLもあります。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。
用途塗装ブース給気二次天井フィルター材質ポリオレフィン厚さ(mm)18.0±3.0種類給気二次フィルター(天井フィルター)最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)0.5機能難燃性、JIS F☆☆☆☆その他の機能粘着剤付き耐熱温度(℃)80最大寸法(mm)1600×5000捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)505圧力損失(Pa)45~400サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース給気二次天井フィルター PA/305HL カット品 日本バイリーン【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース給気二次天井フィルター PA/305HL カット品日本バイリーン
3,040税込3,344
1枚
5日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気二次天井フィルター フィレドン PA/305HLの特長】 粗大粒子を確実に除去し、塗装不良を削減。 1.主要自動車メーカーでの圧倒的な採用実績。 2.目視可能な浮遊粉じん(10μm以上)をほぼ確実に除去します。 3.整流されたやわらかい風で、塗装の最適理想空間を演出します。 4.難燃性を有しています。 粘着剤を付与したPA/350HLもあります。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。
用途塗装ブース給気二次天井フィルター材質ポリオレフィン厚さ(mm)19.0±3.0種類給気二次フィルター(天井フィルター)最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)0.5機能難燃性、JIS F☆☆☆☆耐熱温度(℃)80最大寸法(mm)1600×5000捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)524圧力損失(Pa)45~400サービス分類オーダー・加工
フィレドン エアフィルター 塗装ブース排気用 FR-580 標準サイズ カット品 日本バイリーンフィレドン エアフィルター 塗装ブース排気用 FR-580 標準サイズ カット品日本バイリーン
29,980税込32,978
1箱(50枚)ほか
4日以内出荷
自動巻取形エアフィルター装置のために最適化されたエアフィルターです。 風速2.5m/sでの使用において、高効率な捕集力とフィレドンシリーズ最大の粉じん保持容量を誇ります。 保塵量が多く、10μmの粒子を82%補修できます。 ※排気フィルターですが、難燃性はありません。 塗装ブースや空調設備、空調装置でよく使われる標準サイズのカット品です。
用途塗装ブース排気フィルター、空調設備・装置の外気取入用フィルターとして使用できます。その他【圧損】54~200Pa【保塵量】984(g/m2)材質ポリオレフィン厚さ(mm)20.0±3.0種類塗装ブース排気フィルター、エアハン用フィルター荷姿ダンボール箱風速(m/s)2.5機能JIS F☆☆☆☆耐熱温度(℃)60捕集効率(%)80RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース排気用 FR-580 カット品 日本バイリーン【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース排気用 FR-580 カット品日本バイリーン
2,990税込3,289
1枚
5日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース排気フィルター フィレドン FR-580の特長】 保塵量が多く、10μmの粒子を82%補修できる。 排気フィルターですが、難燃性はありません。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。
用途塗装ブース排気フィルター材質ポリオレフィン厚さ(mm)20.0±3.0種類塗装ブース排気フィルター最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)2.5機能JIS F☆☆☆☆耐熱温度(℃)60最大寸法(mm)1600×5000捕集効率(%)80RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)984圧力損失(Pa)54~200サービス分類オーダー・加工
フィレドンエアフィルター(塗装ブース用) 日本バイリーンフィレドンエアフィルター(塗装ブース用)日本バイリーン
119,800税込131,780
1巻
翌々日出荷から10日以内出荷
粗大粒子(10μm以上)をほぼ確実に除去し塗装不良を減少させます。
用途塗装ブース用。仕様難燃性材質PA:ポリオレフィン、PH:ポリエステル寸法(m)1.6×20捕集効率(%)98圧力損失(初期)45Paろ過速度(風速)0.5m/s