カバーなしで使える 蓄熱式湯たんぽ アイボリー/モカ/スモーキーピンクライフオンプロダクツ4日以内出荷
カバーの着脱不要、このまま蓄熱できる手軽さが便利な蓄熱式湯たんぽです。使う時の手間をクリアする、ストレスフリーです。手を包んで温めるポケット付き。冷えがちな手を入れて直接温められるよう、カバーにはポケットを装着、なめらかな手触りと温もりで、リラックスタイムにも最適です。1回の蓄熱で長時間温かさが持続。約15分の蓄熱で、約60℃の温かさが長時間持続します。布団内の使用で約3時間、室内での使用は、約7時間ご使用できます。
用途寒い冬のお供に。仕様蓄熱液:水セット内容本体、蓄熱アダプター、取扱説明書(保証書付)質量(kg)1.47消費電力(W)270電源AC100V 50温度(℃)蓄熱:60耐荷重(kg)50安全装置温度ヒューズ、サーモスタットコード長さ(mm)60Hz コード長さ750時間蓄熱:約15分(室温20℃の場合)保温時間(h)約あんか7、カイロ3