絞り込み
ブランド
  • KYB(カヤバ)
  • モノタロウ(4)
  • RS PRO(46)
  • ジョー・プリンス竹下(37)
  • ユーエイキャスター(18)
  • LAMP(スガツネ工業)(16)
  • BESTEC(ハヤシ)(12)
  • TAKIGEN(タキゲン)(11)
  • Cognex(10)
  • 栃木屋(8)
  • HANIL PRECISION(5)
  • ヤマト(機構部品)(3)
  • Camloc Gas Springs(3)
  • ナベヤ(2)
  • Pascal(パスカル)(2)
  • 椿本チエイン(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • SOUTHCO(1)
ストローク(mm)
  • 25(1)
  • 35(1)
  • 50(18)
  • 70(10)
  • 75(1)
  • 80(11)
  • 90(11)
  • 100(20)
  • 120(7)
  • 125(1)
  • 130(8)
  • 150(12)
  • 175(1)
  • 180(7)
  • 200(13)
  • 250(9)
  • 300(7)
  • 350(7)
  • 400(2)
最大長(mm)
  • 209(2)
  • 225(3)
  • 246(6)
  • 265(2)
  • 285(3)
  • 305(2)
  • 316(3)
  • 325(3)
  • 330(3)
  • 360(3)
  • 365(2)
  • 385(2)
  • 386(7)
  • 425(2)
  • 440(2)
  • 470(2)
  • 485(2)
  • 525(2)
  • 526(4)
  • 666(4)
最小長(mm)
  • 175(3)
  • 195(2)
  • 196(6)
  • 205(3)
  • 215(2)
  • 225(3)
  • 245(2)
  • 246(3)
  • 250(3)
  • 255(2)
  • 270(3)
  • 275(2)
  • 286(7)
  • 305(2)
  • 320(2)
  • 325(2)
  • 340(2)
  • 375(2)
  • 376(4)
  • 466(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプKYB(カヤバ)(11件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から62日以内出荷
取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
ガススプリング【KHGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ)ガススプリング【KHGシリーズ】オールガスタイプKYB(カヤバ)(7件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から48日以内出荷
ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプKYB(カヤバ)(6件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から62日以内出荷
取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
フリーロック【FLFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)フリーロック【FLFシリーズ】フリーピストンタイプKYB(カヤバ)(10件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
ガススプリングの伸縮を、任意の位置で固定できるようストロークロック機構をつけたものがフリーロックです。無段階調整が可能で優れた緩衝機能を持っています。
用途イスなどのリクライニング調節、ベッドやデスク等の昇降調節。
ガススプリング【KMGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ)ガススプリング【KMGシリーズ】オールガスタイプKYB(カヤバ)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から57日以内出荷
ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ)ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプKYB(カヤバ)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から33日以内出荷
ガススプリング(KMFシリーズ) KYB(カヤバ)ガススプリング(KMFシリーズ)KYB(カヤバ)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から9日以内出荷
コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング【KKFシリーズ】フリーピストンタイプ(受け型ブラケット付) KYB(カヤバ)ガススプリング【KKFシリーズ】フリーピストンタイプ(受け型ブラケット付)KYB(カヤバ)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。 ●受け型ブラケット(長丸部分)付です。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
ガススプリング(KHFシリーズ) KYB(カヤバ)ガススプリング(KHFシリーズ)KYB(カヤバ)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
RoHS10対応製品です。
用途扉開閉用。材質ロッド:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
【FLFシリーズ】ワイヤー KYB(カヤバ)【FLFシリーズ】ワイヤーKYB(カヤバ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
寸法L2(mm)55(A+B)
ガススプリング(KPFシリーズ) KYB(カヤバ)ガススプリング(KPFシリーズ)KYB(カヤバ)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌々日出荷
コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
【FLFシリーズ】操作レバー KYB(カヤバ)【FLFシリーズ】操作レバーKYB(カヤバ)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ガススプリング【KHFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)ガススプリング【KHFシリーズ】フリーピストンタイプKYB(カヤバ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から56日以内出荷
ガススプリング【KSGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ)ガススプリング【KSGシリーズ】オールガスタイプKYB(カヤバ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から57日以内出荷
ガススプリング(KSFシリーズ) KYB(カヤバ)ガススプリング(KSFシリーズ)KYB(カヤバ)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質ロッド:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング【KSFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)ガススプリング【KSFシリーズ】フリーピストンタイプKYB(カヤバ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から62日以内出荷
取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
ガススプリング(KKFシリーズ) KYB(カヤバ)ガススプリング(KKFシリーズ)KYB(カヤバ)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から9日以内出荷
取付のブラケットが装着されており、母機に簡単に組付けることが可能です。
用途扉開閉用。材質シリンダ:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング(KSFシリーズ) KYB(カヤバ)ガススプリング(KSFシリーズ)KYB(カヤバ)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質ロッド:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング(KBFシリーズ) KYB(カヤバ)ガススプリング(KBFシリーズ)KYB(カヤバ)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
ピストンロッド部にカバーを装着したガススプリングです。
用途扉開閉用。材質スチールストローク(mm)100長さ(mm)286全長(mm)386RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング(KDFシリーズ) KYB(カヤバ)ガススプリング(KDFシリーズ)KYB(カヤバ)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
KSFシリーズに受け型ブラケットをセットしたものです。
用途扉開閉用。材質ロッド:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング KYB(カヤバ)ガススプリングKYB(カヤバ)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から翌日出荷
コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ 一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質スチール
ガススプリング【KCGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ)ガススプリング【KCGシリーズ】オールガスタイプKYB(カヤバ)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ストローク(mm)35質量(g)138
ガススプリング【KBFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)ガススプリング【KBFシリーズ】フリーピストンタイプKYB(カヤバ)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷から45日以内出荷
ピストンロッドカバー付のガススプリングです。
ストローク(mm)100質量(g)315
ガススプリング