絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • ジョー・プリンス竹下(37)
  • KYB(カヤバ)(24)
  • ユーエイキャスター(18)
  • BESTEC(ハヤシ)(12)
  • 栃木屋(8)
  • HANIL PRECISION(5)
  • TAKIGEN(タキゲン)(4)
  • ヤマト(機構部品)(3)
  • ナベヤ(2)
  • Pascal(パスカル)(2)
  • SOUTHCO(1)
ストローク(mm)
  • 30(1)
  • 60(1)
  • 88(1)
  • 100(2)
  • 150(2)
  • 160(1)
  • 180(1)
  • 200(3)
  • 220(1)
  • 250(2)
最大長(mm)
  • 106.5(1)
  • 114(1)
  • 174(1)
  • 185.5(1)
  • 206.5(1)
  • 247(1)
  • 247.5(1)
  • 251(1)
  • 265.5(1)
  • 286.5(1)
  • 325(1)
  • 332(1)
  • 345(1)
  • 365(1)
  • 378.5(1)
  • 405(2)
  • 418.5(1)
  • 445(3)
  • 525(2)
  • 585(3)
最小長(mm)
  • 114(1)
  • 125.5(1)
  • 146.5(1)
  • 151(1)
  • 159(1)
  • 165.5(1)
  • 167.5(1)
  • 186.5(1)
  • 195(1)
  • 205(1)
  • 225(1)
  • 232(1)
  • 238.5(1)
  • 245(2)
  • 258.5(1)
  • 265(2)
  • 278.5(1)
  • 282(1)
  • 305(2)
  • 335(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リフトオーマットシリーズ 標準在庫品 LAMP(スガツネ工業)リフトオーマットシリーズ 標準在庫品LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から4日以内出荷
標準在庫している、ガススプリングです。種類が豊富で、カバーのサイズに合わせてご選定いただけます。選定サービスも行っております。
用途自動車、航空機、船舶、産業機械、家具など。
ステンレス鋼製ガススプリング LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ガススプリングLAMP(スガツネ工業)
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。ストローク寸法200 mmが追加になりました。
種類ガススプリングRoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状金属製アイレット|ボールスタッドシリンダ先端形状金属製アイレット|ボールスタッド
ステンレス鋼製アイレット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製アイレットLAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製ガススプリングに対応したアイレットです。
種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状金属製アイレットシリンダ先端形状金属製アイレット
ブラケット LAMP(スガツネ工業)ブラケットLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
アイレット径6.1、8.1のLIFT-O-MATに対応したブラケットです。
付属品六角ボルトばね座金六角ナット材質ステンレス鋼(SUS304)種類関連部品仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ブラケット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ブラケットLAMP(スガツネ工業)
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
ステンレス鋼製アイレットAU1型、引き込み式ガススプリングに対応したブラケットです。E型止め輪で取り付けるタイプです。
仕様アイレット径8.1種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ブラケット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ブラケットLAMP(スガツネ工業)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
ステンレス鋼製アイレットAU1型、引き込み式ガススプリングに対応したブラケットです。E型止め輪で取り付けるタイプです。
仕様アイレット径8.1種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
引き込み式ガススプリング LAMP(スガツネ工業)引き込み式ガススプリングLAMP(スガツネ工業)
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
引き込み式のガススプリングで、天井の下蓋や、下開きの扉を引き込んで閉めた状態を保持することができます。ステンレス鋼製や閉まり際でソフトクローズになる仕様もあります。ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
種類ガススプリングシリンダー径(Φmm)19ロッド径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状金属製アイレットシリンダ先端形状金属製アイレット
ガススプリング リフト・オー・マット 標準在庫品 金属製アイレット仕様 LAMP(スガツネ工業)ガススプリング リフト・オー・マット 標準在庫品 金属製アイレット仕様LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
標準在庫している、ガススプリングです。種類が豊富で、カバーのサイズに合わせてご選定いただけます。選定サービスも行っております。
種類ガススプリングシリンダー径(Φmm)19( 0)(-1)ロッド径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状金属製アイレットシリンダ先端形状金属製アイレット
ステンレス鋼製ガススプリング LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ガススプリングLAMP(スガツネ工業)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。ストローク寸法200mmが追加になりました。
ストローク(mm)200寸法C(mm)10ねじ規格M8シリンダー径(Φmm)19ロッド径(Φmm)8最大長(mm)445RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ブラケット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ブラケットLAMP(スガツネ工業)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します。ステンレス鋼製ボールスタッド WX22-AISI304、WG18-AISI304に対応したブラケットです。
種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ブラケット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ブラケットLAMP(スガツネ工業)
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
ステンレス鋼製アイレットAU1型、引き込み式ガススプリングに対応したブラケットです。E型止め輪で取り付けるタイプです。
仕様アイレット径6.1種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ブラケット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ブラケットLAMP(スガツネ工業)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します。ステンレス鋼製ボールスタッド WX22-AISI304、WG18-AISI304に対応したブラケットです。
種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ブラケット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ブラケットLAMP(スガツネ工業)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
ステンレス鋼製アイレットAU1型、引き込み式ガススプリングに対応したブラケットです。E型止め輪で取り付けるタイプです。
仕様アイレット径6.1種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
小型ガススプリング LAMP(スガツネ工業)小型ガススプリングLAMP(スガツネ工業)
7,798税込8,578
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
小型なガススプリングで、装置内部などスペースがあまりない場所でも取り付けることが可能です。
種類ガススプリングシリンダー径(Φmm)10ロッド径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状金属製アイレットシリンダ先端形状金属製アイレット
ステンレス鋼製ボールスタッド LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ボールスタッドLAMP(スガツネ工業)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します。ステンレス鋼製ガススプリングに対応したボールスタッドです。分解して筐体と扉に取り付けます。ボール部をくぼみに押し当てるだけでパチンとはまるため、組み立ての時間を短縮できます。
種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状ボールスタッドシリンダ先端形状ボールスタッド
ステンレス鋼製ボールスタッド LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ボールスタッドLAMP(スガツネ工業)
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します。ステンレス鋼製ガススプリングに対応したボールスタッドです。分解して筐体と扉に取り付けます。ボール部をくぼみに押し当てるだけでパチンとはまるため、組み立ての時間を短縮できます。
種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状ボールスタッドシリンダ先端形状ボールスタッド
ガススプリング