針金TRUSCO(7件のレビュー)当日出荷
鉄線にメッキを施しています。1kg巻き。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く各種結束に。材質/仕上スチール(SWMGS-2)/ユニクロメッキ質量(kg)1
真鍮線TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
加工性に優れ見た目も美しい真鍮針金です。
日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々材質真鍮
ステンレス針金TRUSCO(5件のレビュー)当日出荷
ステンレス(SUS304)により錆に強い1kg巻きタイプ
用途園芸、農園、その他結束等に使用。錆びやすい場所の結束に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1
スチール針金(小巻タイプ)TRUSCO当日出荷
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他工作などに、各種結束に材質スチール(SWMGS-2)、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ
エナメル線TRUSCO当日出荷
表面にポリウレタンコーティングを施した針金です。
日曜大工に最適な少量タイプです。
通電性に優れており、電線関係の絶縁用途にも使用可能です。
用途結束や補修、ディスプレイモーター用に材質銅・ポリウレタン質量(kg)0.02
カラー針金グリーン線TRUSCO(12件のレビュー)当日出荷
緑色のビニールをなまし線に被覆しています。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く
各種結束に。材質/仕上鉄/ビニール被覆質量(kg)1色グリーン
カラー針金(中巻タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
用途各種結束に線径(Φmm)2.0長さ(m)25材質なまし鉄線(SWM-A)、表面処理:ビニール被覆質量(g)432番手14芯線径(Φ)1.6
銅針金TRUSCO(7件のレビュー)当日出荷
軟らかく作業性に優れます。
耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など材質銅(Cu99.9以上含有)
まとめ買い カラー針金TRUSCO当日出荷
多彩な色付ビニール被覆です。小巻で使い切りタイプです。
用途園芸、工作など。材質なまし鉄線、表面処理:ビニール被覆
真鍮線エスコ税込¥12,320¥11,200
ブラケットポッシュリビング税込¥3,518~¥3,198~
ハシゴカケフジテック・ジャパン税込¥1,538~¥1,398~