特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面温度測定に適し、高速応答タイプです。JISクラス1の高精度。
使用温度範囲(℃)20~200 感温部(mm)フィルム:20×10 ポリイミド製 素線径(mm)Φ0.32 被覆フッ素樹脂
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンセントを差し込みつまみを回し設定するだけ。壁に掛けても使用できます。
材質保護管:SUS304 制御方式2位置式 センサーサーミスタ 防滴タイプ 温度精度±2%FS 出力容量AC100V 15A(抵抗負荷) 温度設定範囲(℃)0~100 保護管Φ6×L100mm
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

表面温度を測定したい対象物の表面に、直接磁石で貼付けて測定可能。使用温度範囲:0~90℃。K熱電対。JIS C 1602 クラス2。熱電対被覆:ビニール被覆
全長(mm)3010 端子M-3 マグネット異方性フェライト磁石 磁力1000ガウス リード線径(Φmm)0.32
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

PIDオートチューニング、SSR式を採用し、高精度な温度コントロールが行えます。電源は95~240Vのフリー電源。アップダウンキーにより容易な温度設定が可能。
材質センサシース:ステンレス SUS304 質量(kg)約1.5 電源AC95~240V 50/60Hz センサー寸法(mm)Φ3.2×L150 温度精度±0.5%FS±1digit 出力容量MAX15A リード線(m)2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×165×100 端子台M-4ネジ止め
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面温度を測定したい対象物の表面に、直接磁石で貼付けて測定可能。使用温度範囲が250℃までの一般型と、300℃までの中温型よりお選び頂けます。K熱電対。JIS C 1602 クラス2。リード線被覆:フッ素樹脂被覆
種別一般型 全長(mm)3000±80 使用温度範囲(℃)-40~250(リード線、コネクタ部除く) 吸着力(N)約8.0(1.0t鉄板) 材質(シース)SUS316L ケース寸法(mm)Φ14×H15 材質(ケース)PEEK、マグネットケース:SUS304 コネクタミニチュアアプラグ(D-1) マグネットサマリウムコバルト磁石 リード線径(Φmm)0.32(コネクタ部除く)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

1本(1m)
499 税込549
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱電対素線そのものに、ビニール、ガラス、フッ素樹脂などで絶縁被覆を施した軽量・手軽な熱電対です。柔軟性に富み、自由に折り曲げられ、加工が簡単であることから狭い箇所、多点の温度チェック、使い捨てなどの広い用途にお使いいただけます。
素線の種類K
1組(1m)ほか
429 税込472
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

温度(℃)シース過熱限度:1200 感温部(mm)Φ3.2×L500
1個
11,880 税込13,068
4日以内出荷

コントローラー1台に3台の調節器を使用。PID制御による高精度な温度コンロトール。3chタイプながらもコンパクトな設計で場所をとりません。
材質センサシース:ステンレス SUS304 質量(kg)約3.5 使用温度範囲(℃)センサ感温部:0~750 電源AC95~240V 50/60Hz センサータイプK熱電対 センサー寸法(mm)Φ3.2×L150 温度精度±0.5%FS±1digit 出力容量MAX10A×3 リード線(m)2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×145 端子台M-4ネジ止め 温度設定範囲(℃)0~1200
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

測温部をFEPで覆ったモールド型。温度センサをそのまま液中に入れることができ、耐薬品性にも優れています。Φ0.32mmのK熱電対。
使用温度範囲(℃)-200~200
1個
6,998 税込7,698
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ0.32mmのK熱電対素線にフッ素樹脂被覆を施した被覆熱電対です。
使用温度範囲(℃)-200~200 被覆フッ素樹脂 端子M-4
1個
2,498 税込2,748
15日以内出荷

Φ0.32mmのK熱電対素線にビニール被覆を施した被覆熱電対です。
使用温度範囲(℃)-20~90 被覆ビニール 端子M-4
1個
1,998 税込2,198
15日以内出荷

コネクターをパネルなしで装置等に固定します。品質を落とすことなくコストを下げました。作業効率を重視した構造です。
最大取付パネル厚(mm)3
1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

品質を落とすことなくコストを下げました。作業効率を重視した構造です。接続部は温度誤差が生じないように熱電対と同じ材質で作られています。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

装置等にネジで固定します。品質を落とすことなくコストを下げました。作業効率を重視した構造です。接続部は温度誤差が生じないように熱電対と同じ材質で作られています。
適合標準形 取付穴径(Φmm)27(推奨) 素線径(mm)1.6まで対応 最大取付パネル厚(mm)5
1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷

高精度。JIS C 1604 1mA クラスB。
使用温度範囲(℃)-20~200 感温部(mm)Φ4.8×L200 リード線(m)3 圧着端子M-3
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

高精度。JIS C 1604 1mA クラスB。
使用温度範囲(℃)-20~200 リード線(m)3 圧着端子M-3
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面温度を測定したい対象物の表面に、直接磁石で貼付けて測定可能。使用温度範囲が250℃までの一般型と、300℃までの中温型よりお選び頂けます。K熱電対。JIS C 1602 クラス2。リード線被覆:フッ素樹脂被覆
種別中温型 全長(mm)2000±40 使用温度範囲(℃)-40~300(リード線、コネクタ部除く) 吸着力(N)約20.0(1.0t鉄板/25℃) 材質(シース)SUS316L ケース寸法(mm)Φ24×H20 材質(ケース)A5052、マグネットケース:SUS304 コネクタミニチュアアプラグ(D-1) マグネットサマリウムコバルト磁石 リード線径(Φmm)0.32(コネクタ部除く)
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

高精度。JIS C 1605 クラス2。
圧着端子M-3
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)0~250 感温部(mm)Φ4×200 リード線(m)2
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測温部をFEPで覆ったモールド型。温度センサをそのまま液中に入れることができ、耐薬品性にも優れています。フッ素樹脂被覆されたリード線は撚ってあり、狭い場所への挿入に適しています。高精度な白金測温抵抗体。JIS C 1604 1mA。クラスB。
使用温度範囲(℃)-40~180 全長(m)2 感温部(mm)70×120 圧着端子M-3
1個
9,198 税込10,118
13日以内出荷

即納。高精度。JIS C1605 クラス2。
使用温度範囲(℃)-100~800 感温部(mm)Φ4.8×L300 素線の種類T
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

即納。高精度。JIS C1604 2mA クラスB。
使用温度範囲(℃)-200~350
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒータ、水槽等と組合せて使用することにより温度のコントロールをたやすくします。見やすいデジタル式表示により設定しやすくなっています。保護機構としてサーキットプロテクタ装備。
質量(kg)1.3 電源AC100V 50/60Hz 15A 温度範囲(℃)0~200 温度精度±0.05~0.5℃ 温度センサーPt100Ω Φ5×200mm リード線1m 出力容量MAX15A 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×110 端子台外部入力:Y型 F0.3-3
1個
81,980 税込90,178
4日以内出荷

電気炉・恒温槽等のヒータ制御が可能な大容量タイプ。200V電源仕様。電源ケーブルが付属しています。過昇防止器も装備しておりますので万一のトラブル時も安心です。K熱電対仕様。
質量(kg)約2.5(ケーブル除く) 電源(V)AC200(50/60Hz) コード長さ(m)2 温度制御オートチューニング付PID制御 出力容量AC200V MAX25A(抵抗負荷) 指示精度指示値の±(0.3%+1digit)または±2℃の大きい方 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×210×147(突起部除く) 端子台M-4ネジ止め 温度設定範囲(℃)0~1200、過昇防止器:-200~1372
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

1個
71,980 税込79,178
4日以内出荷

熱電対素線そのものに、ビニール、ガラス、PTFE®などで絶縁被覆を施した軽量・手軽な熱電対です。柔軟性に富み、自由に折り曲げられ、加工が簡単であることから狭い箇所、多点の温度チェック、使い捨てなどの広い用途にお使いいただけます。
線径(Φmm)0.65 素線の種類K
1本(1m)
649 税込714
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)