絞り込み
ブランド
  • 日伸理化
  • モノタロウ(5)
  • アズワン(340)
  • RS PRO(39)
  • 三商(29)
  • TGK(東京硝子器械)(26)
  • 安立計器(15)
  • 安藤計器製工所(13)
  • ケニス(11)
  • azbil(旧:山武)(10)
  • オージージー(8)
  • 中日本ヒーター(7)
  • ヤマト科学(5)
  • JUST(5)
  • アンベエスエムティ(5)
  • testo(テストー)(4)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
  • 東邦電子(4)
  • GFORCE(4)
  • サンプラテック(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
過昇防止器AL-80用 断熱マットタイプ AL-80シリーズ 日伸理化過昇防止器AL-80用 断熱マットタイプ AL-80シリーズ日伸理化
59,980税込65,978
1個
10日以内出荷
鍋敷き温度センサーオイルバス等を置き、底部の熱を感知して装置の温度暴走を止める働きをします。安全装置つきの「なべしき」写真の左AL-80-MS小 右AL-80-SL大
空焚防止・導電率式 日伸理化空焚防止・導電率式日伸理化
38,980税込42,878
1個
10日以内出荷
設定水位より下がると自動的に恒温器の電源をカットします。ヒーターの空焚を防ぎます。槽内での設定設置スペースがわずかロータリーエバポレター用の浅型水槽でも使えます。ステンレス水槽専用です。樹脂系水槽では使用できません。
仕様●使用媒体 水専用●水位調整幅 水槽の縁から47~90mm 調整幅43mm●制御出力 AC100V, 15A(1500W)●使用可能水温 90℃まで●制御方式 導電率センサーによる ON/OFF●センサー寸法 直径5Φ 全長90mmm●センサー材質 ステンレス PTFE リード線300mm●適合水槽 ステンレス製専用、側壁の厚さ8mm以内●電源部設置環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●本体外形寸法 W82×D130×H88mm●重量 0.8kg●電源 AC100V 15A 三芯接地プラアズワン品番65-8130-48
過昇防止器 日伸理化過昇防止器日伸理化
55,980税込61,578
1個
10日以内出荷
過昇防止器センサータイプオプション 鍋敷きタイプの過昇防止センサー AL-80-mL/AL-80-MSでオイルバスの底面の熱を感知します。
仕様●温度表示部 1℃設定、デジタル表示、3桁●制御温度範囲 -20~+300℃(-200℃~+1372℃まで可変します。)●制御出力 15A●制御方式 K型熱電対●センサー 直径3.2Φ×180L、リ-ド長1m 材質:ステンレス、PTFE●安全装置 サーキットプロテクター●本体寸法 W85×D140×H112mm●重量 約1.3Kg●電源 AC100V 15A、三芯接地プラグ付電源コード●電装部設置環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-45
過昇防止器 日伸理化過昇防止器日伸理化
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
寸法(mm)85×140×112センサー寸法(mm)3.2Φ×180(K熱電対)電源(AC V)100 50/60Hz 15A制御温度(℃)-20~+300
温度/湿度管理機器