絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • TAKIGEN(タキゲン)(9)
  • WAKI(和気産業)(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(2)
  • ジョー・プリンス竹下(2)
  • 倉敷化工(1)
  • コクゴ(1)
  • TRUSCO(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • TOZEN(トーゼン)(1)
  • Rohde(1)
ねじの呼び
  • M3(1)
  • M4(2)
  • M5(1)
  • M6(1)
  • M8(1)
  • M10(1)
  • M12(1)
形状
形状
丸型(2)
接続方式
  • 丸穴(2)
最大許容荷重(N)
  • 220(1)
  • 330(1)
  • 450(1)
  • 550(1)
  • 600(1)
  • 800(1)
  • 1000(1)
  • 1100(1)
  • 1350(1)
  • 1600(1)
  • 1675(1)
  • 1800(1)
  • 2100(1)
  • 2900(1)
  • 3000(1)
  • 4000(1)
  • 4700(1)
  • 4900(1)
  • 7125(1)
  • 12500(1)
材質(防振ゴム)
  • エラストマー(2)
エラストマー
適合用途
  • 防振(2)
防振
材質(ゴム)
  • その他(1)
  • ウレタン系(1)
その他・ウレタン系
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月18日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(1)
M4(2)
M5(1)
M6(1)
M8(1)
M10(1)
M12(1)
TPEダンパー (アキシアル) イマオコーポレーションTPEダンパー (アキシアル)イマオコーポレーション
796税込876特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。
形状丸形使用温度範囲(℃)-40~49接続方式丸穴色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振
TPEダンパー (ラジアル) イマオコーポレーションTPEダンパー (ラジアル)イマオコーポレーション
1,494税込1,643
1個
当日出荷から4日以内出荷
衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。
形状丸形使用温度範囲(℃)-40~49接続ねじM4接続方式丸穴色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振
フィックスドダンパー イマオコーポレーションフィックスドダンパーイマオコーポレーション
849税込934
1個
当日出荷から翌々日出荷
ウレタンゴムは金属バネやゴムに比較して弾性に富むため、小さなサイズでも大きな反発力を生み出します。しかも、材質疲労に強く、弾性の低下がほとんどありません。小型でありながらも高い衝撃吸収性を備えています。油圧式のダンパーなどと違って取り扱いも楽で、長時間であってもフリーメンテナンスでご利用になれます。面で衝撃吸収できますインサートが入っておりますので強固に取付けができます。
用途用途:反転装置停止部、組立ラインの移載部、ターンテーブル停止部、スライド式扉の開閉部両端他材質本体:ポリウレタン(ショアA75)(ブラック)、インサート:スチール(STKM13C)(亜鉛メッキ)、セットカラー:スチール(四三酸化鉄被膜)RoHS指令(10物質対応)対応
TPEダンパー(レクタングラー) TPTRB イマオコーポレーションTPEダンパー(レクタングラー) TPTRBイマオコーポレーション
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 高負荷でTPGBA,TPGBRが使用できない場合には本製品をご検討ください。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。 高負荷のエネルギーを吸収するバンパーです。 産業用ロボット、無人搬送機などに適しています。
材質ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)ブラック使用温度(℃)max.49、min.-40

防振ゴム』には他にこんなカテゴリがあります

クッションゴム・ゴムスプリング