絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • 栗田製作所(16)
  • フジトク(13)
  • TRUSCO(10)
  • ノーブランド(9)
  • 井筒製作所(8)
  • 大澤ワックス(8)
  • エーゼット(4)
  • THK(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
ねじの呼び
  • G(PF) 1/8(2)
  • G(PF) 1/4(1)
  • M6(7)
  • M10(1)
  • Rc(PT) 1/8(2)
  • Rc(PT) 1/4(3)
  • UNF 1/4(3)
材質(本体)
  • ステンレス(14)
  • 黄銅(5)
二面幅(mm)
  • 7(2)
  • 8(1)
  • 10(7)
  • 14(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
G(PF) 1/8(2)
G(PF) 1/4(1)
M6(7)
M10(1)
Rc(PT) 1/8(2)
Rc(PT) 1/4(3)
UNF 1/4(3)
グリースニップル(90°) エスコグリースニップル(90°)エスコ
410税込451
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
グリースニップル エスコグリースニップルエスコ
540税込594
1箱(5箱)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)入数(個)5
UNF 1/4"(直)  グリースニップル(ステンレス製) エスコUNF 1/4"(直) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
345税込380
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズUNF1/4”×28山六角対辺(mm)7材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-302形状ストレート質量(g)2.3
グリースニップル(直) エスコグリースニップル(直)エスコ
245税込270
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
グリスニップルセット エスコグリスニップルセットエスコ
10,600税込11,660
1セット
当日出荷
エスコ品番EA991CXセット内容6mm×P1.0(直)(10個)、8mm×P1.0(直)(10個)、10mm×P1.0(直)(10個)、R(PT)1/8”(直)(5個)、6mm×P1.0(45°)(5個)、8mm×P1.0(45°)(5個)、10mm×P1.0(45°)(5個)、6mm×P1.0(90°)(5個)、8mm×P1.0(90°)(5個)、10mm×P1.0(90°)(5個)
[ピンタイプ]グリースニップル エスコ[ピンタイプ]グリースニップルエスコ
145税込160
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
グリースニップル(67.5°) エスコグリースニップル(67.5°)エスコ
410税込451
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
UNF 1/4" (90°) グリースニップル(ステンレス製) エスコUNF 1/4" (90°) グリースニップル(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
805税込886
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズUNF1/4”×28山六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-322形状90°質量(g)8.8
M6x0.75(67.5°) グリースニップル(ステンレス製) エスコM6x0.75(67.5°) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
805税込886
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P0.75六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-215形状67.5°質量(g)8.7
M 6x0.75(直)  グリースニップル(ステンレス製) エスコM 6x0.75(直) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
345税込380
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P0.75材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-206形状ストレート
M6-M8-G1/8"-R1/8"グリースニップルセット エスコM6-M8-G1/8"-R1/8"グリースニップルセットエスコ
9,930税込10,923
1個
当日出荷
セット内容G1/8" (直) 、M6×1.0 (直) 、M8×1.25(直) 、R1/8"(JIS/直) 、R1/4"(JIS/直) 、R1/8"(67.5°) 、R1/8"(90°) 、M6×1.0(67.5°) 、(各10個/計80個)、グリース漏れ防止用樹脂キャップ20個材質真鍮(ニッケルメッキ)
UNF 1/4 グリースニップル(90°) エスコUNF 1/4 グリースニップル(90°)エスコ
555税込611
1袋(5個)
当日出荷
仕様●ねじサイズ:UNF1/4”●形状:90°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mmアズワン品番65-2314-71
グリースニップル(ピンタイプ) エスコグリースニップル(ピンタイプ)エスコ
145税込160
1個
当日出荷から翌日出荷
グリースニップル(JIS/直) エスコグリースニップル(JIS/直)エスコ
330税込363
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
UNF1/4"(67.5°) グリースニップル(ステンレス製) エスコUNF1/4"(67.5°) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
805税込886
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズUNF1/4”×28山六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-312形状67.5°質量(g)8.8
G 1/8" (直)  グリースニップル(ステンレス製) エスコG 1/8" (直) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
490税込539
1個
翌日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズG1/8”六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-301形状ストレート質量(g)5.8
R 1/8" (90°)  グリースニップル(ステンレス製) エスコR 1/8" (90°) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
629税込692特価
1個
取扱停止中
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズPT1/8”材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-221形状90°
R 1/8"(67.5°) グリースニップル(ステンレス製) エスコR 1/8"(67.5°) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
740税込814
1個
翌日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズPT1/8”材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-211形状67.5°
NPT 1/4 グリースニップル(直) エスコNPT 1/4 グリースニップル(直)エスコ
440税込484
1個
翌日出荷
仕様●ねじサイズ:NPT1/4”●形状:ストレート●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:1個●六角対辺:14mmアズワン品番65-2314-21
NPT 1/8 グリースニップル(67.5°) エスコNPT 1/8 グリースニップル(67.5°)エスコ
1,300税込1,430
1袋(5個)
当日出荷
仕様●ねじサイズ:NPT1/8”●形状:67.5°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mmアズワン品番65-2314-73
NPT 1/8 グリースニップル(直) エスコNPT 1/8 グリースニップル(直)エスコ
885税込974
1袋(5個)
当日出荷
仕様●ねじサイズ:NPT1/8”●形状:ストレート●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mmアズワン品番65-2314-72
UNF 1/4 グリースニップル(67.5°) エスコUNF 1/4 グリースニップル(67.5°)エスコ
555税込611
1袋(5個)
当日出荷
仕様●ねじサイズ:UNF1/4”●形状:67.5°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mmアズワン品番65-2314-70
UNF 1/4 グリースニップル(直) エスコUNF 1/4 グリースニップル(直)エスコ
300税込330
1袋(5個)
当日出荷
仕様●ねじサイズ:UNF1/4”●形状:ストレート●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:7mmアズワン品番65-2314-69
グリースニップル(JIS/90°) エスコグリースニップル(JIS/90°)エスコ
1,220税込1,342
1袋(5個)
翌日出荷
仕様●ねじサイズ:R1/4”●形状:90°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:14mmアズワン品番65-2314-58
グリースニップル(JIS/67.5°) エスコグリースニップル(JIS/67.5°)エスコ
1,220税込1,342
1袋(5個)
当日出荷
仕様●ねじサイズ:R1/4”●形状:67.5°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:14mmアズワン品番65-2314-57
M6x0.75 (90°)  グリースニップル(ステンレス製) エスコM6x0.75 (90°) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
805税込886
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P0.75六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-225形状90°質量(g)8.7
(ストレート)グリースニップル エスコ(ストレート)グリースニップルエスコ
290税込319
1袋(5袋)
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)形状ストレート六角対辺(mm)7入数(個)5ねじサイズM6×P0.75
グリースニップルレンチ エスコグリースニップルレンチエスコ
4,540税込4,994
1個
翌日出荷
ストレート・アングルタイプの継手の取り外しに。
M6x1.0 (90°)  グリースニップル(ステンレス製) エスコM6x1.0 (90°) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
805税込886
1個
翌日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P1.0材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-226形状90°
R 1/4" (90°)  グリースニップル(ステンレス製) エスコR 1/4" (90°) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズPT1/4”材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-222形状90°
M6x1.0 (67.5°) グリースニップル(ステンレス製) エスコM6x1.0 (67.5°) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
689税込758特価
1個
取扱停止中
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P1.0材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-216形状67.5°
R 1/4"(67.5°) グリースニップル(ステンレス製) エスコR 1/4"(67.5°) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズPT1/4”材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-212形状67.5°
R 1/4" (直)  グリースニップル(ステンレス製) エスコR 1/4" (直) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
755税込831
1個
翌日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズPT1/4”材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-202形状ストレート
グリース充填ニップル エスコグリース充填ニップルエスコ
3,440税込3,784
1個
翌日出荷
グリース用。空容器にグリースを充填するためのニップルです。
材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)19使用温度範囲(℃)-20~55適合品番EA991CT-11A~-13A

グリスニップル・オイル窓』には他にこんなカテゴリがあります

グリースニップル