絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 栗田製作所(6)
  • ノーブランド(5)
  • エーゼット(3)
  • IKO(日本トムソン)(3)
  • SK11(2)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • THK(1)
  • TRUSCO(1)
ねじの呼び
  • G(PF) 1/8(5)
  • G(PF) 1/4(2)
  • M6(1)
  • M8(1)
  • M10(3)
  • R(PT) 1/8(2)
  • R(PT) 1/4(2)
  • Rc(PT) 1/8(4)
  • UNF 1/4(2)
材質(本体)
  • スチール(8)
  • ステンレス(7)
  • ラバー(1)
  • 樹脂(1)
  • 黄銅(7)
二面幅(mm)
  • 10(5)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 17(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
G(PF) 1/8(5)
G(PF) 1/4(2)
M6(1)
M8(1)
M10(3)
R(PT) 1/8(2)
R(PT) 1/4(2)
Rc(PT) 1/8(4)
UNF 1/4(2)
樹脂キャップ(グリースニップル用/20個) エスコ樹脂キャップ(グリースニップル用/20個)エスコ(1件のレビュー)
530税込583
1袋(20個)
当日出荷
グリースニップル(丸頭)用防塵・グリース漏れ用キャップ。
材質ポリエチレンエスコ品番EA991CZ-0
M8x1.25 グリースニップル(直/5個) エスコM8x1.25 グリースニップル(直/5個)エスコ(2件のレビュー)
685税込754
1袋(5個)
当日出荷
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)形状ストレート六角対辺(mm)10アズワン品番65-2314-63入数5個ねじサイズM8×P1.25
M6 - M10 グリースニップルセット エスコM6 - M10 グリースニップルセットエスコ
5,380税込5,918
1個
当日出荷
M6、M8、M10の110個ニップルセット。
材質合金鋼エスコ品番EA991CX-41
M10(雄)xG1/8"(雌) ニップル エスコM10(雄)xG1/8"(雌) ニップルエスコ(1件のレビュー)
435税込479
1個
当日出荷
ねじサイズM10P1.0(オス)×G(PF)1/8”(メス)六角対辺(mm)13材質スチール(亜鉛メッキ)エスコ品番EA991C-132全長(mm)23質量(g)12内径(Φmm)【オス側】5
R 1/8" グリースニップル(JIS/67.5°/5個) エスコR 1/8" グリースニップル(JIS/67.5°/5個)エスコ
685税込754
1袋(5個)
当日出荷
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)形状67.5°六角対辺(mm)10アズワン品番65-2314-54入数5個ねじサイズPT1/8"
防塵ゴムキャップ(ピンタイプグリスニップル用/10個) エスコ防塵ゴムキャップ(ピンタイプグリスニップル用/10個)エスコ(1件のレビュー)
1,770税込1,947
1個
当日出荷
防塵用ゴムキャップ。
用途EA991CY-11、-12、-31、-32、-36、-37用材質ニトリルゴムエスコ品番EA991CY-10
M6 - M10 グリースニップルセット エスコM6 - M10 グリースニップルセットエスコ
6,460税込7,106
1個
当日出荷
M6、M8、M10のニップル150個セット。
材質合金鋼エスコ品番EA991CX-43
UNF1/4"- G 1/8" グリースニップルセット エスコUNF1/4"- G 1/8" グリースニップルセットエスコ
5,050税込5,555
1個
欠品中
UNF1/4”、G(PF)1/8”のニップル110個セット。
材質合金鋼エスコ品番EA991CX-42
G1/8"(雄)xM10(雌) ニップル エスコG1/8"(雄)xM10(雌) ニップルエスコ
435税込479
1個
当日出荷
ねじサイズG(PF)1/8”(オス)×M10P1.0(メス)六角対辺(mm)13材質スチール(亜鉛メッキ)エスコ品番EA991C-131全長(mm)23質量(g)12内径(Φmm)【オス側】5
G 1/8" グリースニップル(直/5個) エスコG 1/8" グリースニップル(直/5個)エスコ
355税込391
1袋(5個)
当日出荷
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)形状ストレート六角対辺(mm)10アズワン品番65-2314-49入数5個ねじサイズPF1/8"
G 1/8" グリースニップル(67.5°/5個) エスコG 1/8" グリースニップル(67.5°/5個)エスコ
600税込660
1袋(5個)
当日出荷
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)形状67.5°六角対辺(mm)10アズワン品番65-2314-50入数5個ねじサイズPF1/8"
R 1/8"x12.5mm レリーフニップル エスコR 1/8"x12.5mm レリーフニップルエスコ
220税込242
1個
当日出荷
油やグリース等の圧力を逃せます。
ねじ径R1/8”材質黄銅棒(ニッケルメッキ)エスコ品番EA991CY-51全長(mm)12.5
UNF1/4"-UNF5/16"-G 1/8" グリースニップルセット エスコUNF1/4"-UNF5/16"-G 1/8" グリースニップルセットエスコ
5,980税込6,578
1個
当日出荷
UNF1/4”、UNF5/16”、G(PF)1/8”のニップル140個セット。
材質合金鋼エスコ品番EA991CX-44
R 1/4" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製) エスコR 1/4" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製)エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
ねじサイズR1/4”六角対辺(mm)14材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CY-37全長H(mm)30ねじ長さS(mm)11
R 1/4"x17.5mm レリーフニップル エスコR 1/4"x17.5mm レリーフニップルエスコ
380税込418
1個
当日出荷
油やグリース等の圧力を逃せます。
ねじ径R1/4”材質黄銅棒(ニッケルメッキ)エスコ品番EA991CY-52全長(mm)17.5
Rc1/8"xUNF1/4" アダプター(グリースニップル用) エスコRc1/8"xUNF1/4" アダプター(グリースニップル用)エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】UNF1/4”材質ステンレスエスコ品番EA991CY-203全長(mm)20
UNF1/4"-PTF1/8" グリースニップルセット エスコUNF1/4"-PTF1/8" グリースニップルセットエスコ
16,300税込17,930
1個
当日出荷
UNF(SAE-LT)1/4”-28、1/8”PTFのニップル100個セット。
材質スチール(亜鉛メッキ)付属品タップ&ニップル脱着レンチエスコ品番EA991CX-101
ピン型ニップル用グリースポンプアダプター エスコピン型ニップル用グリースポンプアダプターエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
ピンタイプ用。六角ナットなので、締め付けが簡単にできます。手動式グリースガン専用。
全長(mm)42ねじサイズM10×1
R1/8" グリースニップル(ボタンヘッド/ステンレス製) エスコR1/8" グリースニップル(ボタンヘッド/ステンレス製)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
ねじサイズR1/8”六角対辺(mm)17材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CY-46径(Φmm)【ボタン】15全長H(mm)19ねじ長さS(mm)9
G 1/4" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製) エスコG 1/4" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製)エスコ
1,730税込1,903
1個
当日出荷
ねじサイズG1/4”六角対辺(mm)14材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CY-32全長H(mm)30ねじ長さS(mm)11
グリースニップルオープンツール エスコグリースニップルオープンツールエスコ
20,000税込22,000
1個
8日以内出荷
適合【ニップル対辺】1/8”NPTエスコ品番EA991CN-50使用方法(1)オイルを注入(2)ハンマーで叩く(3)オイルがニップルに浸透し、抜けやすくなります。全長(mm)212ホース長さ(mm)【フレキシブルホース】143
G1/4" グリースニップル(ボタンヘッド/ステンレス製) エスコG1/4" グリースニップル(ボタンヘッド/ステンレス製)エスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
ねじサイズG1/4”六角対辺(mm)17材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CY-42径(Φmm)【ボタン】15全長H(mm)21ねじ長さS(mm)11
G 1/8" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製) エスコG 1/8" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製)エスコ
679税込747特価
1個
当日出荷
ねじサイズG1/8”六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CY-31全長H(mm)27ねじ長さS(mm)8
Rc1/8"xM6-0.75 アダプター(グリースニップル用) エスコRc1/8"xM6-0.75 アダプター(グリースニップル用)エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】M6×0.75材質ステンレスエスコ品番EA991CY-201全長(mm)20
R1/8"-UNF1/4" アダプター(グリースニップル用) エスコR1/8"-UNF1/4" アダプター(グリースニップル用)エスコ
330税込363
1個
翌日出荷
メートルネジを管用テーパーネジに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にしたりできます。
ねじサイズ(雄)UNF1/4”(雌)Rc1/8”材質黄銅棒(ニッケルメッキ)エスコ品番EA991CY-103全長(mm)20
ピン型ニップル用グリースポンプアダプター エスコピン型ニップル用グリースポンプアダプターエスコ
4,910税込5,401
1個
翌日出荷
ピンタイプ用。EA991CY-11A、-12A、-16A、-17A、-31、-32、-36、-37用。
材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)41質量(g)50ねじサイズG1/8”(メス)

グリスニップル・オイル窓』には他にこんなカテゴリがあります

その他注油器