絞り込み
ブランド
  • mizuno(ミズノ)
  • モノタロウ(6)
  • GDジャパン(60)
  • TULTEX(タルテックス)(48)
  • ジーベック(41)
  • 丸五(30)
  • 福山ゴム工業(28)
  • UVEX(ウベックス)(27)
  • KITA(喜多)(26)
  • エスコ(23)
  • 自重堂(21)
  • コーコス信岡(17)
  • GROW KICKS(グローキックス)(17)
  • おたふく手袋(16)
  • マンダム(16)
  • アシックス(15)
  • サンダンス(14)
  • 天牛(富士手袋工業)(14)
  • ケイワーク(14)
  • 日進ゴム(12)
  • 力王(12)
形状
形状
ローカット(1)
サイズ(cm)
  • 25(2)
  • 25.5(1)
  • 26(3)
  • 26.5(2)
  • 27(3)
  • 27.5(2)
  • 28(1)
甲被タイプ
  • 甲被タイプ紐タイプ(1)
機能
  • 機能クッション性(2)
  • 機能耐久性/耐摩耗性(1)
  • 色ブラック(3)
ブラック
材質(アッパー)
  • 天然皮革(3)
天然皮革
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プライムフィット AG11L mizuno(ミズノ)プライムフィット AG11Lmizuno(ミズノ)
11,680税込12,848特価
1足
当日出荷から3日以内出荷
PRIME FIT AG 11L 国際規格(EN ISO 20346規格)認定のワークシューズ。 測定温度23±2℃ 環境区分C2(相対湿度25±3%)にも対応した静電気帯電防止タイプ。 スポーツメーカーならではの設計で、上質な履き心地やクッション性に富んだ一足。 【EN ISO規格】 欧州標準化委員会(CEN)より策定されたEN ISO 20345(またはEN ISO 20346)規格は、 一般に使用される安全靴(または保護靴)の基本的性能要件および付加的性能要件を規定したものです。 電気抵抗:1.0×105≦R≦1.0×109Ω 測定温度:20±2℃ 相対湿度:30±5%、85±5% このシューズはEN ISO規格認定品です。 またJIST8103に準拠した試験を実施しており、測定温度23±2℃(相対湿度25±3%、50±5%) 及び0+20℃における一般静電靴(ED)の静電気帯電防止性能も有しています。 【CE表示】 CEマークは個人用保護具規則(PPE Regulation(EU)2016/425)の要件を満たした製品に表示できるマークです。 EU加盟国で販売する安全靴(または保護靴)にはCEマークの貼付が義務付けられています。 光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用 耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上 黄色紐を採用:静電気帯電防止用シューズを履いているか識別しやすい黄色紐を採用 買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで 擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
用途電子機器製造・製造業09:ブラック質量(g)約460(26.0cm片方)足幅EEE材質(甲)天然皮革×合成皮革材質(底部)ゴム底サイズレンジ22.0~28.0、29.0、30.0
プライムフィット NG11H mizuno(ミズノ)プライムフィット NG11Hmizuno(ミズノ)
8,998税込9,898特価
1足
当日出荷
PRIME FIT NG 11H 国際規格(EN ISO 20346規格)認定のワークシューズ。 タフさと履き心地を両立したハイカットタイプ。 かかと部分にはセル構造を、ミッドソールには柔らかい素材を採用し、優れたクッション性も追求した、ミズノならではのクオリティ。(メーカー従来品比) 【EN ISO規格】 欧州標準化委員会(CEN)より策定されたEN ISO 20345(またはEN ISO 20346)規格は、 一般に使用される安全靴(または保護靴)の基本的性能要件および付加的性能要件を規定したものです。 【CE表示】 CEマークは個人用保護具規則(PPE Regulation(EU)2016/425)の要件を満たした製品に表示できるマークです。 EU加盟国で販売する安全靴(または保護靴)にはCEマークの貼付が義務付けられています。 光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用 耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上 買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで 擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
用途建設業・製造業09:ブラック質量(g)約480(26.0cm片方)足幅EEE材質(甲)天然皮革×合成皮革材質(底部)ゴム底サイズレンジ22.0~28.0、29.0、30.0
プライムフィット NG11L mizuno(ミズノ)プライムフィット NG11Lmizuno(ミズノ)
12,880税込14,168
1足
当日出荷
プライムフィット NG11LEN ISO規格国際標準化機構(ISO)より発行されたEN ISO 20345(またはEN ISO 20346)規格は一般に使用される安全靴(または保護靴)の基本的性能要件および付加的性能要件を規定したものです。耐久性、クッション性を備えたミズノクオリティを、世界中のワーカーに。摩耗に強いソリッドラバーをアウトソールに使用して、剛性と耐久性を確保。かかと部分にはセル構造と、ミッドソールに柔らかな素材を採用することで優れたクッション性にも富んでいます。天然皮革による上質な履き心地と、スポーツメーカーらしい設計で快適な作業を追求しました。※メーカー従来品比
用途建設業・製造業形状ローカット09:ブラック標準質量(g/片足)約450(26.0cm片方)足幅EEE材質(甲)天然皮革×合成皮革材質(底部)ゴム底甲被タイプひも靴タイプスニーカー
セーフティスニーカー