絞り込み
タイプ
タイプ
Y型
タイプ
H型(コ型)(58)
タイプ
T型(1)
タイプ
V溝型(27)
タイプ
トロ車型(L型)(28)
タイプ
丸型(U型)(41)
タイプ
山V型(117)
タイプ
平型(152)
タイプ
溝R型(134)
車輪径(Φmm)
  • 27(1)
  • 28(1)
  • 30(3)
  • 33(1)
  • 36(1)
ブランド
  • 家研販売(5)
  • ハイロジック(4)
  • エスコ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • MK(丸喜金属本社)(1)
  • アトムリビンテック(1)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
戸車とは、引き戸や網戸などの底面に取り付けられた車輪です。車輪が設置する面には、凸型のレールや、V溝のレールを敷設。戸車の材質は、アルミや黄銅の金属の物や、エンジニアプラスティック製のもので、ベアリングが入ったものもあります。戸車の選択は、戸の重量を確認し、次にレールの形状、取り付け場所に応じて材質を選びましょう。網戸の戸車の場合は、戸車のはめ込む部分の幅をあらかじめ計測しておく必要があります。取り付けたあとに高さの調整ができるタイプも見つかるでしょう。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木製引戸用戸車 家研販売木製引戸用戸車家研販売(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
上下・左右調整機能付き
用途木口付け用幅(mm)コマ調整:上下6/左右4車軸#626zzベアリングタイプY型コマ(ツバ幅4mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)品番OEM:MJB905 / MJB906 / MJB907耐荷重(kg)40/2個材質コマ:ポリアセタール樹脂仕様採用時期:2005年~現行モデル
調整戸車 アトムリビンテック調整戸車アトムリビンテック(26件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)車輪径(Φmm)28付属品なべタッピンねじ4×50 1本材質車輪:POM、ケース:PC、鋼車輪:白、ケース:DG色車輪金属ベアリング入り対応戸厚(mm)24以上適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
木製引戸用戸車 家研販売木製引戸用戸車家研販売(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
上下・左右調整機能付き
用途木口付け用タイプY型コマ(ツバ幅3.5mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)材質コマ:ポリアセタール樹脂品番OEM:WD3-Y35 / WD5-Y35 /WD6-Y35幅(mm)コマ調整:上下4.5/左右4車軸#626zzベアリング耐荷重(kg)40/2個仕様採用時期:2001年~現行モデル
木製引戸用 調整戸車 SR2型 家研販売木製引戸用 調整戸車 SR2型家研販売(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
上下調整付。左右調整付き。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用車輪径(Φmm)30長さ(mm)43厚さ(mm)16高さ(mm)48軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ48、溝幅16、長さ43
木製引戸用 調整戸車 K3F型 家研販売木製引戸用 調整戸車 K3F型家研販売(5件のレビュー)
669税込736
1セット
当日出荷から3日以内出荷
上下調整付アルミサッシにも適合
用途木製引戸用車輪径(Φmm)30長さ(mm)86幅(mm)13.2高さ(mm)24.5堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
調整Y型戸車 Y型 BR入 上下左右調整式 MK(丸喜金属本社)調整Y型戸車 Y型 BR入 上下左右調整式MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
上下±3mm左右±2mm調整できます。
用途屋内木製建具にタイプY型車輪径(Φmm)27仕様戸車Y型(Y型レール用)トラスコ品番148-2140材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)(Y型)、ケース-樹脂質量(g)54.6耐荷重(kg)30/2個使用時
調整機能付きY戸車 Panasonic(パナソニック)調整機能付きY戸車Panasonic(パナソニック)
4,098税込4,508
1セット(2個)
4日以内出荷
タイプY型
木製引戸用 調整戸車 SR3型 家研販売木製引戸用 調整戸車 SR3型家研販売(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
上下調整付。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用タイプY型車輪径(Φmm)30仕様コマ:30ΦY型長さ(mm)53厚さ(mm)18高さ(mm)52軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ52、溝幅14.5、長さ53
精密防音戸車 調整式 ハイロジック精密防音戸車 調整式ハイロジック
1,998税込2,198
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
表面をなめらかにする研磨加工、真円になるよう削り加工でより精度の高い戸車高さ調整式
材質車:樹脂/枠:SUS304呼称(mm)33耐荷重(kg)40/2ヶ穴ピッチ(mm)70付属品ステン皿木ネジ3.1×25mm
ワールド シキイレール用戸車 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド シキイレール用戸車FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
3,998税込4,398
1箱(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな外れにくい段付(Y型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。耐荷重30kgf(2個使用時)
タイプY型材質枠:ステンレスSUS304/車輪:ジュラコン(R)(ベアリング入)
精密防音戸車 ハイロジック精密防音戸車ハイロジック
799税込879
1パック(2個)
3日以内出荷
表面をなめらかにする研磨加工、真円になるよう削り加工でより精度の高い戸車
材質車:樹脂/枠:SUS304呼称(mm)33穴ピッチ(mm)57付属品ステン皿木ネジ3.1×25mm
脱輪防止戸車 ハイロジック脱輪防止戸車ハイロジック
1,198税込1,318
1パック(2個)
3日以内出荷
戸車の外周を外削加工しており、すべりがなめらかで静か長期使用にも耐えられる高品質なベアリング入り。脱輪しにくく、強度も高い。
タイプYD/ベアリング入り材質車:樹脂/枠:SUS304呼称(mm)33耐荷重(kg)40/2ヶ穴ピッチ(mm)57付属品ステン皿木ネジ3.1×25mmアズワン品番64-7744-71
調整戸車 EA986RHシリーズ エスコ調整戸車 EA986RHシリーズエスコ
510税込561
1個
翌日出荷
付属品付属ねじ/4.1×56材質ケース/樹脂、車/ポリアセタール(樹脂)、フレーム/鋼板(三価クロメート)耐荷重(kg)30(2個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.8×15.8×47.9調整範囲(mm)【左右】±2上下調整±3mm
静音高機能戸車 ハイロジック静音高機能戸車ハイロジック
999税込1,099
1パック(2個)
3日以内出荷
長期使用にも耐えられる高品質なベアリング入り
材質車:樹脂/枠:SUS304呼称(mm)33耐荷重(kg)40/2ヶ穴ピッチ(mm)57付属品ステン皿木ネジ3.1×25mm
戸車 車のみ特集
おすすめ人気ランキング
戸車・車のみ