絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(11)
  • THK(6)
  • 日本アキュライド(5)
  • 日本スライド工業(3)
  • 高千穂交易(3)
  • TRUSCO(1)
段数
  • 3(26)
ストローク(mm)
  • 635
  • 224(12)
  • 229(14)
  • 305(26)
  • 327(30)
  • 330(33)
  • 378(25)
  • 381(51)
  • 406(21)
  • 429(24)
  • 432(32)
  • 450(16)
  • 483(32)
  • 508(26)
  • 530(23)
  • 533(16)
  • 584(17)
  • 632(18)
  • 686(16)
  • 737(16)
長さ(m)
  • 0.6~0.7未満(29)
定格荷重(N)
  • 294(1)
  • 412(1)
  • 530(2)
  • 657(6)
  • 660(5)
  • 676(2)
  • 764(2)
  • 863(4)
  • 902(4)
  • 945(3)
  • 1226(1)
材質(レール)
  • スチール(19)
スチール
種類
  • スライド形(26)
スライド形
表面処理(レール)
  • 亜鉛メッキ(8)
  • 光沢クロメート処理(11)
亜鉛メッキ・光沢クロメート処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スライドレールとは、装置をラックなどの中から引き出しやすくするための伸縮式の構造をしたもののことを言います。様々なシーンで使用されることがあり、引き出しや小物の収納、精密機器のスライド部などで使用。ボールベアリングを特徴とした精密スライドレールもあります。ひっかかりがなく、スムーズに動くスライドレールがより良いと言えるでしょう。メンテナンスフリーで使用できるものもあり、表面処理を施して長い間使用できるようになっています。
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
段数から絞り込む
3(26)
スライドレール 4670 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 4670LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット
当日出荷から5日以内出荷
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12セット内容左右各1本高さ(mm)45.5
ダブルスライドレール(重荷重用・消音ストップタイプ) 日本アキュライドダブルスライドレール(重荷重用・消音ストップタイプ)日本アキュライド(3件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
種類スライド形段数3種別重荷重用仕様消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ
スライドレール 5301 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 5301LAMP(スガツネ工業)
9,598税込10,558
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
重量用の鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に、簡易的に保持します。中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。
用途重量用種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質高さ(mm)53仕上光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL56H形 THKスライドレール FBL56H形THK(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
ロングストローク可能な3レールのダブルスライドタイプは、最も厚みが薄く、作用荷重が大きい箇所でも省スペースで使用できる
種類スライド形段数3精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm取付穴数インナーレール4、アウトレール6
スライドレール ND150 日本スライド工業スライドレール ND150日本スライド工業(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から11日以内出荷
ロングストローク可能なダブルスライドタイプ。 省スペースで使用できます。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ材質(リテーナ)SECC材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球取付ねじM4バインド又はトラス小ネジ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
ロック付きスライドレール(中荷重) 高千穂交易ロック付きスライドレール(中荷重)高千穂交易
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。板ばね操作でインナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)12.7高さ(mm)50.8取付穴Φ4.5、4.5×5.2(使用ネジ:M4バインド小ネジのみ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
スライドレール C3407 重量用 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3407 重量用LAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。全開にするとレールが固定され、レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール ND160 日本スライド工業スライドレール ND160日本スライド工業
3,398税込3,738
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
各種オフィス家具に幅広く使用されています。高強度・高耐久性!強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。スムーズなリニアモーション!ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。薄形コンパクト!断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。メンテナンスフリー!レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。超低価格・取付簡単!ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ材質(リテーナ)SECC材質(ボール)(インナメンバ側)Φ3/16インチ炭素剛球、(アウタメンバ側)Φ7/32インチ炭素剛球取付ねじM4バインド又はトラス小ネジ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
スライドレール(中荷重) 高千穂交易スライドレール(中荷重)高千穂交易
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。伸長方向のシーケンシャル・モーション機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)12.7高さ(mm)50.8レールタイプ左右共通
スライドレール C3303 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3303LAMP(スガツネ工業)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から4日以内出荷
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付きです。
種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)銅/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)銅/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
Accuride スライドレール C3401 LAMP(スガツネ工業)Accuride スライドレール C3401LAMP(スガツネ工業)
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。レールを全閉時、簡易的に保持します。
種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質/仕上鋼/中間レール、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板シリーズAccuride推奨ねじM4バインド、またはM4トラスねじ
ダブルスライドレール(中荷重用・ダブルロックタイプ) 日本アキュライドダブルスライドレール(中荷重用・ダブルロックタイプ)日本アキュライド
8,698税込9,568
1本
当日出荷から翌々日出荷
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)種別中荷重用仕様ダブルロックタイプ、ドロワーメンバーの脱着可能、3メンバーフルトラベルタイプ
スライドレール FBL51H形 THKスライドレール FBL51H形THK
4,598税込5,058特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
ロングストローク可能な3レールのダブルスライドタイプは、最も厚みが薄く、作用荷重が大きい箇所でも省スペースで使用できる
種類スライド形段数3精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm取付穴数インナーレール4、アウトレール6
三段式スライドレール(重荷重用) TRUSCO三段式スライドレール(重荷重用)TRUSCO
13,980税込15,378
1セット(2本)
当日出荷
インナーメンバーを完全に引き出せる3段式のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に、簡易的に保持します。中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付きです。
用途工場設備、機械などの引き出しに。材質鋼(光沢クロメート処理)幅(mm)19.1高さ(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C3307 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3307LAMP(スガツネ工業)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C3301 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3301LAMP(スガツネ工業)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レール全閉時に簡易的に保持します。全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C3300 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3300LAMP(スガツネ工業)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール FBL51H-P14形 THKスライドレール FBL51H-P14形THK
11,980税込13,178
1本
15日以内出荷から17日以内出荷
種類スライド形段数3RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルスライドレール”C3307”(中荷重用) 日本アキュライドダブルスライドレール”C3307”(中荷重用)日本アキュライド
21,980税込24,178
1箱(2本)
当日出荷から4日以内出荷
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。インナーメンバーが着脱出来き、自動ロック解除(押し込みフリー)タイプです
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。材質スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ幅(mm)12.7高さ(mm)51.5
スチール製スライドレール5800 高千穂交易スチール製スライドレール5800高千穂交易
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
3メンバーのスライドレールです。 全長が14inch(355.6mm)から26inch(660.4mm)まであります。 レールの耐久性を向上させる序列機構(順次伸長させる機能)がついています。
用途自動機器、オフィス什器、ツールボックスなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)16高さ(mm)63タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール 3C29 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3C29LAMP(スガツネ工業)
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
レール全開状態で固定します。ロック解除レバーの操作で解除します。ロック解除レバーの操作でインナーメンバーを取り外せます。ロック解除レバーはインナーメンバーの先端付近(手元)にあるため、ロック解除操作がよりしやすく、指先を挟みにくく安全です。スチールボールの数が他のレールと比べて多く、動きが滑らかです。インナーメンバーは取付穴が多く、取付位置がいろいろ選べます。
種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理材質/仕上(インナーレール・中間レール・アウターレール・リテーナー・手元ロック解除レバー)鋼/光沢クロメート処理(スチールボール)鋼/-高さ(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルスライドレール609.6mm 日本アキュライドダブルスライドレール609.6mm日本アキュライド
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
レール長さ(mm)609.6ストローク(mm)635質量(kg)1.8種類スライド形段数3定格荷重(N)902(ペア)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
ダブルスライドレール609.6mm 日本アキュライドダブルスライドレール609.6mm日本アキュライド
18,980税込20,878
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
レール長さ(mm)609.6種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
スライドレール FBL56H-P14形 THKスライドレール FBL56H-P14形THK
4,698税込5,168
1本
11日以内出荷から18日以内出荷
種類スライド形段数3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL56H-P13形 THKスライドレール FBL56H-P13形THK
12,980税込14,278
1本
15日以内出荷
種類スライド形段数3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL51H-P13形 THKスライドレール FBL51H-P13形THK
12,980税込14,278
1本
15日以内出荷から27日以内出荷
種類スライド形段数3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール ND150 日本スライド工業スライドレール ND150日本スライド工業
3,898税込4,288特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
材質(リテーナ)SECC種類スライド形段数3材質(ボール)Φ3/16インチ炭素鋼球取付ねじM4バインドまたはトラス小ねじ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
スライドレール C3617 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3617LAMP(スガツネ工業)
48,980税込53,878
1セット
4日以内出荷
レール全開時に固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質高さ(mm)53.1仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C3601 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3601LAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
レール全閉時に簡易的に保持します。
用途重量用種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質高さ(mm)53.1仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじRoHS指令(10物質対応)対応

スライドレール・ガイドレール』には他にこんなカテゴリがあります

スライドレール