絞り込み
段数
  • 2(18)
  • 3(9)
ストローク(mm)
  • 15(3)
  • 25(2)
  • 45(2)
  • 75(2)
  • 100(1)
  • 120(2)
  • 134(3)
  • 147(1)
  • 175(1)
  • 180(1)
  • 182(2)
  • 184(3)
  • 224(3)
  • 229(3)
  • 269(2)
  • 294(6)
  • 329(3)
  • 334(2)
  • 405(2)
  • 445(2)
長さ(m)
  • 0.1未満(3)
  • 0.1~0.2未満(3)
  • 0.2~0.3未満(17)
  • 0.3~0.4未満(9)
  • 0.4~0.5未満(10)
  • 0.5~0.6未満(7)
  • 0.6~0.7未満(1)
  • 0.7~0.8未満(1)
定格荷重(N)
  • 147
  • 98(15)
  • 196(23)
  • 235(16)
  • 245(22)
  • 255(13)
  • 265(22)
  • 275(12)
  • 284(10)
  • 294(32)
  • 314(18)
  • 333(23)
  • 353(20)
  • 363(21)
  • 392(10)
  • 422(13)
  • 441(29)
  • 461(12)
  • 490(25)
  • 588(11)
材質(レール)
  • アルミニウム(2)
  • スチール(22)
  • ステンレス(SUS304)(3)
  • ステンレス(SUS430)(1)
種類
  • スライド形(24)
  • リニア形(1)
  • ローラ形(3)
スライド形・リニア形・ローラ形
表面処理(レール)
  • アルマイト(2)
  • ホワイトクロメート処理(1)
  • 三価クロメート(8)
  • 亜鉛メッキ(5)
  • 光沢クロメート処理(6)
  • 粉体塗装(2)
アルマイト・ホワイトクロメート処理・三価クロメート・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理・粉体塗装
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(15)
  • 栃木屋(8)
  • 高千穂交易(6)
  • 日本アキュライド(2)
LAMP(スガツネ工業)・栃木屋・高千穂交易・日本アキュライド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スライドレールとは、装置をラックなどの中から引き出しやすくするための伸縮式の構造をしたもののことを言います。様々なシーンで使用されることがあり、引き出しや小物の収納、精密機器のスライド部などで使用。ボールベアリングを特徴とした精密スライドレールもあります。ひっかかりがなく、スムーズに動くスライドレールがより良いと言えるでしょう。メンテナンスフリーで使用できるものもあり、表面処理を施して長い間使用できるようになっています。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
段数から絞り込む
2(18)
3(9)
スライドレール 3618 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3618LAMP(スガツネ工業)(34件のレビュー)
949税込1,044
1セット
当日出荷から7日以内出荷
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。
高さ(mm)36
スライドレール 4670 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 4670LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12セット内容左右各1本高さ(mm)45.5
スライドレール 711 底付タイプ LAMP(スガツネ工業)スライドレール 711 底付タイプLAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
3/4スライドの2段引スライドレールです。レールの脱着ができます。引き出しの底にレールを取り付ける、底付タイプのスライドレールです。
種類ローラ形段数2材質(レール)表面処理(レール)白色粉体塗装セット内容左・右、各1本材質/仕上(アウターレール、インナーレール、リベット)鋼/(アウターレール、インナーレール)白色粉体塗装、(リベット)ニッケルめっき高さ(mm)22.2
スライドレール 4660 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 4660LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット
当日出荷から5日以内出荷
新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した時、機構部へのダメージを最小限にします。メーカー独自の新機構PAE(プッシュエリアエキスパンダー)が前板を押して引き出しが開く範囲(プッシュエリア、下図※3)を広げます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12六角棒スパナセット内容左右各1本材質/仕上鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)種類スライド形段数3幅W(mm)12.5材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
リニア型多目的スライドレール C2420 LAMP(スガツネ工業)リニア型多目的スライドレール C2420LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。両トラベル仕様です。
種類スライド形段数2材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM3バインド小ねじ、M3トラス小ねじ、M3丸小ねじのいずれかRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C2421 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2421LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。
材質/仕上(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数2推奨ねじM3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スチール製両側トラベルレール1795 高千穂交易スチール製両側トラベルレール1795高千穂交易
469税込516
1本
当日出荷から翌日出荷
両側トラベルのスライドレールです。 全長が70mmから200mmまであります。
用途自動機器、インテリア、自動車内装などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)8高さ(mm)20タイプインナー引抜けタイプ定格荷重(N)ペア/垂直:147RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製スライドレール272SL LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スライドレール272SLLAMP(スガツネ工業)
7,198税込7,918
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
材質ステンレス鋼高さ(mm)27種類スライド形段数2仕上素地幅W(mm)9.6材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
アルミスライドレール 軽量用 LAMP(スガツネ工業)アルミスライドレール 軽量用LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
3/4スライドの2段引スライドレールです。 アルミ押出し材製でたわみが少なく、小型・軽量です。
材質/仕上(インナーレール・アウターレール)アルミ合金/アルマイト処理<ホワイト>(スチールボール)鋼/-高さ(mm)20種類スライド形段数2定格荷重(N)147/ペア材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
スーパースリム(Z24タイプ) 栃木屋スーパースリム(Z24タイプ)栃木屋
2,198税込2,418
1セット
4日以内出荷
超小型スライド3/4トラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さの約3/4である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
種類スライド形ストローク(mm)384レール長さ(mm)500定格荷重(N)147(1セット)段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング質量(g/セット)508RoHS指令(10物質対応)対応
スーパースリム(Z21タイプ) 栃木屋スーパースリム(Z21タイプ)栃木屋
1,198税込1,318
1セット
当日出荷から4日以内出荷
種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリングRoHS指令(10物質対応)対応
リニア型多目的スライドレール C2415 LAMP(スガツネ工業)リニア型多目的スライドレール C2415LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
インナーメンバーが常にボールリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。
材質/仕上[アウターレール・インナーレール]鋼(SPCC)/光沢クロメート処理、[M3クリンチングナット]鋼(SF)/光沢クロメート処理、[リテーナー]鋼(SECC)/(亜鉛めっき鋼板)、[スチールボール]鋼(SWCH)/-種類リニア形定格荷重(N)147/ペア材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
ステンレス鋼製スライドレール273SL LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スライドレール273SLLAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
種類スライド形段数3材質(レール)SUS304材質ステンレス鋼高さ(mm)27仕上素地
オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
高さが20 mmの小型ステンレス鋼製スライドレールです。
材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)20種類スライド形段数2仕上素地推奨ねじバインド頭またはトラス頭のM3小ねじ幅W(mm)8材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金製 スライドレール CBL-D402 LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製 スライドレール CBL-D402LAMP(スガツネ工業)
5,498税込6,048
1本
4日以内出荷から61日以内出荷
アルミ合金製のため軽量なスライドレールとなります。
高さ(mm)30種類スライド形段数2質量(kg/m)0.5材質(ボール)クローム球幅W(mm)9.5材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
スライドレール 702-WT LAMP(スガツネ工業)スライドレール 702-WTLAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1組(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼製の白塗装レールです。
種類ローラ形段数2材質(レール)表面処理(レール)白色粉体塗装材質/仕上(アウターレール、インナーレール、リベット)鋼、(ローラー)ポリアセタール/(アウターレール、インナーレール)粉体塗装、(リベット)ニッケルめっきホワイト推奨ねじ呼び径3.1サラ木ねじ
スチール製スライドレール1800 高千穂交易スチール製スライドレール1800高千穂交易
979税込1,077
1本
当日出荷から翌々日出荷
3メンバーのスライドレールです。 全長が200mmから500mmまであります。
用途自動機器、インテリア、自動車内装などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)16高さ(mm)20タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製スライドレール1700 高千穂交易スチール製スライドレール1700高千穂交易
569税込626
1本
当日出荷から9日以内出荷
2メンバーのスライドレールです。 全長が200mmから450mmまであります。
用途自動機器、インテリア、自動車内装などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)8高さ(mm)20タイプストップタイプ定格荷重(N)ペア/垂直:147RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール(軽荷重) 高千穂交易スライドレール(軽荷重)高千穂交易
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
軽荷重用3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)16高さ(mm)20取付穴Φ3.2、3.2×3.8 (使用ネジ:M3バインド小ネジ又はトラス小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
スライドレール(軽荷重) 高千穂交易スライドレール(軽荷重)高千穂交易
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
両側トラベルの2メンバースライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形定格荷重(N)147/組段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)8高さ(mm)20取付穴Φ3.2、Φ4.3 (使用ネジ:M3バインド小ネジ又はトラス小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
スライドレール(軽荷重) 高千穂交易スライドレール(軽荷重)高千穂交易
749税込824
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
軽荷重用スライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
厚さ(mm)8高さ(mm)20種類スライド形段数2取付穴Φ3.2、3.2×3.8 (使用ネジ:M3バインド小ネジ又はトラス小ネジ)定格荷重(N)147/組材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
スーパースリム(Z34タイプ) 栃木屋スーパースリム(Z34タイプ)栃木屋
3,598税込3,958
1セット
4日以内出荷
超小型スライドフルトラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さと同等または、それ以上である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途OA機器・医療機器・計測機器等種類スライド形ストローク(mm)529レール長さ(mm)500定格荷重(N)147(1セット)段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング質量(g/セット)1060RoHS指令(10物質対応)対応
スーパースリム(Z33タイプ) 栃木屋スーパースリム(Z33タイプ)栃木屋
3,398税込3,738
1セット
4日以内出荷
超小型スライドフルトラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さと同等または、それ以上である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途OA機器・医療機器・計測機器等種類スライド形ストローク(mm)429レール長さ(mm)400定格荷重(N)147(1セット)段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング質量(g/セット)840RoHS指令(10物質対応)対応
スーパースリム(Z32タイプ) 栃木屋スーパースリム(Z32タイプ)栃木屋
2,698税込2,968
1セット
4日以内出荷
超小型スライドフルトラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さと同等または、それ以上である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途OA機器・医療機器・計測機器等種類スライド形ストローク(mm)329レール長さ(mm)300定格荷重(N)147(1セット)段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング質量(g/セット)628RoHS指令(10物質対応)対応
スーパースリム(Z31タイプ) 栃木屋スーパースリム(Z31タイプ)栃木屋
1,798税込1,978
1セット
4日以内出荷
超小型スライドフルトラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さと同等または、それ以上である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途OA機器・医療機器・計測機器等種類スライド形ストローク(mm)229レール長さ(mm)200定格荷重(N)147(1セット)段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング質量(g/セット)416RoHS指令(10物質対応)対応
スーパースリム(Z23タイプ) 栃木屋スーパースリム(Z23タイプ)栃木屋
1,798税込1,978
1セット
4日以内出荷
種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリングRoHS指令(10物質対応)対応
スーパースリム(Z22タイプ) 栃木屋スーパースリム(Z22タイプ)栃木屋
1,498税込1,648
1セット
4日以内出荷
種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリングRoHS指令(10物質対応)対応
シングルスライドレール400mm 日本アキュライドシングルスライドレール400mm日本アキュライド
3,298税込3,628
1セット(2本)
当日出荷
レール長さ(mm)400トラスコ品番831-4496ストローク(mm)294質量(kg)0.46種類スライド形段数2定格荷重(N)147(ペア)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
シングルスライドレール250mm 日本アキュライドシングルスライドレール250mm日本アキュライド
2,498税込2,748
1セット(2本)
当日出荷
レール長さ(mm)250トラスコ品番831-4493ストローク(mm)182質量(kg)0.3種類スライド形段数2定格荷重(N)147(ペア)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
スライドレール CBL-R20 LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-R20LAMP(スガツネ工業)
8,698税込9,568
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
鋼製のスライドレールです。
高さ(mm)36.5質量(g)960種類スライド形段数2材質(ボール)クローム球幅W(mm)11.2材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
ステンレス鋼製スライドコートハンガー LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スライドコートハンガーLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット
4日以内出荷
レール端部がR形状(傾斜状)のため、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。
セット内容左右各1本材質/仕上(インナーレール・アウターレール)ステンレス鋼/-(ローラー)ウレタンゴム/ブラック・ポリアセタール/ナチュラル(レールガイド)ポリアセタール/ナチュラル種類ローラ形段数2定格荷重(N)147/ペア材質(レール)SUS430

スライドレール・ガイドレール』には他にこんなカテゴリがあります

スライドレール