カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- フライスカッター
- ボアタイプ(125)
- 柄付タイプ(51)
- モジュラータイプ(34)
- 専用カッター(4)
- スローアウェイドリル(31)
- ロケーター・ねじ・工具(2)
- カッター関連備品(8)
- フライスカッター
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
ブランド
- タンガロイ(95)
- イスカル(31)
- OSG(オーエスジー)(18)
- ケナメタル(17)
- サンドビック(17)
- 京セラ(15)
- 三菱マテリアル(13)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(12)
- 住友電工ハードメタル(8)
- セコ・ツールズ・ジャパン(7)
- テグテックジャパン(6)
- 大洋ツール(4)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- 協和精工(2)
- SANDVIK(2)
- エスコ(1)
- アサヒ工具(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
フライスカッター :「R12」の検索結果
カッターとは切断加工や溝切加工などを行うために使用する切削工具です。鋼やステンレス類の金属加工に用いて、さまざまな材料に加工を施します。形状は機械に取り付けるための穴(ボア)を持つボアタイプが主で、円柱状の柄がセットになった柄付タイプのカッターも存在します。円盤状のカッターは、切断や溝加工に用いられるメタルソー、フライス盤に取り付けて外周と側面にある刃で加工するサイドカッターなどの種類があります。

61x 86x 82mm ツールホルダー
エスコ¥1,650税込¥1,8151個翌日出荷作業に合わせて付け替えできるセフ着脱式工具ホルダー。現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製。ダブルコーティングで着脱を繰り返しても安心なしっかりとした嵌合部。後付もでき、ベルトを外さずに腰周りの組み換えがカンタン着脱式。激しい動きにも横スベリしないスライドストッパー付。装着工具/ハンマー、墨つぼ付属品セフ後付ホルダーSF-CHLD仕様取付け工具重量:3kg以下材質スチール寸法(mm)61×86×82(H)質量(g)160内径(Φmm)【丸型フック】49線径(Φmm)【丸型フック】6型番SFKHI-H1メーカーTJMデザイン(TaJIma)ベルト通し幅(mm)50
カッタ
三菱マテリアル¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から9日以内出荷高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性用途汎用一般切削用
SEC-ウェーブミル WEZ17000R(S)型 シェルタイプ
住友電工ハードメタル¥94,980税込¥104,4781台翌日出荷から3日以内出荷精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)12D
イスカル¥49,980~税込¥54,978~1本当日出荷から9日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(アーバタイプ)
三菱マテリアル¥79,980~税込¥87,978~1個翌日出荷から9日以内出荷両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWX400」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。【特長】。1.両面インサート式により6コーナ使用可能。2.さらい刃を大Rとすることで良好な仕上げ面を実現。3.曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制。4.最大インサート厚み9mmにより優れた耐欠損性とダイレクトクランプで安定したインサートの固定を実現。5.カッタボディの曲面形状をしたインサート保持部は、インサートとボディのクリアランスを適切に確保し、インサート損傷時や切りくず擦過時のボディ損傷を抑制。6.インサート厚みの向上により、シートレスを実現させることで、チップポケットが確保されカッタボディの刃数展開が豊富。7. 豊富な材種展開で幅広い被削材に対応。用途汎用一般切削・肩削り用勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)8.2軸方向すくい角(°)-6
超硬ソリッド柄付外丸フライス C-VEX-S
大洋ツール¥45,980~税込¥50,578~1本翌々日出荷R部バッキングタイプ、再研磨は刃裏のみでR精度不変。超硬先ムク円錐ロータイプ。シャンクはハイス焼き入れ鋼を使用(HRC60)超硬ソリッドに近い剛性を達成。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質超硬Z20刃数6表面処理ノンコート
低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・インチサイズ)
三菱マテリアル¥85,980~税込¥94,578~1台翌日出荷から9日以内出荷究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工勝手右勝手切込み角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)5軸方向すくい角(°)-6
SEC-ウェーブミル WEZ11000R(S)型 シェルタイプ
住友電工ハードメタル¥88,980税込¥97,8781台3日以内出荷から6日以内出荷精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXA16000Rシリーズ(軽量アルミニウム合金ボディ インチ)
住友電工ハードメタル¥209,800~税込¥230,780~1台3日以内出荷アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。 刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。 ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。 軽量アルミニウム合金ボディ(ANXA型):アルミニウム合金採用により、Φ125mm 22枚刃で総重量1.3kg以下を実現。用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工材質(ボディ)アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000Rシリーズ(鋼ボディ インチ)
住友電工ハードメタル¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷から6日以内出荷アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。 刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。 ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工材質(ボディ)鋼RoHS指令(10物質対応)対応
外丸フライス VEX
大洋ツール¥33,980~税込¥37,378~1枚翌々日出荷外周面の外丸の切れ刃をもち、丸溝の加工に用いる二番取りフライス。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51穴径(Φmm)25.4表面処理ノンコート
内丸フライス CAVE
大洋ツール¥38,980~税込¥42,878~1枚翌々日出荷外周面に丸くくぼんだ切れ刃をもつ二番取りフライス。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51穴径(Φmm)25.4表面処理ノンコート
ねじ切り/ホルダ
イスカル¥17,980税込¥19,7781本5日以内出荷旋削用ねじ切り工具 ねじ切り仕様●X ねじ切り/ホルダ●原産国:イスラエル●コード番号:626-2279アズワン品番67-5646-32
両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX200 (アーバタイプ・インチサイズ)
三菱マテリアル¥83,980~税込¥92,378~1台3日以内出荷両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWXシリーズ」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、無研削級のインサートでも良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。【特長】。1. 両面使用可能な6コーナを持つ独自の「X形状」インサートを採用し、高品位と経済性を両立。2. 最適なすくい面形状と曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制し、良好な仕上げ面を維持。3. 円錐形をした着座は着座面積を広く確保でき、曲面形状をしたインサート保持部により、信頼性の高いクランプを実現。4. 両面タイプながら刃先は片面タイプ並みのアキシャルレーキ角 9°を採用し低抵抗を実現、薄い加工部材でもびびり振動を抑制。5. 厚いインサートによりシートレスを実現したことでチップポケットを大きく確保でき、豊富な刃数展開を実現。用途汎用一般切削・肩削り用RoHS指令(10物質対応)対応
刃先交換式ドリル MCTR L/D=45
タンガロイ¥109,800税込¥120,7801本3日以内出荷寸法LS(mm)50寸法LF(mm)615RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)12寸法LU(mm)586.8寸法DCONMS(mm)20寸法L/D(mm)45