特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様●Hmin.:0.6
寸法L(mm)110
ΦD22
寸法L1(mm)30
寸法D1(Φmm)20
先端角度90°
最小穴径(mm)Φ2
面取り角度(°)45
最大面取径(Φmm)9
適合インサートCN0406
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
超高送り加工により、面取り加工の大幅な時間短縮が可能。表面取り、裏面取り、正面フライスと様々な加工に対応。
型式チップ:CM03…
刃数3枚
H23.2min
H10.7min
ΦD17.4
面取径D(Φmm)10max、8min
ΦDs10
ΦDc10.5
極小径Φ6もスローアウェイ超硬ソリッドバイトで安定切削が可能です。すくいの大きい専用チップでビビリを防止します。
材質超硬
タイプセンタースルー
Φd6
適合チップEC03
タップ下穴&ボルト穴用タイプ 表裏面取り
H23.1min
H10.9min
ΦD14.6
寸法C1(Φmm)4.9min、6.3max
寸法C2(Φmm)4.9
ΦDs8
ΦDc7
面取り角度5°~85°がこれ1本で対応可能。表面取り
L1.2~8.6mm
面取角度θ5゜~85゜
最大面取径(Φmm)Cmax:33.5~40.3
最小下穴径(Φmm)Cmin:5.5~38.8
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
横送り面取りに威力を発揮!。クーラント供給で即時に切りくず排出。3枚刃タイプ
型式チップ:CN0906
H0.6min
ΦD34
最大面取径(Φmm)33
最小下穴径(Φmm)14
1個
¥20,980
税込¥23,078
9日以内出荷
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。
用途鋼用。
仕様PVD超多層コート
適合【インサートホルダ】FCM型
トラスコ品番365-4472
切刃長さ(mm)10
適合被削材種鋼
ノーズ半径R(mm)0.8
1箱(10個)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
1
2
3
次へ
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。