カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ホルダ
- ホルダ本体(437)
- ホルダ用ブレード(2)
- ホルダカートリッジ(34)
- ホルダ用アダプタ(9)
- ボーリング(46)
- ローレット加工(4)
- ホルダ部品(5)
- ホルダ
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
ブランド
- タンガロイ(127)
- イスカル(95)
- 京セラ(78)
- サンドビック(58)
- 住友電工ハードメタル(48)
- ワルター(34)
- 三菱マテリアル(29)
- ケナメタル(24)
- NTKカッティングツールズ(17)
- SANDVIK(7)
- カーメックス(4)
- スーパーツール(4)
- テグテックジャパン(4)
- BIG DAISHOWA(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- カムス(旧:高周波精密)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- プロトティップ(1)
エコロジープロダクト
ホルダ :「R12」の検索結果
ホルダとは、チップを取り付けて切削加工を行うための工具です。ホルダ本体に三角形やひし形、正四角形などの適合する刃先(チップ)を固定して切削加工を行います。チップの固定方法はねじ止め式が主で、メーカーによりクランプオン式やピンロック式もあります。刃先を研磨する手間を省けることもホルダを活用するメリットで、ひとつのホルダ本体を用いて複数のチップを使い分けることも可能です。新品の購入時には適合するチップやクランプ方法から比較してみましょう。
商品豆知識

外径用ホルダ ETGNR/L
タンガロイ(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から3日以内出荷適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ
イスカル¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から9日以内出荷自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。 チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。 様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。 Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。用途端面溝加工用勝手右勝手
ホルダ CTP
NTKカッティングツールズ¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から4日以内出荷適合チップCTP CTP-X CTPX H64~65形状ひし形80°最大突切り径(mm)12寸法f(mm)0切込み角Kr(°)62.5チップ逃げ角(°)0
ホルダ DGTRシリーズ
イスカル¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。 4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り勝手右勝手
カートリッジ SSSP-CA
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から3日以内出荷クランプシステムスクリューオン式適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)11タイプカートリッジRoHS指令(10物質対応)対応カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
...