絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.2~9.7(1)
  • 1.2~11.88(1)
  • 1.2~13.6(1)
  • 1.2~21.6(1)
  • 11.24(1)
  • 11.3~17.1(1)
  • 11.3~36.3(1)
  • 13.4~33.8(1)
  • 13.5(1)
  • 14(2)
  • 14.3~22.8(1)
  • 14.6(1)
  • 15.1(1)
  • 15.2(1)
  • 15.5(1)
  • 15.6(1)
  • 16(2)
  • 18(3)
  • 20(2)
  • 28~133(2)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(5)
  • 12(1)
  • 16(5)
  • 20(5)
  • 25(4)
  • 32(9)
材質
  • その他(25)
  • ハイス(1)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 超硬合金(23)
  • (23)
ブランド
  • 富士元工業
  • ワルター(281)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(90)
  • イワタツール(67)
  • WEBA(57)
  • ノガ(39)
  • グーリング(38)
  • 岡部工具(36)
  • タイテックス(27)
  • THECUT(25)
  • RYOCO(菱高精機)(21)
  • ムラキ(20)
  • ウォーターミルズ(17)
  • OSG(オーエスジー)(16)
  • イリックス(15)
  • 岡崎精工(15)
  • 大洋ツール(15)
  • エスコ(14)
  • FKD(フクダ精工)(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メントルビー 富士元工業メントルビー富士元工業(9件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
ブレーカー付ハイスチップで切れ味抜群。 チップ交換式のため再研磨の手間要らず。
用途ボール盤、フライス盤用工具刃数1枚適合チップTM32GUR HSS、TM32GSR HSS切刃形状1枚刃
ボール盤用面取りメントルビー 富士元工業ボール盤用面取りメントルビー富士元工業
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ボール盤などで使用できるチップ交換式面取りカッターです。 ブレーカー付きハイスチップで切れ味抜群です。
刃数1シャンク径(mm)10材質仕様【ロックピン】M-1適合チップTM32GUR/TM32GSR切刃形状1枚刃
卓上型面取り機 ナイスコーナーF3専用電着砥石 富士元工業卓上型面取り機 ナイスコーナーF3専用電着砥石富士元工業
44,980税込49,478
1台
当日出荷
材質幅(mm)42高さ(mm)29.5質量(g)300奥行(mm)42切刃形状その他
チビエコ 富士元工業チビエコ富士元工業
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工刃数1シャンク径(mm)10材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップTXMT080206首下長(mm)15切刃形状1枚刃
メントルデー 富士元工業メントルデー富士元工業
12,980税込14,278
1本
当日出荷
ボール盤、電気ドリルにも使用可能です。 小径の穴面取りに最適です。 本体素材に耐久性の高いハイス鋼を使用しています。 微粒子超硬+新コーティングのチップにより長寿命を実現しました。 チップはポジタイプで3コーナー使えます。
適合チップTCXT080102
ミニR 富士元工業ミニR富士元工業
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
チップの交換でR面取り・C面取りができます。 8コーナー使えるチップを採用しています。
トラスコ品番447-0940セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)240シャンク長(mm)80適合チップSNEQ090308首下長(mm)40刃径(mm)2.67~16
ウラトリメン - C 富士元工業ウラトリメン - C富士元工業
28,980税込31,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
”裏”専用! 裏面取り加工に特化した専用工具です。
用途穴加工における裏面取り加工 エッジの裏面取り加工刃数1寸法ls(mm)70切刃形状1枚刃
チビモミ 富士元工業チビモミ富士元工業(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
シャンク径(Φ10)刃先径(Φ9)と細いため、狭い箇所での加工に適している。 専用チップは独自の形状(特許取得)をしており、振動と破損の危険を解消。 モミツケ・C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。 加工スピードが向上し生産性がアップします。
用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工付属品クランプスクリュ(L-13)、トルクスレンチ(N-5)能力最小刃径(Φ0.6mm)最大刃径(Φ9mm)適合チップC22GUX寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)33寸法d(Φmm)9寸法A(°)90
デカモミ 富士元工業デカモミ富士元工業
24,980税込27,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数1枚適合チップT32GUX付属品L型レンチ(K-3)ロックピン(L-10)その他チップは標準装備していません。V溝・センター穴加工での先端部分は、特殊なチップ形状のため完全なV角にはなりません。切刃形状1枚刃
モミメン 富士元工業モミメン富士元工業
17,980税込19,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
精密で高い信頼性、用途に適した複合センターリングツール 専用チップは独自の形状(特許取得)で振動と破損の危険を解消。 モミツケ、C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。
用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工刃数1枚寸法L2(mm)28適合チップC32GUX付属品L型レンチ(K-3)ロックピン(L-6)切刃形状1枚刃
面取りカッター 富士元工業面取りカッター富士元工業
49,980税込54,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途に応じて角度(15~75°)が選べます。スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。
用途皿面取り加工、エッジの面取り加工刃数2枚寸法L1(mm)140適合チップTT32GUR、T32MOR寸法D2(Φmm)32寸法L2(mm)30適合L型レンチ(K-3)質量(kg)1切刃形状その他
ナイスカット用チップ チップ 富士元工業ナイスカット用チップ チップ富士元工業
31,980税込35,178
1箱(12個)
当日出荷
センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイチップです。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。適合機種チビモミRoHS指令(10物質対応)対応
つんこ TNKシリーズ 富士元工業つんこ TNKシリーズ富士元工業
13,980税込15,378
1本
当日出荷
鋭利な刃先形状により細かい彫刻加工に威力を発揮します。センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。
仕様●面取り径(mm):0.05~2●刃径(mm):2●刃数(枚):1●全長(mm):60●シャンク径(mm):4●刃数:1●ノンコート●先端角(°):90●ノンコート●材質/仕上:微粒子超硬●原産国:日本●コード番号:369-9953アズワン品番67-2377-53
ドデカエコ 富士元工業ドデカエコ富士元工業
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
チップを3コーナー化することにより加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上しています。 AC16N材質では超微粒子超硬に新コーティングを施すことにより長寿命を実現しました。
刃数1全長(mm)150シャンク長(mm)110適合チップTXMT270506
面面 富士元工業面面富士元工業
24,980税込27,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
面取り加工が可能なカッターです。
刃数1全長(mm)125シャンク径(mm)20材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップC32GUX切刃形状1枚刃
バイテンダー アーム 富士元工業バイテンダー アーム富士元工業
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
伸縮バイト式による広範囲な面取りです。
シャンク径(mm)16材質切刃形状その他
ウラザグル 富士元工業ウラザグル富士元工業
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
裏ザグリ加工が可能なカッターです。
刃数1材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップTXMT080206/TXMT110306切刃形状1枚刃
ウラザグリメン-C 富士元工業ウラザグリメン-C富士元工業
28,980税込31,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
裏面取り加工が可能なカッターです。
刃数1先端角(°)45材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップSPET06T104切刃形状1枚刃
ヤングメン45° 1枚刃 富士元工業ヤングメン45° 1枚刃富士元工業
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
『面取りカッター』並の価格で『ジェントルメン』に次ぐ面取り能力です。
用途面取り加工刃径(Φmm)46.5先端角(°)45シャンク径(Φmm)32刃数1材質全長(mm)120仕様【クランプスクリュ】L-16トラスコ品番796-3394セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)752適合チップTNEX270412、TNMX270412加工範囲(mm)13~45.5首下長(mm)40切刃形状1枚刃最大面取径(Φmm)46.5
モミエコ 富士元工業モミエコ富士元工業
31,980税込35,178
1箱(12個)
当日出荷
材質AC15Nトラスコ品番447-1253質量(g)1.16切刃形状その他
ナイスコーナー用 固定板(薄板用) 富士元工業ナイスコーナー用 固定板(薄板用)富士元工業
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
用途面取り加工材質仕様【最大C面】MAXC1・固定ガイド板(薄板用)トラスコ品番796-4501幅(mm)250質量(kg)4高さ(mm)55奥行(mm)55加工可能板厚(mm)2.5以上切刃形状その他
チビ両面 富士元工業チビ両面富士元工業
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
裏と表の面取りおよび側面V溝加工が可能です。
用途面取り加工先端角(°)45材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップSPMT030102切刃形状その他
ジェントルメン45°1枚刃 富士元工業ジェントルメン45°1枚刃富士元工業
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
用途に応じて角度が選べます。 スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカッターです。 刃長30mm面取り加工が可能です。 独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
用途面取り加工トラスコ品番796-6628セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(kg)1適合チップX63GURタイプ
エコメン用チップ 富士元工業エコメン用チップ富士元工業
33,980税込37,378
1箱(12個)
欠品中
材質AC15Nトラスコ品番447-1261質量(g)3.3切刃形状その他
FR用専用カッター 富士元工業FR用専用カッター富士元工業
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
用途面取り加工材質仕様専用カッタートラスコ品番796-4633幅(mm)51高さ(mm)38.8質量(g)250奥行(mm)35切刃形状その他
C面取り用精密級チップ 富士元工業C面取り用精密級チップ富士元工業
29,980税込32,978
1箱(12個)
当日出荷
材質AC15Nトラスコ品番796-9112質量(g)4.1切刃形状その他
ヤングメン 富士元工業ヤングメン富士元工業
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷
刃数3全長(mm)120シャンク径(Φmm)32シャンク長(mm)80適合チップTNEX270412、TNMX270412首下長(mm)40切刃形状3枚刃
エコメン2 富士元工業エコメン2富士元工業
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷から30日以内出荷
刃数2全長(mm)110シャンク径(Φmm)32シャンク長(mm)80適合チップTXMT16T306首下長(mm)30切刃形状その他
デカモミ 富士元工業デカモミ富士元工業
33,980税込37,378
1個
当日出荷
センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。 チップ交換式のためツール交換時の工具長補正が不要です。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工刃径(mm)22.5、【加工】3~22.5刃数1全長(mm)200シャンク径(mm)20先端角(°)90材質工具鋼トラスコ品番796-7730質量(g)480切刃形状1枚刃
モミメン 富士元工業モミメン富士元工業
24,980税込27,478
1個
当日出荷
センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。 チップ交換式のためツール交換時の工具長補正が不要です。 モミツケ・C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省け生産性がアップします。 専用チップは独自の形状で、振動と破損の危険を解消しました。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工刃径(Φmm)1.2~11.88刃数1全長(mm)110シャンク径(mm)16先端角(°)60材質トラスコ品番447-1091セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)140シャンク長(mm)85適合チップDCET11X304首下長(mm)25切刃形状1枚刃最大面取径(Φmm)Φ11.88
リャンメンカットR 富士元工業リャンメンカットR富士元工業
38,980税込42,878
1個
当日出荷から30日以内出荷
チップの交換で裏と表のR面取り・C面取りができます。 8コーナー使えるチップを採用しています。
全長(mm)200先端角(°)45材質セット内容ロックピン、クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)シャンク長(mm)175首下長(mm)25切刃形状その他
チビエコ2 富士元工業チビエコ2富士元工業
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
刃数2全長(mm)95シャンク径(mm)16材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)120シャンク長(mm)80適合チップTXMT080206首下長(mm)15切刃形状その他
モミエコ2 富士元工業モミエコ2富士元工業
33,980税込37,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
刃数2全長(mm)100シャンク径(mm)20材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)200シャンク長(mm)80適合チップTXMT110306首下長(mm)20切刃形状その他
モミエコ 富士元工業モミエコ富士元工業
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップTXMT110306首下長(mm)20
エコメン 富士元工業エコメン富士元工業
24,980税込27,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップTXMT16T306首下長(mm)30
バイテンダー 富士元工業バイテンダー富士元工業
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
伸縮バイト式で広範囲な面取りができます。
刃数1材質面取能力Φ28~133mm首下長(mm)Φ65~Φ107.8切刃形状1枚刃
バイテンダーアーム 富士元工業バイテンダーアーム富士元工業
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
伸縮バイト式で広範囲な面取りができます。
トラスコ品番447-0761セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)180面取能力Φ28~133mm首下長(mm)Φ65~Φ107.8刃径(mm)28~133最大面取径(Φmm)133
ヤングメン 富士元工業ヤングメン富士元工業
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
『面取りカッター』並の価格で『ジェントルメン』に次ぐ面取り能力です。
トラスコ品番447-0745セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)800シャンク長(mm)80適合チップTNEX270412、TNMX270412首下長(mm)40最大面取径(Φmm)Φ58.2
モミメンnano 富士元工業モミメンnano富士元工業
15,980税込17,578
1本
当日出荷
従来、バイスやクランプなどが干渉して面取り・モミツケができなかった箇所にも加工ができるようになりました。センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。刃数1全長(mm)82シャンク径(mm)8先端角(°)90トラスコ品番361-6258質量(g)26.5適合チップENGX040102切刃形状1枚刃
センター面取りミルアルミ侍 富士元工業センター面取りミルアルミ侍富士元工業
14,980税込16,478
1本
当日出荷
アルミ加工に最適な刃先形状の採用により、切れ味がよく、カエリ・バリの発生を抑えます。 加工後のバリ取り作業を軽減します。 センター穴・モミツケ加工、エッジの面取り加工が可能です。
刃数2先端角(°)90切刃形状その他
面取り・バリ取り