絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.3(10)
  • 0.4(10)
  • 0.5(14)
  • 0.6(10)
  • 0.7(20)
  • 0.8(14)
  • 0.9(11)
  • 1(38)
  • 1.2(12)
  • 1.5(35)
  • 1.6(9)
  • 2(42)
  • 2.5(41)
  • 3(40)
  • 4(46)
  • 5(38)
  • 6(30)
  • 6.3(10)
  • 8(19)
  • 10(19)
シャンク径(Φmm)
  • 3(5)
  • 3.5(3)
  • 4(10)
  • 5(12)
  • 6(20)
  • 7(6)
  • 7.7(3)
  • 8(23)
  • 9(1)
  • 10(22)
  • 11(7)
  • 12(18)
  • 14(1)
  • 16(5)
  • 18(4)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 25(3)
  • 32(1)
  • MT2(1)
材質
  • ハイス(102)
ブランド
  • エスコ(43)
  • 岡部工具(39)
  • グーリング(5)
  • FKD(フクダ精工)(5)
  • プラス工具(3)
  • EIKO(栄工舎)(3)
  • 大洋ツール(3)
  • TRUSCO(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(5)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500円以下(20)
  • 1,500-10,000円(92)
  • 10,000-50,000円(53)
  • 50,000-100,000円(12)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

面取り・バリ取り :「skh51」の検索結果

面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイスメンG(面取りカッター) TRUSCOナイスメンG(面取りカッター)TRUSCO(19件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅材質SKH-51(ハイス)面取角度90°表面処理チタンコーティング切刃形状その他
ナイスメンG(面取りカッター)セット TRUSCOナイスメンG(面取りカッター)セットTRUSCO
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
チタンコーティングによる長寿命化。ビビリのない美しい面仕上げ。一枚刃でなめらか面上げ。
被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅トラスコ品番138-4333セット内容NMG-16、NMG-25、NMG-35、マグネットスタンド材質SKH-51(ハイス)質量(g)180表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他
センターリーマ 90° FKD(フクダ精工)センターリーマ 90°FKD(フクダ精工)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。
用途被削材:普通鋼・合金鋼など。材質HSS(SKH51)角度(°)90公差(太径)+0.2~+0.6角度公差±15°
センタードリル 1形 岡部工具センタードリル 1形岡部工具(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)60表面処理-
面取りカッター プラス工具面取りカッタープラス工具(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミ・非鉄・プラスチック用のテーパーシャンクの面取りカッターです。
用途アルミ合金の加工
センターリーマ60° FKD(フクダ精工)センターリーマ60°FKD(フクダ精工)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。
材質HSS(SKH51)角度(°)60公差(太径)+0.2~+0.6角度公差±15°
カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 476 グーリングカウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 476グーリング
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。
材質SKH51面取角度90
2.5x 58mm/60x120° センタードリル(軸 9.0mm/2形) エスコ2.5x 58mm/60x120° センタードリル(軸 9.0mm/2形)エスコ
4,110税込4,521
1個
当日出荷
刃径(Φmm)2.5軸径(Φmm)9材質SKH51全長(mm)58エスコ品番EA824EJ-2.5
S軸面取りカッター プラス工具S軸面取りカッタープラス工具
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
アルミ・非鉄・プラスチック用の面取りカッターです。
用途アルミ合金の加工材質SKH51刃数1
カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 1326 グーリングカウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 1326グーリング
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
Aコーティングの採用により長寿命で3枚刃の為、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。
材質SKH51面取角度90
ロングセンタードリル 90° 岡部工具ロングセンタードリル 90°岡部工具
4,898税込5,388
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-
3枚刃面取りカッター 3MC 大洋ツール3枚刃面取りカッター 3MC大洋ツール
4,298税込4,728
1本
当日出荷から4日以内出荷
3枚刃で安定が良く切削面、良好です。(バッキング仕上げ)
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
センターフライス EIKO(栄工舎)センターフライスEIKO(栄工舎)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から翌々日出荷
右刃・直刃・S軸柄付
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51角度公差(度・分)0/-30'
センタードリル 準規格60° 岡部工具センタードリル 準規格60°岡部工具
1,398税込1,538
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)60表面処理-
コーティングセンタードリル1形 60° 岡部工具コーティングセンタードリル1形 60°岡部工具
1,998税込2,198
1本
当日出荷から24日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理TiN
ロングセンタードリル 岡部工具ロングセンタードリル岡部工具
4,398税込4,838
1本
当日出荷から3日以内出荷
先端角(°)60
センタードリル  1形 90° 岡部工具センタードリル 1形 90°岡部工具(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)90表面処理-
カウンターシンク 60° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 472 グーリングカウンターシンク 60° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 472グーリング
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
3枚刃により、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。
用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ・アルミ合金の加工材質SKH51面取角度60
カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 327 SKH51製 グーリングカウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 327 SKH51製グーリング
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質HSS刃数3角度(°)90コーティングTiNコーティング
センタードリルJIS B形60°×120° 岡部工具センタードリルJIS B形60°×120°岡部工具
1,598税込1,758
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-先端角(°)60×120
外面取りカッター NG 大洋ツール外面取りカッター NG大洋ツール
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
外面取り加工用です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
TiNコーティング 3枚刃面取リカッター TIN-3MC 大洋ツールTiNコーティング 3枚刃面取リカッター TIN-3MC大洋ツール
7,598税込8,358
1本
翌々日出荷
3枚刃のTINコーティング付きで高寿命です。(バッキング仕上げ)
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理TiNコーティング
センタードリル 2形 岡部工具センタードリル 2形岡部工具
2,498税込2,748
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-先端角(°)60×120
1.0x 36mm/ 4.0R センタードリル(軸 4.0mm/R型) エスコ1.0x 36mm/ 4.0R センタードリル(軸 4.0mm/R型)エスコ
2,770税込3,047
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)1軸径(Φmm)4材質SKH51全長(mm)36エスコ品番EA824EK-1
センタードリル 日研形60° 岡部工具センタードリル 日研形60°岡部工具
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS全長(mm)30表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
コーティングセンタードリル1形 75° 岡部工具コーティングセンタードリル1形 75°岡部工具
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
センタードリル 1形70° 岡部工具センタードリル 1形70°岡部工具
999税込1,099
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
材質SKH51:HSSRoHS指令(10物質対応)対応
センタードリルJIS A形75° 岡部工具センタードリルJIS A形75°岡部工具
789税込868
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
コーティングセンタードリル1形 70° 岡部工具コーティングセンタードリル1形 70°岡部工具
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
コーティングセンタードリルJIS1形 75° 岡部工具コーティングセンタードリルJIS1形 75°岡部工具
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
センタードリル 1形60° 岡部工具センタードリル 1形60°岡部工具
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 327 グーリングカウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 327グーリング
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
TINコーティングの採用により長寿命で3枚刃の為、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。
用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄の加工材質SKH51刃数3コーティングTiNコーティング面取角度90
センターリーマ(テーパーシャンク) CR-MT FKD(フクダ精工)センターリーマ(テーパーシャンク) CR-MTFKD(フクダ精工)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
材質SKH51角度公差±15′
コーティングロングセンタードリル 60° 岡部工具コーティングロングセンタードリル 60°岡部工具
5,998税込6,598
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理TiN先端角(°)60
センターリーマ FKD(フクダ精工)センターリーマFKD(フクダ精工)
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
材質SKH51切刃形状その他
センターフライス(テーパーシャンク) EIKO(栄工舎)センターフライス(テーパーシャンク)EIKO(栄工舎)
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
右刃・直刃・MT軸
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51角度公差(度・分)0/-30'
柄付傘型カッター EIKO(栄工舎)柄付傘型カッターEIKO(栄工舎)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
右刃・直刃・S軸柄付
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工角度公差(度・分)0/-30'
コーティングセンタードリルJIS1形 60° 岡部工具コーティングセンタードリルJIS1形 60°岡部工具
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)60表面処理TiN
左センタードリルJIS 1形60° 岡部工具左センタードリルJIS 1形60°岡部工具
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)左刃60表面処理-
センタードリルJIS R形 岡部工具センタードリルJIS R形岡部工具
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)60表面処理-
skh51特集
おすすめ人気ランキング
面取り・バリ取り