2ページ目: Tスロット

Tスロットとは、フライス盤などの切削機械に取り付けて、T溝を加工するために使う工具です。Tスロットの種類には、TスロットカッターやTスロットエンドミルなどがあります。Tスロットで行う加工は軸方向に対して直行する方向の加工。より硬い材質の加工には左右交互のねじれ角を持つ千鳥刃Tスロットを用います。工具の刃が左右交互のねじれ角を持つため、切削性に優れ、より効率のよい切削や被切削性の悪い材料の切削を効率よく行うことが可能です。加工する材質や求められている制度により、刃の枚数やTスロットの種類、千鳥刃にするか通常刃にするかなどが異なります。
111件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NC旋盤用超硬ソリッドキーシードカッター C-NCKC 大洋ツールNC旋盤用超硬ソリッドキーシードカッター C-NCKC大洋ツール
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
NC旋盤用に最適なシャンク径と全長を採用。キー溝、半月キー溝、スリット加工用。ワシ刃型により、切削性、切粉排出性が向上。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質超硬K10全長(mm)60表面処理ノンコート首長(mm)5
MT柄Tスロットカッター TC-MT 大洋ツールMT柄Tスロットカッター TC-MT大洋ツール
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
外周と側面に切れ刃があり溝切り等に使用します。MTシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
BS柄Tスロットカッター TC-BS 大洋ツールBS柄Tスロットカッター TC-BS大洋ツール
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
外周と側面に切れ刃があり溝切り等に使用します。BSシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
ラフ&フィニッシュTスロットカッター RF-TC 大洋ツールラフ&フィニッシュTスロットカッター RF-TC大洋ツール
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
バッキングニック、びびり振動が小さく、切屑も小さい。エキセントリック刃付の為、加工面の仕上がり精度良好。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
超硬ソリッドTスロットカッター C-TC 大洋ツール超硬ソリッドTスロットカッター C-TC大洋ツール
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
ソリッドにより剛性向上及び追加工やコーティング処理が可能となります。複合旋盤でも使用可能です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金、ステンレス鋼材質Z20首長(mm)7
超硬ソリッドキーシードカッター C-KC 大洋ツール超硬ソリッドキーシードカッター C-KC大洋ツール
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。刃先の強度大(スクイ角15°)、バッキング刃付け。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質超硬Z20表面処理ノンコート
ロングシャンク千鳥刃Tスロットカッター LS-STC FKD(フクダ精工)ロングシャンク千鳥刃Tスロットカッター LS-STCFKD(フクダ精工)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
シャンク部を長く設計してあります。MCなどに有効です。コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。
材質SKH56
千鳥刃Tスロットカッター STC FKD(フクダ精工)千鳥刃Tスロットカッター STCFKD(フクダ精工)
54,980税込60,478
1本
翌々日出荷
コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。左右交互のねじれ角を持ち、切削性に優れています。能率切削や被削性の悪い材料等の強力切削用です。
材質SKH56刃幅公差(mm)0~+0.1
JIS-T溝千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工)JIS-T溝千鳥刃TスロットカッターFKD(フクダ精工)
12,900税込14,190
1本
翌々日出荷
JIS規格準拠 加工までの工程を短縮し、高能率な作業を実現致します。
材質SKH56
Tスロットカッター  10X5 岡崎精工Tスロットカッター 10X5岡崎精工
4,598税込5,058
1本
5日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数8全長(mm)65首径(mm)Φ4刃径(Φmm)10刃幅(mm)5柄径(Φ)10首長(mm)15
Tスロットカッター  15X5 岡崎精工Tスロットカッター 15X5岡崎精工
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数8全長(mm)80首径(mm)Φ6刃径(Φmm)15刃幅(mm)5柄径(Φ)12首長(mm)20
Tスロットカッター  50X3 岡崎精工Tスロットカッター 50X3岡崎精工
23,980税込26,378
1本
5日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数14全長(mm)130首径(mm)Φ18刃径(Φmm)50刃幅(mm)3柄径(Φ)20首長(mm)30
Tスロットカッター  30X3 岡崎精工Tスロットカッター 30X3岡崎精工
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数12全長(mm)100首径(mm)Φ13刃径(Φmm)30刃幅(mm)3柄径(Φ)16首長(mm)24
Tスロットカッター  15X3 岡崎精工Tスロットカッター 15X3岡崎精工
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数8全長(mm)80首径(mm)Φ6刃径(Φmm)15刃幅(mm)3柄径(Φ)12首長(mm)20
Tスロットカッター  40X3 岡崎精工Tスロットカッター 40X3岡崎精工
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数12全長(mm)110首径(mm)Φ15刃径(Φmm)40刃幅(mm)3柄径(Φ)16首長(mm)24
Tスロットカッター  50X5 岡崎精工Tスロットカッター 50X5岡崎精工
23,980税込26,378
1本
5日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数14全長(mm)130首径(mm)Φ18刃径(Φmm)50刃幅(mm)5柄径(Φ)20首長(mm)30
Tスロットカッター  30X5 岡崎精工Tスロットカッター 30X5岡崎精工
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数12全長(mm)100首径(mm)Φ13刃径(Φmm)30刃幅(mm)5柄径(Φ)16首長(mm)24
Tスロットカッター  20X3 岡崎精工Tスロットカッター 20X3岡崎精工
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数10全長(mm)90首径(mm)Φ9刃径(Φmm)20刃幅(mm)3柄径(Φ)12首長(mm)22
Tスロットカッター  40X5 岡崎精工Tスロットカッター 40X5岡崎精工
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数12全長(mm)110首径(mm)Φ15刃径(Φmm)40刃幅(mm)5柄径(Φ)16首長(mm)24
Tスロットカッター  20X5 岡崎精工Tスロットカッター 20X5岡崎精工
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数10全長(mm)90首径(mm)Φ9刃径(Φmm)20刃幅(mm)5柄径(Φ)12首長(mm)22
超硬ミニTSカッター OK-Aコート  2X0.5 岡崎精工超硬ミニTSカッター OK-Aコート 2X0.5岡崎精工
3,598税込3,958
1本
4日以内出荷
超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
刃数4全長(mm)45首径(mm)Φ1.1刃径(Φmm)2刃幅(mm)0.5柄径(Φ)4首長(mm)3.5
超硬ミニTSカッター OK-Aコート  4X1.0 岡崎精工超硬ミニTSカッター OK-Aコート 4X1.0岡崎精工
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
刃数4全長(mm)45首径(mm)Φ2.4刃径(Φmm)4刃幅(mm)1柄径(Φ)4首長(mm)3.5
超硬ミニTSカッター OK-Aコート  6X2.0 岡崎精工超硬ミニTSカッター OK-Aコート 6X2.0岡崎精工
4,298税込4,728
1本
5日以内出荷
超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
刃数6全長(mm)50首径(mm)Φ2.8刃径(Φmm)6刃幅(mm)2柄径(Φ)6首長(mm)4
超硬ミニTSカッター OK-Aコート  6X1.0 岡崎精工超硬ミニTSカッター OK-Aコート 6X1.0岡崎精工
4,298税込4,728
1本
5日以内出荷
超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
刃数6全長(mm)50首径(mm)Φ2.8刃径(Φmm)6刃幅(mm)1柄径(Φ)6首長(mm)4
超硬ミニTSカッター OK-Aコート  8X2.0 岡崎精工超硬ミニTSカッター OK-Aコート 8X2.0岡崎精工
5,798税込6,378
1本
5日以内出荷
超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
刃数6全長(mm)60首径(mm)Φ3.8刃径(Φmm)8刃幅(mm)2柄径(Φ)8首長(mm)4
超硬ミニTSカッター OK-Aコート  4X2.0 岡崎精工超硬ミニTSカッター OK-Aコート 4X2.0岡崎精工
3,798税込4,178
1本
5日以内出荷
超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
刃数4全長(mm)45首径(mm)Φ2.4刃径(Φmm)4刃幅(mm)2柄径(Φ)4首長(mm)3.5
超硬ミニTSカッター OK-Aコート  2X1.0 岡崎精工超硬ミニTSカッター OK-Aコート 2X1.0岡崎精工
3,598税込3,958
1本
4日以内出荷
超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
刃数4全長(mm)45首径(mm)Φ1.1刃径(Φmm)2刃幅(mm)1柄径(Φ)4首長(mm)3.5
超硬ミニTSカッター OK-Aコート  8X3.0 岡崎精工超硬ミニTSカッター OK-Aコート 8X3.0岡崎精工
5,798税込6,378
1本
4日以内出荷
超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
刃数6全長(mm)60首径(mm)Φ3.8刃径(Φmm)8刃幅(mm)3柄径(Φ)8首長(mm)4
超硬千鳥刃Tスロットカッター 三洋工具超硬千鳥刃Tスロットカッター三洋工具
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
左右交互ねじれ角と適度すくい角を持ち、切削性に優れます。能率切削や被削性の悪い材料等の強力切削用です。
材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
ロングシャンク千鳥刃キーシードカッター EIKO(栄工舎)ロングシャンク千鳥刃キーシードカッターEIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
ロングシャンク千鳥刃キーシードカッター
用途スクエア溝加工材質コバルトハイス
超硬キーシードカッター ショートタイプ EIKO(栄工舎)超硬キーシードカッター ショートタイプEIKO(栄工舎)
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
超硬先ムクキーシードカッター(ショートタイプ)
用途スクエア溝加工材質超硬 G2表面処理ノンコート
超硬ソリッド千鳥刃Tスロットカッターロング EIKO(栄工舎)超硬ソリッド千鳥刃TスロットカッターロングEIKO(栄工舎)
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
ソリッドの千鳥刃Tスロットカッターロング
用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子全長(mm)150表面処理ノンコート外径公差(mm)0/-0.05公差(mm)【刃厚】0/-0.05
超硬スーパーミニ千鳥刃キーシードカッター EIKO(栄工舎)超硬スーパーミニ千鳥刃キーシードカッターEIKO(栄工舎)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
超硬ミニ千鳥刃キーシードカッター
用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート外径公差(mm)0/-0.05公差(mm)【刃厚】0/-0.035
超硬スーパーミニコンケーブ EIKO(栄工舎)超硬スーパーミニコンケーブEIKO(栄工舎)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
用途R加工材質超硬 超微粒子表面処理-R公差(mm)±0.01
超硬スーパーミニコンベックス EIKO(栄工舎)超硬スーパーミニコンベックスEIKO(栄工舎)
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
用途R加工材質超硬 超微粒子表面処理-R公差(mm)±0.01
超硬スーパーミニスロット EIKO(栄工舎)超硬スーパーミニスロットEIKO(栄工舎)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
用途スクエア溝/T溝加工材質超硬 超微粒子表面処理-外径公差(mm)0/-0.05
超硬スーパーミニキーシードカッター アルミ用 CSMK-Al EIKO(栄工舎)超硬スーパーミニキーシードカッター アルミ用 CSMK-AlEIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理HF-DLCコーティング外径公差(mm)0/-0.05
超硬スーパーミニキーシードカッター 樹脂用 CSMK-Re EIKO(栄工舎)超硬スーパーミニキーシードカッター 樹脂用 CSMK-ReEIKO(栄工舎)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理-外径公差(mm)0/-0.05
超硬スーパーミニスロット 樹脂用 CSMT-Re EIKO(栄工舎)超硬スーパーミニスロット 樹脂用 CSMT-ReEIKO(栄工舎)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理-外径公差(mm)0/-0.05
超硬スーパーミニスロット 高硬度用 CSMT-H EIKO(栄工舎)超硬スーパーミニスロット 高硬度用 CSMT-HEIKO(栄工舎)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理Pコーティング外径公差(mm)0/-0.05

専用カッター』には他にこんなカテゴリがあります

Tスロット