イオン交換樹脂とは、イオン交換ポリマーとも呼ばれ、合成樹脂の一種です。イオン交換樹脂を構成する分子構造の一部であるイオン基とほかのさまざまな対立イオンの吸着の差を利用して、溶液中に含まれたイオンを分離するために使用します。例えば硬水を軟水に変えたり、海水を淡水に変えたり、ウランの化学濃縮などにも利用されるなど、幅広い分野で使用可能です。通常は、直径1ミリメートル弱の粒状。変わったものでは繊維状や液状のもの、イオン交換膜と呼ばれる膜状のイオン交換樹脂もあります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イオン交換樹脂 オーエスエンジニアリングイオン交換樹脂オーエスエンジニアリング(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(5L×2袋)ほか
当日出荷
特にワイヤーカット放電加工機用に開発された高性能イオン交換樹脂です。活性形なので、純水器に充填して直ちに純水を採取することができ、一般用純水製造装置はもちろんのこと、ワイヤーカット放電加工機の純水装置で特に優れた性能を示します。
その他袋入りのイオン交換樹脂をお届けします。詰め替え、使用済樹脂の廃棄処理はお客様にて行ってください。
イオン交換樹脂 ノーブランドイオン交換樹脂ノーブランド(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(5L×2袋)
当日出荷
高い交換容量と優れた再生効率を持つイオン交換樹脂です。
仕様50:50サイズ5L
イオン交換樹脂(コンテナ回収サービス付) オーエスエンジニアリングイオン交換樹脂(コンテナ回収サービス付)オーエスエンジニアリング(3件のレビュー)
38,980税込42,878
1箱(5L×4袋)
当日出荷
特にワイヤーカット放電加工機用に開発された高性能イオン交換樹脂です。活性形なので、純水器に充填して直ちに純水を採取することができ、一般用純水製造装置はもちろんのこと、ワイヤーカット放電加工機の純水装置で特に優れた性能を示します。
セット内容イオン交換樹脂5L×4袋水切り袋ビニール袋回収用コンテナBOXPPバンド2本宅配便送り状その他使用済のイオン交換樹脂を回収します。回収したイオン交換樹脂は公認の処理業者が焼却処理を行います。超高温で焼却しますのでダイオキシンは発生しません。また、焼却して出た灰等はインターロッキング材の原料などにリサイクルされます。(回収サービスのご利用方法)1.回収サービス付きイオン交換樹脂をご注文ください2.水切り袋でイオン交換樹脂を水切り後、袋ごとビニール袋に入れ梱包してください3.宅配便の送り状により20L単位で回収センターまでお送りください
イオン交換樹脂カートリッジ式純水器 EASTECH(イーステック)イオン交換樹脂カートリッジ式純水器EASTECH(イーステック)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
使用済樹脂の廃棄が無用。ワンタッチで簡単装着。シャワー散水方式で樹脂寿命UP。専用コロ装備なのでケース移動が簡単。タンク交換の際に梱包不要。
使用温度範囲(℃)1~49(最適温度/15~30)材質(ケース)SUS430(ステンレス)最大使用圧力(MPa)0.34材質(樹脂部)カチオン樹脂/アニオン樹脂
ワイヤー放電加工機用イオン交換樹脂 TRUSCOワイヤー放電加工機用イオン交換樹脂TRUSCO
15,980税込17,578
1個
当日出荷
トラスコ品番116-3185材質スチレン系質量(kg)3.4

放電加工機関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

イオン交換樹脂