絞り込み
ブランド
  • ユニカ
  • コバルテック(133)
  • ミヤナガ(120)
  • マキタ(92)
  • エスコ(74)
  • DIAMOND(57)
  • シブヤ(48)
  • Hakken(コンセック)(33)
  • ハウスビーエム(28)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(23)
  • サンコーテクノ(14)
  • BOSCH(ボッシュ)(11)
  • KIドリル(7)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6)
  • REX(レッキス工業)(3)
  • ミスターマイスター(3)
  • 呉英製作所(3)
  • SK11(3)
  • ニシノ(3)
ホールソー外径(Φmm)
  • 25(38)
  • 29(37)
  • 32(41)
  • 35(40)
  • 38(40)
  • 50(39)
  • 55(41)
  • 60(48)
  • 65(52)
  • 70(53)
  • 75(47)
  • 80(52)
  • 95(41)
  • 105(38)
  • 110(46)
  • 120(42)
  • 130(41)
  • 150(37)
  • 160(43)
  • 170(43)
有効長(mm)
  • 15(1)
  • 60(4)
  • 80(2)
  • 130(20)
  • 135(27)
  • 150(16)
  • 170(5)
  • 200(4)
シャンク径(Φmm)
  • 10(13)
  • 13(13)
  • その他(4)
全長(mm)
  • 105(1)
  • 116(1)
  • 118(1)
  • 142(1)
  • 150(1)
  • 155(1)
  • 169(1)
  • 170(1)
  • 180(1)
  • 187(3)
  • 190(2)
  • 207(1)
  • 220(3)
  • 250(3)
  • 263(4)
  • 270(5)
  • 282(3)
  • 283(5)
  • 288(3)
  • 300(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク) ユニカESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク)ユニカ(17件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
ESコアドリル 振動用(SDSシャンク) ユニカESコアドリル 振動用(SDSシャンク)ユニカ(9件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削。よりスピーディな孔削作業が可能。
被削材ブロック・レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル
ESコアドリル ALC用(SDSシャンク) ユニカESコアドリル ALC用(SDSシャンク)ユニカ(8件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から翌々日出荷
ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
充電ダイヤコアビット セミドライ ユニカ充電ダイヤコアビット セミドライユニカ(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
有効長(mm)15
ESコアドリル 振動用(ストレートシャンク) ユニカESコアドリル 振動用(ストレートシャンク)ユニカ(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
被削材ブロック・レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル
ハンマーコア用 シャンク ユニカハンマーコア用 シャンクユニカ
3,621税込3,983
1本
当日出荷から翌々日出荷
ハンマードリル用コアドリル HCタイプ ボディ ユニカハンマードリル用コアドリル HCタイプ ボディユニカ
6,198税込6,818
1個
当日出荷から翌々日出荷
ESコアドリル ALC用(ストレートシャンク) ユニカESコアドリル ALC用(ストレートシャンク)ユニカ(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から翌々日出荷
ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
被削材ALC板、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
UR21 センタードリル ユニカUR21 センタードリルユニカ
949税込1,044
1本
当日出荷から翌々日出荷
ユニカ UR21シリーズに適合のセンタードリルです。
用途※お買い求めの際は、適合ボディのご確認をお願いいたします。関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 センターピン ユニカUR21 センターピンユニカ
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
ユニカ UR21シリーズに適合のセンターピンです。
用途※お買い求めの際は、適合ボディのご確認をお願いいたします。刃先径(Φmm)7関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 シャンクアッセンブリー ユニカUR21 シャンクアッセンブリーユニカ
2,598税込2,858
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
1種類のシャンクアッセンブリーで、対応するすべての替刃(ボディ)とサイズで使用できます。ボディは被削材に合わせて工具不要のワンタッチ交換が可能で、抜けカス除去も簡単に行えます。買い替えはボディだけなので、経済的です。Sサイズはボディ口径:25~55mm、Lサイズはボディ口径:60~170mmに対応します。
関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 乾式ダイヤ ボディ ユニカUR21 乾式ダイヤ ボディユニカ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
用途鉄筋コンクリート・硬質サイディングボード・樹脂系人造大理石・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材
DC用 給水シャンク ユニカDC用 給水シャンクユニカ
7,598税込8,358
1個
当日出荷
全長(mm)118
ESコアドリル 乾式ダイヤ(ストレートシャンク) ユニカESコアドリル 乾式ダイヤ(ストレートシャンク)ユニカ(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。
単機能コアドリル E&S乾式ダイヤ(回転ドリル用) ユニカ単機能コアドリル E&S乾式ダイヤ(回転ドリル用)ユニカ
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌日出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。有効長(mm)135シャンクSDSRoHS指令(10物質対応)対応
単機能コアドリル E&SALC用(回転ドリル用) ユニカ単機能コアドリル E&SALC用(回転ドリル用)ユニカ
8,998税込9,898
1本
当日出荷から翌々日出荷
切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。
用途被削材:ALC板(ピアノ線・2分節も切断)石こうボード。有効長(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応
ESコアドリル 乾式ダイヤ25mm SDSシャンク ユニカESコアドリル 乾式ダイヤ25mm SDSシャンクユニカ
16,980税込18,678
1本
当日出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。トラスコ品番749-2758材質ボディー部:炭素鋼、刃部:ダイヤモンドチップ刃径(Φmm)25有効長(mm)150シャンクSDSRoHS指令(10物質対応)対応
軽量ハンマードリル用コアドリルLHCタイプセット ユニカ軽量ハンマードリル用コアドリルLHCタイプセットユニカ
8,728税込9,601
1セット
当日出荷から翌々日出荷
全長(mm)190有効長(mm)80
ハンマーコア用 ガイドプレート ユニカハンマーコア用 ガイドプレートユニカ
199税込219
1個
翌々日出荷
ハンマーコア用 センターピン ユニカハンマーコア用 センターピンユニカ
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
UR21 乾式ダイヤ SDSシャンク ユニカUR21 乾式ダイヤ SDSシャンクユニカ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
用途鉄筋コンクリート・硬質サイディングボード・樹脂系人造大理石・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材
DC用 給水シャンク SDSタイプ ユニカDC用 給水シャンク SDSタイプユニカ
7,598税込8,358
1個
当日出荷
全長(mm)142
ESコアドリル マルチタイプ(SDSシャンク) ユニカESコアドリル マルチタイプ(SDSシャンク)ユニカ(6件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から翌々日出荷
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけに マルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
UR21 UR-Lシャンク用 防塵カバー ユニカUR21 UR-Lシャンク用 防塵カバーユニカ
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷
ユニカ UR21シリーズ UR-Lシャンク 防塵カバー用の替えジャバラです。
用途※UR21 シャンクアッセンブリ―Sサイズには取り付け不可となります。関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 金属木材用 ボディ ユニカUR21 金属木材用 ボディユニカ
8,498税込9,348
1本
翌々日出荷
【2枚組刃で、ガルバリウム鋼板等の金属サイディングへの性能を強化。】金属板でよりひっかかりにくい刃型を採用し、【金属・断熱材・木材】等の複合材に対してさらに使いやすくなりました。特殊ヘッド設計(特許出願中)により、厚木板での切粉排出性能が向上。焼けにくく、幅広い用途に対応可。
用途ガルバリウム鋼板・木材 / 合板・薄鉄板 / アルミ(2mm)・金属系サイディングボード・2×4(釘も切断)・塩ビ板 / FRP・ステンレス板(1mm)・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 クリアケースセット エアコン工事用セット ユニカUR21 クリアケースセット エアコン工事用セットユニカ
35,980税込39,578
1セット
翌々日出荷
ユニカ UR21 シリーズ エアコン工事用クリアケースセットです。刃先(ボディ)の交換で様々な現場に対応できます。工具不要で、ワンタッチでボディの脱着・または抜けカスの除去が可能です。
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)325×85×240関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 乾式ダイヤ SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 乾式ダイヤ SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。センターピン、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途鉄筋コンクリート・樹脂系人造大理石・押出成型セメント板・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材有効長(mm)130適合品番【センターピン】CP-190適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード)シャンク形状SDS-plus関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 金属木材用 SDSシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 金属木材用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
【2枚組刃で、ガルバリウム鋼板等の金属サイディングへの性能を強化。】金属板でよりひっかかりにくい刃型を採用し、【金属・断熱材・木材】等の複合材に対してさらに使いやすくなりました。特殊ヘッド設計(特許出願中)により、厚木板での切粉排出性能が向上。焼けにくく、幅広い用途に対応可。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ガルバリウム鋼板・木材 / 合板・薄鉄板 / アルミ(2mm)・金属系サイディングボード・2×4(釘も切断)・塩ビ板 / FRP・ステンレス板(1mm)・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-H210適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード)シャンク形状SDS-plus関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 金属木材用 SDSシャンク ユニカUR21 金属木材用 SDSシャンクユニカ
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
【2枚組刃で、ガルバリウム鋼板等の金属サイディングへの性能を強化。】金属板でよりひっかかりにくい刃型を採用し、【金属・断熱材・木材】等の複合材に対してさらに使いやすくなりました。特殊ヘッド設計(特許出願中)により、厚木板での切粉排出性能が向上。焼けにくく、幅広い用途に対応可。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ガルバリウム鋼板・木材 / 合板・薄鉄板 / アルミ(2mm)・金属系サイディングボード・2×4(釘も切断)・塩ビ板 / FRP・ステンレス板(1mm)・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード有効長(mm)170適合品番【センタードリル】CDR-H250適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード)シャンク形状SDS-plus関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 換気扇用セット(110・160)マルチPlus ユニカUR21 換気扇用セット(110・160)マルチPlusユニカ
43,980税込48,378
1セット
翌々日出荷
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で、厚板・薄板もスムーズに穿孔。1シャンクで口径110mmと160mmのボディをワンタッチで交換。タイトリングを回すだけでボディを強固にセット。広い接触面積で回転力を効率的に伝導。フランジ部は軽くて錆びに強い新素材(高力アルミ合金)を使用し軽量化。センタードリルもワンタッチ着脱機構。
用途窯業系サイディングボード・スレート・塩ビ板・FRP・石膏ボード・木材 / 合板有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-T220口径(mm)110+160関連資料UR21換気扇用セットシリーズ チラシ(2.67MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 換気扇用セット(110・160)振動用 ユニカUR21 換気扇用セット(110・160)振動用ユニカ
39,980税込43,978
1セット
翌々日出荷
硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。1シャンクで口径110mmと160mmのボディをワンタッチで交換。タイトリングを回すだけでボディを強固にセット。広い接触面積で回転力を効率的に伝導。フランジ部は軽くて錆びに強い新素材(高力アルミ合金)を使用し軽量化。センタードリルもワンタッチ着脱機構。
用途モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボード・スレート・窯業系サイディングボード有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDB-T220口径(mm)110+160関連資料UR21換気扇用セットシリーズ チラシ(2.67MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
軽量ハンマードリル用コアドリルLHCタイプ(ボディーのみ) ユニカ軽量ハンマードリル用コアドリルLHCタイプ(ボディーのみ)ユニカ
4,800税込5,280
1個
翌々日出荷
全長(mm)190有効長(mm)80
LHCコア用 シャンク ユニカLHCコア用 シャンクユニカ
2,390税込2,629
1本
当日出荷から翌々日出荷
UR21 複合材用 ボディ ユニカUR21 複合材用 ボディユニカ
6,598税込7,258
1個
当日出荷から3日以内出荷
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
UR21 振動用 ボディ ユニカUR21 振動用 ボディユニカ
5,398税込5,938
1個
当日出荷から翌々日出荷
【細径から大口径までのベーシックモデル。】硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
UR21 振動用 SDSシャンク ユニカUR21 振動用 SDSシャンクユニカ
9,698税込10,668
1本
翌々日出荷
【細径から大口径までのベーシックモデル。】硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
DC用 延長シャンク ユニカDC用 延長シャンクユニカ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
全長(mm)220
DC用 センターピン ユニカDC用 センターピンユニカ
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ESコアドリル 複合材タイプ(SDSシャンク) ユニカESコアドリル 複合材タイプ(SDSシャンク)ユニカ
9,498税込10,448
1本
当日出荷から翌々日出荷
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、「金属板+断熱材+合板」等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
被削材軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)

ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コアドリル