絞り込み
ブランド
  • KIドリル
  • コバルテック(134)
  • ミヤナガ(120)
  • ユニカ(116)
  • マキタ(92)
  • エスコ(74)
  • DIAMOND(57)
  • シブヤ(48)
  • Hakken(コンセック)(33)
  • ハウスビーエム(28)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(23)
  • サンコーテクノ(14)
  • BOSCH(ボッシュ)(11)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6)
  • REX(レッキス工業)(3)
  • ミスターマイスター(3)
  • 呉英製作所(3)
  • SK11(3)
  • ニシノ(3)
ホールソー外径(Φmm)
  • 22(1)
有効長(mm)
  • 150(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDSコアビットボディ KIドリルSDSコアビットボディKIドリル
12,980税込14,278
1本
当日出荷から12日以内出荷
パーカッションにより切断抵抗が少ないため、作業効率UP! 小型軽量化に対応!(600Wタイプ) 22~80Φの口径に威力を発揮! ガイドプレート不要でよりスピードアップ!
用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業有効長(mm)150使用条件回転+振動
SDSコアビットシャンク KIドリルSDSコアビットシャンクKIドリル
2,198税込2,418
1本
当日出荷
SDSコアビット用No.2シャンク
SDSコアビットセンタードリル KIドリルSDSコアビットセンタードリルKIドリル
1,398税込1,538
1本
欠品中
SDSコアビット用センタードリル 10mm
SDSコアビットSDSシャンク KIドリルSDSコアビットSDSシャンクKIドリル
16,980税込18,678
1本
当日出荷から12日以内出荷
パーカッションにより切断抵抗が少ないため、作業効率UP! 小型軽量化に対応!(600Wタイプ) 22~80Φの口径に威力を発揮! ガイドプレート不要でよりスピードアップ!
用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業有効長(mm)150仕様差込:SDSシャンク使用条件回転+振動
SDSコアビットセット KIドリルSDSコアビットセットKIドリル
13,980税込15,378
1セット
翌々日出荷
パーカッションにより切削抵抗が少ないので作業効率がスピード化します。
用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業用。トラスコ品番510-6964有効長(mm)150刃厚(mm)2シャンク形状SDS刃径(mm)22
プラスインローター KIドリルプラスインローターKIドリル
11,980税込13,178
1本
当日出荷
プラスビットに着脱可能!充電ドリルに簡単取付け!瞬時にビニールパイプを切断!ロングビットにも使用可!(200mm以下) ダイヤモンド刃使用!床面のコンクリートも切断可! ダイヤモンド粒子は特殊コーティング処理を施しており、脱落がなく飛躍的なロングライフを実現! 洗濯機立ち上がり周囲はフローリング、傷つけずに内面から切断!
切断可能パイプVU40~200、VP40~100まで対応
ガイド付きロングビット KIドリルガイド付きロングビットKIドリル
3,298税込3,628
1本
5日以内出荷
プラスビットに着脱可能!充電ドリルに簡単取付け!瞬時にビニールパイプを切断!ロングビットにも使用可!(200mm以下) ダイヤモンド刃使用!床面のコンクリートも切断可!ダイヤモンド粒子は特殊コーティング処理を施しており、脱落がなく飛躍的なロングライフを実現! 洗濯機立ち上がり周囲はフローリング、傷つけずに内面から切断!
切断可能パイプVU40~200、VP40~100まで対応

ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コアドリル