絞り込み
シャンク形状

SDSプラス(1)

六角軸(2)
全長(mm)
- 320(6)
- 355(1)
- 450(4)
シャンク径(Φmm)
- 21
- 3(16)
- 3.4(16)
- 3.5(21)
- 4(19)
- 4.3(16)
- 4.5(22)
- 4.8(13)
- 5(15)
- 5.3(15)
- 5.5(17)
- 6(20)
- 6.35(60)
- 6.4(16)
- 7(11)
- 8(16)
- 8.5(11)
- 10(49)
- 13(33)
- 17(24)
- 18(27)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(7)
- ヒルティ(HILTI)(1)
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。

スケーリングチゼル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(10件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷構造用合金鋼で作られた完全鍛造品であります。種々の掘削に強力な威力を発揮します。硬度はHRC57に熱処理を施しており、かつショットピーニングをしておりますので耐久性は抜群です。用途解体・ハツリ作業に。シャンク形状六角軸
プラスブル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から3日以内出荷刃先が磨耗しても常にエッジが残っている為、再鍛造しなくても高い破砕力が維持できます。 また、オフセット砥石を付けたディスクグラインダーで2~3分研磨すると新品同様に甦ります。 エッジの長さが12cmで従来品の約3.5倍ありますので長時間使用できます。 エッジ断面がプラス(十字)形状で破砕物への食いつき・食い込みが良く、従来品に比べ仕事量が約1.4倍(メーカー比)で作業効率が良く仕事が楽です。 先端部(金色)は特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので、非常に優れた耐久力と強度を持っております。材質(先端)特殊合金工具鋼
ハイスチゼル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から翌々日出荷先端部(金色)にハイス鋼(SKH-51)を使用しています。 ハイスの刃先は切味が永く持続し、連続使用に特に威力を発揮します。刃先がまるくなれば再研磨してください(研磨は500℃以下でお願いします)。
六角軸 単管打込アダプターB型
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷適合機種【マキタ 電動ハンマ】8900S、MH1201【日立 電動ハンマ】PH-55A、H50、H-55SB、H-50SA【リョービ 電動ハンマ】CH-480、CH-481N、CH-481、CH-485全長(mm)355内径(Φmm)50シャンク径(mm)21
コールドチゼル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷から3日以内出荷ラクダコールドチゼルは先端部にメーカー独自の特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してあります。また、シャンク部は構造用合金鋼を使い打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしております。磨耗すれば普通砥石で研磨ができます。また、鍛造も普通品と同様に可能です。用途コンクリートのはつり、面取り作業 コンクリートの角出し、溝つき、溝切り作業
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
- 超硬ドリル
- 木工用
- ハイスドリル
- コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
- ダイヤモンド・CBNドリル