絞り込み
シャンク形状

六角軸(1)
全長(mm)
- 158
- 85(45)
- 90(55)
- 95(36)
- 100(70)
- 110(55)
- 115(22)
- 120(23)
- 125(33)
- 150(59)
- 160(53)
- 166(18)
- 200(22)
- 250(46)
- 260(21)
- 280(101)
- 320(38)
- 400(23)
- 450(53)
- 600(24)
- 1000(46)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 13(1)
ブランド
- ミヤナガ(1)
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。

テーパーアダブター(六角軸)
ミヤナガ(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷アダプター方式により、ビット部分のみの交換で経済的! 1本のアダプターで各サイズのテーパー軸ビットが使用可能。用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。全長(mm)158シャンク対辺13mmテーパーNo.1
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
- 超硬ドリル
- 木工用
- ハイスドリル
- コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
- ダイヤモンド・CBNドリル