絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6(1)
- 6.4(1)
- 7(1)
- 7.5(1)
- 8(1)
- 8.5(1)
- 9(1)
- 9.5(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 21.5(1)
シャンク形状

SDSプラス(2)
全長(mm)
- 220
- 85(45)
- 90(55)
- 95(36)
- 100(70)
- 110(55)
- 115(22)
- 120(23)
- 125(33)
- 150(59)
- 160(53)
- 166(18)
- 200(22)
- 250(46)
- 260(21)
- 280(101)
- 320(38)
- 400(23)
- 450(53)
- 600(24)
- 1000(46)
- 全長(mm)をもっと見る
溝長(mm)
- 100(1)
- 150(2)
材質
- クロムモリブデン鋼(1)
- 超硬合金(2)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ヒルティ(HILTI)(1)
- ミヤナガ(1)
- ユニカ(1)
BOSCH(ボッシュ)・ヒルティ(HILTI)・ミヤナガ・ユニカ
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。

ドリルビット TE-CX (SDSプラス)
ヒルティ(HILTI)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から5日以内出荷特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました。穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました軸の形状SDSプラス C
吸塵ドリルシステム”QビットUX”細径 SDS plus
ユニカ¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から翌々日出荷これまで市場になかった細径サイズの吸塵ドリルです。用途ピンニング工事・外壁補修・防水工事等に。被削材:コンクリート。適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ
max ランマーシャンク
BOSCH(ボッシュ)¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷ランマー、ビシャン用シャンク用です。用途ランマー・ビシャン用。トラスコ品番733-0391材質クロムバナジューム鋼全長(mm)220
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
- 超硬ドリル
- 木工用
- ハイスドリル
- コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
- ダイヤモンド・CBNドリル