絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 50.5(1)
全長(mm)
  • 51
  • 85(45)
  • 90(55)
  • 95(36)
  • 100(70)
  • 110(55)
  • 115(22)
  • 120(23)
  • 125(33)
  • 150(59)
  • 160(53)
  • 166(18)
  • 200(22)
  • 250(46)
  • 260(21)
  • 280(101)
  • 320(38)
  • 400(23)
  • 450(53)
  • 600(24)
  • 1000(46)
シャンク径(Φmm)
  • 12(1)
溝長(mm)
  • 13(1)
ブランド
  • Freud(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドロワーロックビット Freud

    ドロワーロックビット

    Freud
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    11日以内出荷
    軸径(Φmm)12全長(mm)51刃長(mm)13刃径(Φmm)50.5傾斜角度a(°)30

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル