絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6.4(2)
  • 6.5(2)
  • 7(11)
  • 7.2(4)
  • 7.5(8)
  • 8(12)
  • 8.5(11)
シャンク形状
シャンク形状
ストレート(5)
全長(mm)
  • 125(13)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(1)
  • 7(4)
  • 7.2(1)
  • 7.5(3)
  • 8(5)
  • 8.5(4)
溝長(mm)
  • 75
  • 39(8)
  • 40(7)
  • 42(9)
  • 45(50)
  • 50(76)
  • 54(7)
  • 55(16)
  • 65(28)
  • 70(12)
  • 90(33)
  • 100(45)
  • 120(12)
  • 150(17)
  • 160(12)
  • 165(28)
  • 200(37)
  • 210(6)
  • 250(10)
  • 400(21)
材質
  • 合金工具鋼(1)
  • 超硬合金(7)
合金工具鋼・超硬合金
ブランド
  • ミヤナガ(6)
  • ユニカ(4)
  • エスコ(1)
  • 大見工業(1)
  • TRUSCO(1)
ミヤナガ・ユニカ・エスコ・大見工業・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ

    コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ

    ユニカ(105件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
  • 振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) TRUSCO

    振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1本
    当日出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
    用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
  • 磁器タイル用ドリル ミヤナガ

    磁器タイル用ドリル

    ミヤナガ(21件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊形状の超硬チップが穴あけをスムーズにしました。水使用で切削性・耐久性がさらに向上します。
    用途磁器タイル、瓦、大理石などへの穴あけに。適合電気ドリル(回転専用でお使いください。)
  • デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ) ミヤナガ

    デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)

    ミヤナガ(16件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比) 真円に近い穴あけができます。 位置決め性能向上。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)材質(刃部)超鋼チップ適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
  • FRPドリル 大見工業

    FRPドリル

    大見工業(19件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷
    OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。
    適合機種電気ドリル、ボール盤被削材FRP、人造大理石、樹脂、木材等
  • デルタゴンビット振動用SG ミヤナガ

    デルタゴンビット振動用SG

    ミヤナガ(10件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    真円に近い穴あけが可能。 位置決め性能向上。 特殊形状により、ビットをがっちり固定。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。刃数3適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリルシャンク形状丸軸
  • 磁器タイル用ドリルビット TRタイプ ユニカ

    磁器タイル用ドリルビット TRタイプ

    ユニカ(15件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1本
    当日出荷
    10~15個程度の磁器タイルの穴あけに最適。穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用。鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮。
    用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード適合電動機電気ドリル・振動ドリル(使用モード/回転専用)使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1000以下
  • 石材用ドリルビット SB(パック) ユニカ

    石材用ドリルビット SB(パック)

    ユニカ(4件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1本
    当日出荷
    一般的な石材から難削材の御影石まで抜群の切れ味を耐久性 シャンクに刻まれた「スリップ止め」により効果的なパワー伝達を実現 穿孔時に刃先を水で冷やして使用するとさらに優れた切削性と耐久性を発揮 全サイズ10mmチャックに装着可能です
    用途石材シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
  • ノンスリップドリル BNタイプ ユニカ

    ノンスリップドリル BNタイプ

    ユニカ
    ¥779~税込¥857~
    1本
    当日出荷
    スリップ止めの加工をすることにより穿孔時間が速く、安定し耐久性が向上します。
    被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル)使用モード/振動・回転)
  • デルタゴンビット回転用 ミヤナガ

    デルタゴンビット回転用

    ミヤナガ
    ¥829~税込¥912~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質刃部:超硬チップ
  • 充電ドライバードリル ミヤナガ

    充電ドライバードリル

    ミヤナガ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷
    適合機種充電インパクトドライバー材質刃部:超硬チップシャンク径(mm)6.35
  • デルタゴンビット回転用 ミヤナガ

    デルタゴンビット回転用

    ミヤナガ
    ¥769税込¥846
    1本
    当日出荷
    3枚刃採用の回転ドリル新登場。 回転のみでブロック、モルタル、普通タイルの穿孔が可能。
    用途ブロック、モルタル、普通タイル等への穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/塩ビ管、押し出し成型セメント材質刃部:超硬チップ適合材モルタル、ブロック、窯業系サイディングボード、ALC、FRP、普通タイル適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)
  • コンクリート用 振動ドリル エスコ

    コンクリート用 振動ドリル

    エスコ
    ¥965税込¥1,062
    1個
    翌日出荷
    材質超硬

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル