コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較すると真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。「刃先ポケット」と「4条溝」の採用により、孔内に溜まった切粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック。 適合機種ハンマードリル シャンクSDSmax
1本
7,898 税込8,688
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ハンマードリルの打撃力を切刃先端に効率よく伝え、スピーディーに穴あけできます。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

サンコーテクノオールドリルHEXタイプ
全長(mm)280 材質超硬 シャンク形状六角軸
1本
4,898 税込5,388
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。 有効長(mm)300 全長(mm)420 仕様筒入 適合機種ハンマードリル 種別六角軸 材質超硬 シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)13
1本
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハウスビーエム六角シャンクドリル
ハンマードリルの強力パワーをスムーズに刃先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。 ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。 シャンク径(mm)13(六角軸) 使用電動機ハンマードリル
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。 シャンク径(mm)13 全長(mm)320 有効長(mm)200 シャンク形状六角軸 仕様筒入 適合機種ハンマードリル 種別六角軸 材質超硬
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、石材 全長(mm)320 有効長(mm)202 シャンク径(Φmm)13 シャンクストレートシャンク 適合電動機ハンマードリル
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

全長(mm)505 仕様筒入 適合機種ハンマードリル 種別六角軸 材質超硬 シャンク形状六角軸
1本
6,698 税込7,368
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります