絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ(10)
  • ユニカ(8)
  • ミヤナガ(7)
  • コマドリル(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • 三和研磨工業(4)
  • ヒルティ(HILTI)(2)
  • フィッシャー(2)
  • ハウスビーエム(2)
  • 関西工具製作所(2)
  • 三京ダイヤモンド工業(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • SKC(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 30
  • 3.4(135)
  • 3.5(142)
  • 4(100)
  • 4.3(136)
  • 4.5(101)
  • 4.8(95)
  • 5(129)
  • 5.5(100)
  • 6(139)
  • 6.4(105)
  • 8(105)
  • 10(112)
  • 10.5(114)
  • 12(110)
  • 12.5(102)
  • 14.5(101)
  • 16(103)
  • 18(104)
  • 20(95)
  • 22(92)
シャンク形状
シャンク形状
SDSプラス(4)
シャンク形状
SDSマックス(11)
シャンク形状
ストレート(2)
シャンク形状
六角軸(11)
全長(mm)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 280(9)
  • 300(1)
  • 305(2)
  • 320(3)
  • 350(2)
  • 370(2)
  • 420(5)
  • 440(2)
  • 450(4)
  • 505(7)
  • 520(2)
  • 540(3)
  • 570(2)
  • 650(4)
  • 800(2)
  • 1000(1)
  • 1150(1)
  • 1200(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(1)
  • 13(10)
  • 15(1)
  • 18(3)
  • その他(1)
溝長(mm)
  • 35(4)
  • 105(1)
  • 120(1)
  • 155(1)
  • 160(6)
  • 162(1)
  • 165(3)
  • 200(6)
  • 250(3)
  • 300(7)
  • 310(2)
  • 380(4)
  • 385(2)
  • 387(2)
  • 400(10)
  • 450(2)
  • 500(2)
  • 650(2)
  • 1000(1)
  • 1050(1)
35・105・120・155・160・162・165・200・250・300・310・380・385・387・400・450・500・650・1000・1050・溝長(mm)をもっと見る
材質
  • 合金工具鋼(1)
  • 超硬合金(15)
  • (1)
合金工具鋼・超硬合金・鋼
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ ユニカコンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプユニカ(20件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から翌々日出荷
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
用途コンクリート
ダイヤドリル(六角軸) 三京ダイヤモンド工業ダイヤドリル(六角軸)三京ダイヤモンド工業(29件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
当日出荷
硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。
用途タイル、石材、陶器。有効長(mm)30全長(mm)65適合機種電気ドリル機能回転シャンク径(mm)六角軸6.35
SDSプラスビット X5L BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット X5LBOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から9日以内出荷
5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ刃数5
SDS-maxビット ユニカSDS-maxビットユニカ(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から翌々日出荷
強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
用途コンクリート、石材シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・ロング ユニカコンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・ロングユニカ(9件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から翌々日出荷
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
用途コンクリート有効長(mm)387全長(mm)505
六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)関西工具製作所(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から8日以内出荷
厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
シャンク形状六角軸13H
アンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク) サンコーテクノアンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク)サンコーテクノ
9,398税込10,338
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較すると真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。「刃先ポケット」と「4条溝」の採用により、孔内に溜まった切粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック。適合機種ハンマードリルシャンクSDSmax
SDS-maxビット×540L ミヤナガSDS-maxビット×540Lミヤナガ(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から4日以内出荷
最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。 ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により優れた電動機のトルク伝達効率。 耐摩耗性、耐衝撃性に優れたチップ採用。(ビット)
用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。(ビット) あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。(ブルポイント・チゼル)有効長(mm)400全長(mm)540適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機電気ハンマードリルシャンク形状SDS-max
SDS-max 8Xビット BOSCH(ボッシュ)SDS-max 8XビットBOSCH(ボッシュ)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 正確な位置決めができる、角度90°のピラミッド型センタリングチップと切粉の排出を促進する4枚刃のデザインは、穿孔中の芯ブレを抑えて真円に近い穴あけが可能です。 フルカーバイドヘッド(超硬一体成型)で抜群の耐久性を実現します。 高強度鉄筋コンクリートへの穴あけに抜群です。鉄筋に当たっても刃先の損傷を最小限に抑えます。 刃先の新溶着技術で、強固に一体化。耐熱性と耐衝撃性に優れています。タフな作業で先端温度が急上昇してもヘッドが取れにくい安心設計です。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材、等への穴あけ適合機種SDS-maxハンマードリル材質炭素鋼、刃部:フルカーバイドヘッド、超硬一体成刃数4シャンクSDS-max
デルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ 樹脂系アンカー用 ミヤナガデルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ 樹脂系アンカー用ミヤナガ
14,980税込16,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
真円に近い穴あけを実現しました。位置決め性、対鉄筋性能が向上しました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。
用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、石材など。シャンク径(Φmm)13適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンク形状六角軸
デルタゴンビット SDS-MAX ミヤナガデルタゴンビット SDS-MAXミヤナガ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
引っかかり、衝撃が少なく安定した穿孔が可能長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減 鉄筋接触時の安全性向上(電動機の振り回しを軽減) 真円に近い穴あけを実現 少ない刃先外径摩耗 位置決め性能が向上 穿孔速度アップ デッキプレートを貫通
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石等への穴あけ作業に デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップ適合電動機電気ハンマードリル(SDS-max用ハンマードリル)
アンカードリル (全長320タイプ) サンコーテクノアンカードリル (全長320タイプ)サンコーテクノ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から4日以内出荷
刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。シャンク径(mm)13全長(mm)320有効長(mm)200シャンク形状六角軸仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬
SDS-maxビット×305L ミヤナガSDS-maxビット×305Lミヤナガ(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から4日以内出荷
最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。耐摩擦性、耐衝撃性に優れたチップを採用。
用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)165全長(mm)305適合電動工具電気ハンマードリル機能打撃・回転適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機ボッシュ/GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH7-45DE、GBH11DE ヒルティ/TE55、TE75 日立/DH40MR、DH50MB マキタ/HR-4000C、HR-5001C リョービ/ED-400Eシャンク形状SDS-max
六角軸UXクロスビット ロング ユニカ六角軸UXクロスビット ロングユニカ
7,398税込8,138
1本
当日出荷から翌々日出荷
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、石材
六角軸ビット ミヤナガ六角軸ビットミヤナガ
5,998税込6,598
1本
当日出荷から5日以内出荷
ハンマードリルの打撃力を切刃先端に効率よく伝え、スピーディーに穴あけできます。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
ドリルビット TE-YX ヒルティ(HILTI)ドリルビット TE-YXヒルティ(HILTI)
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷から13日以内出荷
特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました。(同社比1/4)穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました。切粉の排出のよい溝つきらせん部で、速い穿孔速度。
アンカードリル (全長420タイプ) サンコーテクノアンカードリル (全長420タイプ)サンコーテクノ
8,998税込9,898
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。有効長(mm)300全長(mm)420仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13
アンカードリル(SDS全長260タイプ) サンコーテクノアンカードリル(SDS全長260タイプ)サンコーテクノ
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。
用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル有効長(mm)180首下長(mm)260シャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートドリル SKCコンクリートドリルSKC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
コンクリートドリル(SDSmax) BAHCO(バーコ)コンクリートドリル(SDSmax)BAHCO(バーコ)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。
用途対象製品は煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石。 SDS max仕様のすべてのハンマードリルに適合。シャンク形状SDSマックス
オールドリルHEXタイプ サンコーテクノオールドリルHEXタイプサンコーテクノ
5,698税込6,268
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
全長(mm)280材質超硬シャンク形状六角軸
オールドリルHEXLLタイプ サンコーテクノオールドリルHEXLLタイプサンコーテクノ
7,298税込8,028
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
全長(mm)505仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬シャンク形状六角軸
六角軸UXクロスビット ユニカ六角軸UXクロスビットユニカ
6,798税込7,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、石材全長(mm)320有効長(mm)202シャンク径(Φmm)13シャンクストレートシャンク適合電動機ハンマードリル
集塵ビット FHD フィッシャー集塵ビット FHDフィッシャー
43,980税込48,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
クリーン衛生環境場所において、ビット先端から切粉の即時吸収します。
用途コンクリートへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
SDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプ・ロング ユニカSDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプ・ロングユニカ
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
アンカー挿入がスムーズ。穴あけの真円性を得るために開発されたクロス刃は、主刃、副刃の2枚構成で交差角度を大きくし対鉄筋性能を向上。副刃を外周切削に積極的に作用させることで、真円に近い穴あけを実現。従来品(一枚刃)に比べて鉄筋接触時の噛み込みが少なく、刃先と外径の摩擦が少ないので安定した穿孔能力を維持します。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、モルタル、スレートの穴あけに、金属系アンカー、接着系アンカー等のあと施工アンカーの下穴施工。シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
SDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプ ユニカSDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプユニカ
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
アンカー挿入がスムーズ。穴あけの真円性を得るために開発されたクロス刃は、主刃、副刃の2枚構成で交差角度を大きくし対鉄筋性能を向上。副刃を外周切削に積極的に作用させることで、真円に近い穴あけを実現。従来品(一枚刃)に比べて鉄筋接触時の噛み込みが少なく、刃先と外径の摩擦が少ないので安定した穿孔能力を維持します。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、モルタル、スレートの穴あけに、金属系アンカー、接着系アンカー等のあと施工アンカーの下穴施工。全長(mm)340シャンク径(Φmm)18有効長(mm)200シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
フィッシャー クォートリック2 フィッシャーフィッシャー クォートリック2フィッシャー
16,980税込18,678
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
進化した、4枚刃カーバイドヘッドと独特のフルート形状により、スピード・ライフ共に大幅に改良された新クォートリック2です。寿命を目視する摩耗マーキングです。
用途被削材:コンクリート。回転打撃。
ビット大理石用チャック式 三和研磨工業ビット大理石用チャック式三和研磨工業
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
ドリル用のチャック式
用途施工現場で使用する大理石専用の穴あけ工具です。有効長(mm)35取付チャック式(Φ12×20mm)被削材大理石、人造石、FRP品種電着ダイヤ加工乾式
ビット大理石用M10 三和研磨工業ビット大理石用M10三和研磨工業
10,980税込12,078
1本
7日以内出荷
4吋ディスクサンダー用のネジ式(M10)
用途施工現場で使用する大理石専用の穴あけ工具です。有効長(mm)35取付M10被削材大理石、人造石、FRP品種電着ダイヤ加工乾式
ビット御影石用チャック式 三和研磨工業ビット御影石用チャック式三和研磨工業
13,980税込15,378
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
ドリル用のチャック式
用途施工現場で使用する御影石専用の穴あけ工具です。有効長(mm)35取付チャック式(Φ12×20mm)被削材花崗岩品種メタルダイヤ加工乾式
六角シャンクドリル ハウスビーエム六角シャンクドリルハウスビーエム
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ハンマードリルの強力パワーをスムーズに刃先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。 ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。シャンク径(mm)13(六角軸)使用電動機ハンマードリル
六角軸クロスドリルビット超ロング コマドリル六角軸クロスドリルビット超ロングコマドリル
32,980税込36,278
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。特殊深穴あけに。大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。大口径樹脂アンカー。橋脚補強工事等。以上の様な穴あけ工事に最適です。
六角軸クロスドリルビット超ロング コマドリル六角軸クロスドリルビット超ロングコマドリル(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。特殊深穴あけに。大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。以上の様な穴あけ工事に最適です。
デルタゴンHEXビット ミヤナガデルタゴンHEXビットミヤナガ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
刃径(Φmm)30.0有効長(mm)160全長(mm)280トラスコ品番432-7641適合機種電気ハンマードリル材質(刃部)超鋼チップ質量(g)850シャンク径(Φmm)13材質(刃)超硬チップシャンク形状六角軸
アンカードリル (全長520タイプ) サンコーテクノアンカードリル (全長520タイプ)サンコーテクノ
9,698税込10,668
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。有効長(mm)400全長(mm)520仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13
パワーキュージンドリル サンコーテクノパワーキュージンドリルサンコーテクノ
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
吸塵力に特化した設計により、作業環境を劇的に改善します。切粉、粉塵が飛散しないので特に天井穿孔時や室内の作業効率UPを実現しました。クロス刃の削って吸い込むドリルで粉塵のない現場を実現します。
用途コンクリ-ト・ブロック・モルタルRoHS指令(10物質対応)対応
アンカードリル(SDS全長460タイプ) サンコーテクノアンカードリル(SDS全長460タイプ)サンコーテクノ
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。
用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル有効長(mm)380首下長(mm)460シャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)関西工具製作所
6,798税込7,478
1本
7日以内出荷
厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
シャンク六角軸13H
SDSマックス吸じんドリルビット BOSCH(ボッシュ)SDSマックス吸じんドリルビットBOSCH(ボッシュ)
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
先端から粉塵を集じんしながら穴あけ作業ができます。高い集じん効率で作業者の健康を守ります。超硬一体型4枚刃のチップで高い耐久性を実現します。ケミカルアンカー施工に最適です。着脱可能な除塵パイプは、耐久性に優れ、パイプ内で目詰まりを起こした際にも簡単に清掃ができます。
用途コンクリートの穴あけ付属品吸じんビット適合機種SDS-maxハンマードリル材質先端:超硬、胴部:鉄、パイプ:鋼材(X5CrNi18-10)全長(mm)650被削材コンクリート有効長(mm)400シャンク形状SDS-max
SDSマックス吸じんドリルビットセット BOSCH(ボッシュ)SDSマックス吸じんドリルビットセットBOSCH(ボッシュ)
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
先端から粉塵を集じんしながら穴あけ作業ができます。高い集じん効率で作業者の健康を守ります。超硬一体型4枚刃のチップで高い耐久性を実現します。ケミカルアンカー施工に最適です。着脱可能な除塵パイプは、耐久性に優れ、パイプ内で目詰まりを起こした際にも簡単に清掃ができます。
用途コンクリートの穴あけ付属品吸じんビット、コネクター適合機種SDS-maxハンマードリル材質先端:超硬、胴部:鉄、パイプ:鋼材(X5CrNi18-10)、コネクター:プラスチック全長(mm)650被削材コンクリート本体寸法(mm)51×650×57有効長(mm)400シャンク形状SDS-max

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル