絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 35
  • 3.4(132)
  • 3.5(138)
  • 4(100)
  • 4.3(137)
  • 4.5(99)
  • 4.8(95)
  • 5(128)
  • 5.5(100)
  • 6(135)
  • 6.4(101)
  • 8(103)
  • 10(111)
  • 10.5(111)
  • 12(106)
  • 12.5(99)
  • 14.5(100)
  • 16(101)
  • 18(101)
  • 20(93)
  • 22(89)
シャンク形状
シャンク形状
SDSプラス(2)
シャンク形状
SDSマックス(8)
シャンク形状
ストレート(1)
シャンク形状
六角軸(6)
全長(mm)
  • 65(1)
  • 280(7)
  • 305(1)
  • 350(1)
  • 370(1)
  • 420(1)
  • 450(1)
  • 500(1)
  • 505(8)
  • 520(1)
  • 530(1)
  • 540(3)
  • 570(2)
  • 640(1)
  • 650(1)
  • 670(1)
  • 800(1)
  • 870(1)
  • 950(1)
  • 1150(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(1)
  • 13(4)
  • 18(2)
溝長(mm)
  • 30(1)
  • 35(5)
  • 130(1)
  • 150(1)
  • 155(1)
  • 160(4)
  • 162(1)
  • 165(2)
  • 200(2)
  • 250(1)
  • 300(2)
  • 310(1)
  • 380(4)
  • 385(2)
  • 387(2)
  • 400(7)
  • 450(3)
  • 500(1)
  • 650(2)
  • 1000(1)
材質
  • 合金工具鋼(1)
  • 超硬合金(4)
合金工具鋼・超硬合金
ブランド
  • ユニカ(6)
  • サンコーテクノ(5)
  • 三和研磨工業(4)
  • ヒルティ(HILTI)(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • ミヤナガ(2)
  • コマドリル(2)
  • 関西工具製作所(2)
  • 三京ダイヤモンド工業(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • ハウスビーエム(1)
  • SKC(1)
  • フィッシャージャパン(1)
ユニカ・サンコーテクノ・三和研磨工業・ヒルティ(HILTI)・BOSCH(ボッシュ)・ミヤナガ・コマドリル・関西工具製作所・三京ダイヤモンド工業・BAHCO(バーコ)・ハウスビーエム・SKC・フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ ユニカ

    コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ

    ユニカ(20件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
    用途コンクリート
  • ダイヤドリル(六角軸) 三京ダイヤモンド工業

    ダイヤドリル(六角軸)

    三京ダイヤモンド工業(29件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷
    硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。
    用途タイル、石材、陶器。適合機種電気ドリル全長(mm)65有効長(mm)30機能回転シャンク径(mm)六角軸6.35
  • SDS-maxビット ユニカ

    SDS-maxビット

    ユニカ(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
    用途コンクリート、石材シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
  • コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・ロング ユニカ

    コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・ロング

    ユニカ(9件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
    用途コンクリート全長(mm)505有効長(mm)387
  • 六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所

    六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)

    関西工具製作所(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
    シャンク形状六角軸13H
  • SDS-maxビット×540L ミヤナガ

    SDS-maxビット×540L

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。 ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により優れた電動機のトルク伝達効率。 耐摩耗性、耐衝撃性に優れたチップ採用。(ビット)
    用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。(ビット) あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。(ブルポイント・チゼル)全長(mm)540有効長(mm)400適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機電気ハンマードリルシャンク形状SDS-max
  • SDS-maxビットSpeedX BOSCH(ボッシュ)

    SDS-maxビットSpeedX

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    短いヘッド構造と先端から始まる大きな排出溝によって長寿命を実現しました。 切粉の排出に優れた2本フルートにより最速の穴あけスピードと手に伝わる振動の低減を実現しました。 S型形状のチゼルチップにより卓越した破砕力を発揮します。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
  • 六角軸ビット ミヤナガ

    六角軸ビット

    ミヤナガ
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンマードリルの打撃力を切刃先端に効率よく伝え、スピーディーに穴あけできます。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
  • コンクリートドリル(SDSmax) BAHCO(バーコ)

    コンクリートドリル(SDSmax)

    BAHCO(バーコ)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。
    用途対象製品は煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石。 SDS max仕様のすべてのハンマードリルに適合。シャンク形状SDSマックス
  • コンクリートドリル SKC

    コンクリートドリル

    SKC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • オールドリルHEXタイプ サンコーテクノ

    オールドリルHEXタイプ

    サンコーテクノ
    8,198税込9,018
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質超硬全長(mm)280シャンク形状六角軸
  • 六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所

    六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)

    関西工具製作所
    9,498税込10,448
    1本
    7日以内出荷
    厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
    シャンク六角軸13H
  • 六角軸クロスドリルビット コマドリル

    六角軸クロスドリルビット

    コマドリル
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。 適合ドリル:ハンマードリル用。
    用途金属拡張アンカー・接着系アンカー等の下穴あけに。
  • QビットUX SDS-maxシャンク ユニカ

    QビットUX SDS-maxシャンク

    ユニカ
    20,774税込22,851
    1本
    翌々日出荷
    ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。 新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の間が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
    用途コンクリート、石材、ブロック・レンガ、モルタルシャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
  • ドリルビット TE-YX ヒルティ(HILTI)

    ドリルビット TE-YX

    ヒルティ(HILTI)
    25,980税込28,578
    1本
    4日以内出荷から13日以内出荷
    特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました。(同社比1/4)。穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました。切粉の排出のよい溝つきらせん部で、速い穿孔速度。
  • アンカードリルADX2-HEXタイプ サンコーテクノ

    アンカードリルADX2-HEXタイプ

    サンコーテクノ
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタルシャンク形状六角軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプ・ロング ユニカ

    SDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプ・ロング

    ユニカ
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アンカー挿入がスムーズ。穴あけの真円性を得るために開発されたクロス刃は、主刃、副刃の2枚構成で交差角度を大きくし対鉄筋性能を向上。副刃を外周切削に積極的に作用させることで、真円に近い穴あけを実現。従来品(一枚刃)に比べて鉄筋接触時の噛み込みが少なく、刃先と外径の摩擦が少ないので安定した穿孔能力を維持します。
    用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、モルタル、スレートの穴あけに、金属系アンカー、接着系アンカー等のあと施工アンカーの下穴施工。シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
  • 六角軸UXクロスビット ロング ユニカ

    六角軸UXクロスビット ロング

    ユニカ
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
    用途コンクリート、石材
  • アンカードリルADX2-MAXタイプ サンコーテクノ

    アンカードリルADX2-MAXタイプ

    サンコーテクノ
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタルシャンク形状SDS-MAX軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • 集塵ビット FHD フィッシャージャパン

    集塵ビット FHD

    フィッシャージャパン
    58,980税込64,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    クリーン衛生環境場所において、ビット先端から切粉の即時吸収します。
    用途コンクリートへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角シャンクドリル ハウスビーエム

    六角シャンクドリル

    ハウスビーエム
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ハンマードリルの強力パワーをスムーズに刃先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。 ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。
    用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。使用電動機ハンマードリルシャンク径(mm)13(六角軸)
  • SDMドリルビット コマドリル

    SDMドリルビット

    コマドリル
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。
    用途金属拡張アンカー下穴あけに。接着系アンカーの下穴あけに。法面工事の下穴あけに。
  • オールドリルHEXLLタイプ サンコーテクノ

    オールドリルHEXLLタイプ

    サンコーテクノ
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬全長(mm)505シャンク形状六角軸
  • コアビット TE-C-DS ヒルティ(HILTI)

    コアビット TE-C-DS

    ヒルティ(HILTI)
    36,980税込40,678
    1本
    4日以内出荷
    用途ブロック、モルタル仕様回転+打撃セット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク有効長(mm)130軸の形状SDSプラス C
  • パワーキュージンドリル PQ4Mタイプ サンコーテクノ

    パワーキュージンドリル PQ4Mタイプ

    サンコーテクノ
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。 切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。全長(mm)500材質/仕上刃部:超硬チップ有効長(mm)310
  • X-LOCK ドライスピードダイヤ BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK ドライスピードダイヤ

    BOSCH(ボッシュ)
    9,398税込10,338
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    X-LOCK グラインダー用に開発されたダイヤモンド穴あけドリルです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途タイル、磁器タイルの穴あけ作業に。取付方式X-LOCK外径(Φmm)125
  • ビット大理石用チャック式 三和研磨工業

    ビット大理石用チャック式

    三和研磨工業
    13,980税込15,378
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ドリル用のチャック式
    用途施工現場で使用する大理石専用の穴あけ工具です。取付チャック式(Φ12×20mm)被削材大理石、人造石、FRP品種電着ダイヤ有効長(mm)35加工乾式
  • ビット大理石用M10 三和研磨工業

    ビット大理石用M10

    三和研磨工業
    12,980税込14,278
    1本
    7日以内出荷
    4吋ディスクサンダー用のネジ式(M10)
    用途施工現場で使用する大理石専用の穴あけ工具です。取付M10被削材大理石、人造石、FRP品種電着ダイヤ有効長(mm)35加工乾式
  • ビット御影石用チャック式 三和研磨工業

    ビット御影石用チャック式

    三和研磨工業
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    ドリル用のチャック式
    用途施工現場で使用する御影石専用の穴あけ工具です。取付チャック式(Φ12×20mm)被削材花崗岩品種メタルダイヤ有効長(mm)35加工乾式
  • ビット御影石用M10 三和研磨工業

    ビット御影石用M10

    三和研磨工業
    14,980税込16,478
    1本
    7日以内出荷
    4吋ディスクサンダー用のネジ式(M10)
    用途施工現場で使用する御影石専用の穴あけ工具です。取付M10被削材花崗岩品種メタルダイヤ有効長(mm)35加工乾式
  • コアビット TE-C-DDC ヒルティ(HILTI)

    コアビット TE-C-DDC

    ヒルティ(HILTI)
    64,980税込71,478
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途鉄筋(12mmΦ位)コンクリート、PCコンクリート等への乾式穴明け仕様回転のみセット内容コアボディ、センターピン、ガイドプレート、シャンク有効長(mm)150軸の形状SDSプラス C

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル