絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 52
- 3.4(132)
- 3.5(138)
- 4(100)
- 4.3(137)
- 4.5(99)
- 4.8(95)
- 5(128)
- 5.5(100)
- 6(135)
- 6.4(101)
- 8(103)
- 10(111)
- 10.5(111)
- 12(106)
- 12.5(99)
- 14.5(100)
- 16(101)
- 18(101)
- 20(93)
- 22(89)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク形状

SDSマックス(2)
全長(mm)
- 520(1)
- 570(1)
溝長(mm)
- 80(1)
- 105(1)
- 400(1)
- 450(1)
材質
- 合金工具鋼(1)
- 超硬合金(1)
ブランド
- ヒルティ(HILTI)(2)
- BAHCO(バーコ)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
ヒルティ(HILTI)・BAHCO(バーコ)・BOSCH(ボッシュ)
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。

SDS-maxビットSpeedX
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から3日以内出荷短いヘッド構造と先端から始まる大きな排出溝によって長寿命を実現しました。 切粉の排出に優れた2本フルートにより最速の穴あけスピードと手に伝わる振動の低減を実現しました。 S型形状のチゼルチップにより卓越した破砕力を発揮します。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
コンクリートドリル(SDSmax)
BAHCO(バーコ)¥56,980税込¥62,6781本当日出荷から9日以内出荷幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。用途対象製品は煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石。 SDS max仕様のすべてのハンマードリルに適合。シャンク形状SDSマックス
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
- 超硬ドリル
- 木工用
- ハイスドリル
- コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
- ダイヤモンド・CBNドリル