絞り込み
ブランド
  • 三和研磨工業(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 60
  • 3.4(134)
  • 3.5(138)
  • 4(101)
  • 4.3(135)
  • 4.5(99)
  • 4.8(95)
  • 5(127)
  • 5.5(100)
  • 6(139)
  • 6.4(101)
  • 8(104)
  • 10(112)
  • 10.5(112)
  • 12(108)
  • 12.5(100)
  • 14.5(100)
  • 16(103)
  • 18(103)
  • 20(95)
  • 22(91)
溝長(mm)
  • 35(4)
35
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビット大理石用チャック式 三和研磨工業ビット大理石用チャック式三和研磨工業
22,980税込25,278
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
ドリル用のチャック式
用途施工現場で使用する大理石専用の穴あけ工具です。有効長(mm)35取付チャック式(Φ12×20mm)被削材大理石、人造石、FRP品種電着ダイヤ加工乾式
ビット大理石用M10 三和研磨工業ビット大理石用M10三和研磨工業
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷
4吋ディスクサンダー用のネジ式(M10)
用途施工現場で使用する大理石専用の穴あけ工具です。有効長(mm)35取付M10被削材大理石、人造石、FRP品種電着ダイヤ加工乾式
ビット御影石用チャック式 三和研磨工業ビット御影石用チャック式三和研磨工業
25,980税込28,578
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
ドリル用のチャック式
用途施工現場で使用する御影石専用の穴あけ工具です。有効長(mm)35取付チャック式(Φ12×20mm)被削材花崗岩品種メタルダイヤ加工乾式
ビット御影石用M10 三和研磨工業ビット御影石用M10三和研磨工業
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
4吋ディスクサンダー用のネジ式(M10)
用途施工現場で使用する御影石専用の穴あけ工具です。有効長(mm)35取付M10被削材花崗岩品種メタルダイヤ加工乾式

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル