ハンマービット 同サイズセットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
ハンマービットの徳用セットシリーズです。コンクリート・ブロックなどの穴あけに適しています。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材など。適合機種SDSplusシャンク軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)160有効長(mm)100シャンク形状SDS-plus- shankRoHS指令(10物質対応)対応
ハンマービット HBシリーズLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)13日以内出荷
切れ味と寿命を両立したBIONICチップを採用しました。デッキプレートを楽に貫通できます。
仕様●被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材など。●刃径(mm):17.5●有効長(mm):150●全長(mm):200●シャンク:SDSplus●適合機種:電気ドリル・振動ドリル(回転モード)●刃部:超硬チップ●軸:ニッケルクロムモリブデン鋼アズワン品番67-0367-53
ハンマービット HBシリーズLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)13日以内出荷
切れ味と寿命を両立したBIOICチップを採用しました。デッキプレートを楽に貫通できます。
ハンマービット・ロング HBシリーズLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)13日以内出荷
デッキプレートを楽に貫通できます。
仕様●被削材:コンクリート・ブロック・モルタル・石材●刃径(mm):22●有効長(mm):330●全長(mm):380●シャンク:SDSplus●質量(g):530●適合機種:SDSplusシャンクハンマードリル●材質:刃部/超硬チップアズワン品番67-0442-46
ハンマービット HBシリーズLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)13日以内出荷
切れ味と寿命を両立したBIONICチップを採用しました。デッキプレートを楽に貫通できます。
仕様●被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材など。●刃径(mm):22.0●有効長(mm):200●全長(mm):250●シャンク:SDSplus●適合機種:電気ドリル・振動ドリル(回転モード)●刃部:超硬チップ●軸:ニッケルクロムモリブデン鋼アズワン品番67-0367-55
ハンマービット・ロング HBシリーズLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)13日以内出荷
デッキプレートを楽に貫通できます。
仕様●被削材:コンクリート・ブロック・モルタル・石材など●刃径(mm):16●有効長(mm):330●全長(mm):380●シャンク:SDSplus●質量(g):285●適合機種:SDSplusシャンクハンマードリル●材質:刃部/超硬チップアズワン品番67-0442-44
ハンマービットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
デッキプレートを楽に貫通できます。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材など。材質刃部:超硬チップ適合機種ハンマードリル
チゼルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)4日以内出荷
コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル の新着商品
ページ: 1/ 3