絞り込み
ブランド
  • 関西工具製作所
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(108)
  • ミヤナガ(105)
  • ユニカ(96)
  • サンコーテクノ(79)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(55)
  • BOSCH(ボッシュ)(46)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(42)
  • ハウスビーエム(38)
  • マキタ(37)
  • EFFORT(エホート)(37)
  • ヒルティ(HILTI)(32)
  • DIA-T(27)
  • コマドリル(22)
  • RS PRO(20)
  • SK11(17)
  • TRUSCO(16)
  • KIドリル(16)
  • ALPEN(14)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10(3)
  • 10.5(3)
  • 11(3)
  • 12(3)
  • 12.5(2)
  • 12.7(3)
  • 13(3)
  • 14(3)
  • 14.5(4)
  • 15(2)
  • 16(5)
  • 16.5(2)
  • 17(2)
  • 17.5(2)
  • 18(3)
  • 19(5)
  • 20(2)
  • 22(3)
  • 23(2)
  • 26(2)
シャンク形状
シャンク形状
SDSプラス(4)
シャンク形状
SDSマックス(5)
シャンク形状
六角軸(4)
全長(mm)
  • 110(1)
  • 160(1)
  • 250(4)
  • 260(1)
  • 280(7)
  • 290(1)
  • 320(3)
  • 340(1)
  • 350(1)
  • 400(3)
  • 405(1)
  • 410(3)
  • 450(4)
  • 505(2)
  • 600(4)
  • 640(1)
  • 650(1)
  • 800(2)
  • 1000(2)
  • 1200(1)
溝長(mm)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 160(2)
  • 200(3)
  • 380(2)
  • 500(1)
  • 510(1)
  • 650(1)
  • 670(1)
  • 870(1)
  • 1070(1)
50・100・160・200・380・500・510・650・670・870・1070
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)関西工具製作所(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から8日以内出荷
厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
シャンク形状六角軸13H
超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)関西工具製作所
11,980税込13,178
1本
当日出荷から34日以内出荷
厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 法面工事等で広く使われています。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
シャンク形状六角軸13H
SDS-plus ブルポイント 関西工具製作所SDS-plus ブルポイント関西工具製作所
1,798税込1,978
1本
当日出荷
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 ボッシュ、日立、マキタのSDS-plus軸電動ハツリハンマー用ノミです。
全長(mm)250シャンク形状SDSプラス
ブルポイント 六角シャンク 関西工具製作所ブルポイント 六角シャンク関西工具製作所
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
SDS-plus シャンク・ハンマードリルビット 関西工具製作所SDS-plus シャンク・ハンマードリルビット関西工具製作所(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から7日以内出荷
位置決めし易い特殊形状の超硬チップを採用。 SDS-plusシャンクで、ボッシュ、ヒルティのSDS-plusシャンク本体や日立のDH24PC3, DH28PC、マキタのHR242DRFX, HR262DZKなどのハンマードリルに装着できます。
SDS-plus カッター 40幅 関西工具製作所SDS-plus カッター 40幅関西工具製作所
2,398税込2,638
1本
当日出荷
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 ボッシュ、日立、マキタのSDS-plus軸電動ハツリハンマー用ノミです。
全長(mm)250シャンク形状SDSプラス幅(mm)40
SDS-plus コールドチゼル 関西工具製作所SDS-plus コールドチゼル関西工具製作所
1,698税込1,868
1本
当日出荷
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 ボッシュ、日立、マキタのSDS-plus軸電動ハツリハンマー用ノミです。
全長(mm)250シャンク形状SDSプラス
SDS-max カッター 50幅 関西工具製作所SDS-max カッター 50幅関西工具製作所
3,998税込4,398
1本
当日出荷
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 ボッシュ、日立、マキタのSDS-max軸電動ハツリハンマー用ノミです。
全長(mm)400シャンク形状SDSマックス幅(mm)50
スコップ 105幅 六角シャンク 関西工具製作所スコップ 105幅 六角シャンク関西工具製作所
7,798税込8,578
1本
7日以内出荷
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
全長(mm)405幅(mm)105対辺寸法(mm)17H
カッター 75幅 六角シャンク 関西工具製作所カッター 75幅 六角シャンク関西工具製作所
6,698税込7,368
1本
当日出荷
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
全長(mm)410幅(mm)75対辺寸法(mm)30H
カッター 50幅 六角シャンク 関西工具製作所カッター 50幅 六角シャンク関西工具製作所
2,798税込3,078
1本
当日出荷から7日以内出荷
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
幅(mm)50
SDS-maxドリル(クロスタイプ) 関西工具製作所SDS-maxドリル(クロスタイプ)関西工具製作所
5,198税込5,718
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
刃先形状がクロス刃(2枚刃)。1枚刃は、いびつな円の穴あけでしたが、クロス刃の採用により真円に近い穴を実現し、よりアンカー挿入しやすい仕様になります。SDS-maxシャンクで、ボッシュ、ヒルティのSDS-max本体や各メーカーのハンマードリルの装着できます。
用途シャンクSDSmaxシャンク全長(mm)350有効長(mm)200シャンク形状SDSマックス
単管パイプ打ちタガネ 六角シャンク 関西工具製作所単管パイプ打ちタガネ 六角シャンク関西工具製作所
24,980税込27,478
1本
当日出荷
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。先端は40Φとなります。
全長(mm)290対辺寸法(mm)30H径(mm)40
スコップ 130幅 六角シャンク 関西工具製作所スコップ 130幅 六角シャンク関西工具製作所
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
全長(mm)450幅(mm)130
コールドチゼル 六角シャンク 関西工具製作所コールドチゼル 六角シャンク関西工具製作所
2,598税込2,858
1本ほか
9日以内出荷から28日以内出荷
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
対辺寸法(mm)17H
超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)関西工具製作所
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 法面工事等で広く使われています。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
シャンク六角軸13H
六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)関西工具製作所
3,500税込3,850
1本
7日以内出荷
厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
シャンク六角軸13H
電動ハンマー用ロット 六角シャンク 関西工具製作所電動ハンマー用ロット 六角シャンク関西工具製作所
5,398税込5,938
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 別売りパット・ビシャン取り付け用シャンクです。 17H・30Hシャンクの電動ハンマー用のシャンクです。
電動ハンマー用ビシャン 関西工具製作所電動ハンマー用ビシャン関西工具製作所
14,980税込16,478
1本
6日以内出荷
経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。
用途土砂・敷石などの突き固め用として寸法(mm)65×65
電動ハンマー用パット(ランマ) 関西工具製作所電動ハンマー用パット(ランマ)関西工具製作所
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。
用途土砂・敷石などの突き固め用として
SDS-max シャンク・ハンマードリルビット 関西工具製作所SDS-max シャンク・ハンマードリルビット関西工具製作所
2,798税込3,078特価
1本
当日出荷
厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 SDS-maxシャンクで、ボッシュ、ヒルティのSDS-maxシャンク本体や日立のDH40MA, DH50MB、マキタのHR4011C, HR5001Cなどのハンマードリルに装着できます。
全長(mm)340有効長(mm)200シャンク形状SDSマックス
SDS-max コールドチゼル 関西工具製作所SDS-max コールドチゼル関西工具製作所
2,898税込3,188
1本ほか
7日以内出荷
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 ボッシュ、日立、マキタのSDS-max軸電動ハツリハンマー用ノミです。
シャンク形状SDSマックス
SDS-max ブルポイント 関西工具製作所SDS-max ブルポイント関西工具製作所
2,898税込3,188
1本ほか
7日以内出荷
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 ボッシュ、日立、マキタのSDS-max軸電動ハツリハンマー用ノミです。
シャンク形状SDSマックス
コールドチゼル 六角シャンク 関西工具製作所コールドチゼル 六角シャンク関西工具製作所
17,980税込19,778
1箱(10本)
7日以内出荷
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル