絞り込み
ブランド
  • Mokuba(小山刃物製作所)
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(108)
  • ミヤナガ(105)
  • ユニカ(96)
  • サンコーテクノ(79)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(55)
  • BOSCH(ボッシュ)(46)
  • ハウスビーエム(38)
  • マキタ(37)
  • EFFORT(エホート)(37)
  • ヒルティ(HILTI)(32)
  • DIA-T(27)
  • 関西工具製作所(24)
  • コマドリル(22)
  • RS PRO(21)
  • SK11(17)
  • TRUSCO(16)
  • KIドリル(16)
  • ALPEN(14)
シャンク形状
シャンク形状
SDSプラス(6)
シャンク形状
SDSマックス(5)
シャンク形状
六角軸(6)
全長(mm)
  • 80(1)
  • 200(2)
  • 205(1)
  • 250(2)
  • 270(2)
  • 280(3)
  • 300(1)
  • 320(3)
  • 360(3)
  • 400(2)
  • 410(1)
  • 450(3)
  • 500(3)
  • 600(3)
  • 800(2)
  • 1000(3)
シャンク径(Φmm)
  • 10(2)
  • 15(2)
  • 17(2)
  • 18(3)
溝長(mm)
  • 110(1)
110
材質
  • クロムモリブデン鋼(2)
  • 合金工具鋼(3)
クロムモリブデン鋼・合金工具鋼
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブルポイント Mokuba(小山刃物製作所)ブルポイントMokuba(小山刃物製作所)(18件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適シャンク形状六角軸材質合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)
SDSplus 快速スクレーパー Mokuba(小山刃物製作所)SDSplus 快速スクレーパーMokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
用途に合わせて刃が交換できます。 能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。
用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。 床面の頑固な付着物の清掃に。 建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。 屋上の防水材の張替えに。軸径(Φmm)15全長(mm)320シャンク形状SDSplus
コールドチゼル Mokuba(小山刃物製作所)コールドチゼルMokuba(小山刃物製作所)(6件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
磨耗に強い合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)を使用しています。
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適六角幅(mm)17シャンク形状六角軸仕様両刃材質合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)
快速スクレーパー用替刃 Mokuba(小山刃物製作所)快速スクレーパー用替刃Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
長さ(mm)80
SDSmax四角ランマ Mokuba(小山刃物製作所)SDSmax四角ランマMokuba(小山刃物製作所)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
せまい場所での突き固めに。 四角が決めて!ランマ作業の不満解消! ロングサイズは腰をかがめず、楽々作業! 壁際も、コーナーも残さず締める! 水道・電気・ガス配管施工時の固め、U字溝敷設の土固めに。
用途電動ハンマー用シャンク形状SDSマックス線幅(mm)150(対角)
SDSplus 快速スクレーパー ショート Mokuba(小山刃物製作所)SDSplus 快速スクレーパー ショートMokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
【狭い場所での作業に最適!! ショートタイプ(全長205mm)新登場!!】短い全長で取り回しが良く、打撃力が向上!壁ぎわ、柱周り、立ち上がり部、階段周りなど、狭い場所での作業に適しています。替刃式のため、4種類の替刃(別売)と取り換え可能!
用途Pタイル・クッションフロア・長尺シートの張替作業に。屋上の防水材の張替に。軸径(Φmm)15全長(mm)205シャンク形状SDS-plus質量(g)362刃幅(mm)80刃渡り(mm)110
SDS-plus コールドチゼル Mokuba(小山刃物製作所)SDS-plus コールドチゼルMokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
クロームモリブデン鋼使用で、連続作業に最適です。 SDS-plus形状はシャンク部の噛みあわせがよくビットが震えず、狙った箇所を効率よくハツれます。
用途コンクリート・岩石のハツリ作業にシャンク形状SDS-plus寸法(mm)250質量(g)260先端幅(mm)20
四角ランマ Mokuba(小山刃物製作所)四角ランマMokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
せまい場所での突き固めに。 四角が決めて!ランマ作業の不満解消! ロングサイズは腰をかがめず、楽々作業! 壁際も、コーナーも残さず締める! 水道・電気・ガス配管施工時の固め、U字溝敷設の土固めに。
用途電動ハンマー用シャンク形状六角軸17H線幅(mm)150(対角)
SDSplusブルポイント Mokuba(小山刃物製作所)SDSplusブルポイントMokuba(小山刃物製作所)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
従来品(全長250mm)に比べて全長が長くなり(360mm)深い現場でも作業できます。強力な破砕力で、効率良い作業が可能。耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので長持ち。
用途コンクリート、岩石のハツリ作業、溝堀り、角出し作業に。全長(mm)360質量(g)415シャンク適合:SDS-plus
SDS-max ブルーポイント Mokuba(小山刃物製作所)SDS-max ブルーポイントMokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ロングサイズで作業がらくらく!深い場所や奥まった作業現場に最適! 腰を屈めず楽に作業が可能です。摩耗に強い合金鋼を使用しています。
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適。軸径(Φmm)18
電動カットチゼル・ロング Mokuba(小山刃物製作所)電動カットチゼル・ロングMokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷
全長720mm.の長いロッドで、楽な姿勢で作業できます。
用途土木作業の溝堀・造園工事での穴掘り・Pタイル、クッションフロアのハツリ作業等に最適です。トラスコ品番806-9811寸法(mm)75幅×17H×720質量(g)1730
SDS-plus 快速スクレーパー専用替刃(厚刃) Mokuba(小山刃物製作所)SDS-plus 快速スクレーパー専用替刃(厚刃)Mokuba(小山刃物製作所)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途軽快スクレッパー B06701専用の替刃です。幅(mm)80寸法(mm)80×80質量(g)120刃厚(mm)2.5
SDSplusスコップ Mokuba(小山刃物製作所)SDSplusスコップMokuba(小山刃物製作所)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
効率よく穴を掘る・抜けやすいエッジ・スコップから土が抜けやすい・特徴的な新エッジ形状。
用途穴掘り・溝堀・土堀・掘り起こしなど。幅(mm)50全長(mm)300質量(g)370
電動ハンマー用ミニスコップ Mokuba(小山刃物製作所)電動ハンマー用ミニスコップMokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
穴掘り、土堀り、溝掘り、掘起こし等広範囲な作業分野で活躍します。
全長(mm)320トラスコ品番342-8753質量(g)700対辺(mm)17刃幅(mm)75
電動スコップロング Mokuba(小山刃物製作所)電動スコップロングMokuba(小山刃物製作所)(3件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
当日出荷
ロングシャフトで作業が楽々! 腰をかがめず楽に作業! 軽くて扱いやすい 重量1.35kg
用途穴掘り、土堀り、溝掘り、掘り起し等広範囲な作業分野で活躍します。全長(mm)600軸径(Φmm)17Hシャンク形状六角軸幅(mm)80質量(g)1350六角幅(mm)17
スケーリングチゼル Mokuba(小山刃物製作所)スケーリングチゼルMokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
合金鋼(SCM-440)使用
用途コンクリートのはつり、スクレーパー作業に最適六角幅(mm)17先端幅(mm)50シャンク形状六角軸全長(mm)280仕様両刃材質合金鋼(SCM-440)質量(g)580
電動スクレッパーS型 Mokuba(小山刃物製作所)電動スクレッパーS型Mokuba(小山刃物製作所)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
クロームモリブデン鋼を使用しており、磨耗に強い。 刃部分を薄く、角度付で設計してあり、スムーズにはがし作業が出来ます。
用途クッションフロアー・Pタイル等床材料の張替え作業に 床面や、コンクリートパネル等の頑固な付着物の清掃作業に寸法(mm)17H×100×350
S型パイプケレン棒 Mokuba(小山刃物製作所)S型パイプケレン棒Mokuba(小山刃物製作所)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
工業用特殊鋼材を使用。 軽量パイプ柄採用。 角度付ではがし易い グリップつきで滑りにくい。
用途土壁・タイル・壁材・床材・等のはがし作業に ペンキ削りや、溶接のノロ取りに寸法(mm)95W×1500質量(g)1100
電動スコップ Mokuba(小山刃物製作所)電動スコップMokuba(小山刃物製作所)(7件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から8日以内出荷
穴掘り、土堀り、溝掘り、掘起こし等広範囲な作業分野で活躍します。
シャンク形状六角軸
SDSplusコールドチゼル Mokuba(小山刃物製作所)SDSplusコールドチゼルMokuba(小山刃物製作所)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
深い現場作業でもとどく・強力な破砕力で、効率良い作業が可能・耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので長持ち。
用途ンクリート、岩石のハツリ作業、溝堀り、角出し作業に。幅(mm)20全長(mm)360質量(g)415シャンク適合:SDS-plus
SDS-maxスクレーパーS型 Mokuba(小山刃物製作所)SDS-maxスクレーパーS型Mokuba(小山刃物製作所)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
刃先が片刃で食い込みが良く、角度がついているので、床材等のハガシ作業を効率よく行えます。
用途Pタイル、クッションフロアー等のハガシ作業に最適です。シャンク形状SDS-max
SDSmaxブルポイント Mokuba(小山刃物製作所)SDSmaxブルポイントMokuba(小山刃物製作所)
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
深い場所や奥まった作業現場に最適。楽な姿勢で作業ができるロングサイズ。シャンクのはめ合いが良いのでビットが振えず狙った箇所を効率よくハツれます。打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な破砕力を生み出します。耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので長持ち。
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に。材質クロームモリブデン鋼軸径(Φmm)Φ18全長(mm)1000質量(g)1890タイプロングサイズSDS max適合工具ハンマードリル
SDS-plus 快速スクレーパー 厚刃 Mokuba(小山刃物製作所)SDS-plus 快速スクレーパー 厚刃Mokuba(小山刃物製作所)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
厚刃2.5mmで従来の刃厚1.2mmから大幅アップ。ハードに使える。安心感抜群。作業範囲が広がる。ハツリ作業にも!
用途強固なタイルはがし作業や軽微なはつり作業に。長尺シートのハガシ作業に。クッションフロアのハガシ作業に。屋上等、防水材の張替えに。アクリル系、エポキシ系ボンドもよく剥がせる。幅(mm)80寸法(mm)80×15×320質量(g)570シャンクSDS-plus刃厚(mm)2.5
快速スクレーパー用ボルトナットセット袋入(2本一組) Mokuba(小山刃物製作所)快速スクレーパー用ボルトナットセット袋入(2本一組)Mokuba(小山刃物製作所)
889税込978
1組
5日以内出荷
用途快適スクレッパ-用ボルトナットセットです。同梱部品ボルト、ナット(M8高強度)特殊ワッシャー各2個
電動スクレッパーS型・ロング Mokuba(小山刃物製作所)電動スクレッパーS型・ロングMokuba(小山刃物製作所)
7,898税込8,688
1本
当日出荷
全長720mm.の長いロッドで、楽な姿勢で作業できます。
用途床材のハガシ作業を効率よく行えます。トラスコ品番806-9973寸法(mm)75幅×17H×720質量(g)1730
電動スコップロング Mokuba(小山刃物製作所)電動スコップロングMokuba(小山刃物製作所)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
アース棒で必要になる1000mmの深さにも対応。重量は2.0kgなので軽くて使いやすい。地震や強風、災害対策としてカーポート支柱・フェンス支柱・仮説の電柱等、従来より深い穴掘りが求められています。
用途穴掘り・土掘り・溝掘り・掘り起し等、広範囲な作業分野で活躍。材質クローム・モリブデン鋼軸径(Φmm)17H(六角軸)幅(mm)80全長(mm)1000レッド質量(g)2000タイプ電動スコップロング熱処理全体熱処理
SDSplusスケーリングS型 Mokuba(小山刃物製作所)SDSplusスケーリングS型Mokuba(小山刃物製作所)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
幅広(55mm、75mm)のSDSplusスケーリングチゼル。全長200mmで強力打撃(SDSplus打撃モード専用)。鋭い片刃の角度付き仕様でハツリ作業時、きれいにはがせ、下地も傷めにくい。
用途強固なタイルはがし作業。長尺シートのハガシ作業。クッションフロアのハガシ作業。屋上、防水材張替え作業。アクリル系、エポキシ系ボンドの剥がし作業。全長(mm)200
SDSplusスケーリング Mokuba(小山刃物製作所)SDSplusスケーリングMokuba(小山刃物製作所)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
幅広(55mm、75mm)のSDSplusスケーリングチゼル。全長200mmで強力打撃(SDSplus打撃モード専用)。鋭い両刃仕様でハツリ、ハガシ作業に最適です。
用途コンクリートやアスファルトのハツリ作業。Pタイル等のハガシ作業。ブロック、レンガ割り作業等。全長(mm)200
SDSplus 快速スクレーパー用 ボルトナットセット Mokuba(小山刃物製作所)SDSplus 快速スクレーパー用 ボルトナットセットMokuba(小山刃物製作所)
689税込758
1セット(2本)
翌々日出荷
SDSPlus快速スクレーパー用ボルトナットセット。1丁分(2本)セット。
コールドチゼル Mokuba(小山刃物製作所)コールドチゼルMokuba(小山刃物製作所)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から3日以内出荷
磨耗に強い合金鋼、クローム・モブリテン鋼を使用しています。ツバ付です。
用途コンクリート・岩石のハツリ作業に最適です。
SDS-maxスコップ Mokuba(小山刃物製作所)SDS-maxスコップMokuba(小山刃物製作所)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
穴掘り、土掘り、溝掘り、等広範囲な作業分野で活躍します。
用途土木作業の溝堀・造園工事での穴掘り作業等に最適です。シャンク形状SDS-max寸法(mm)刃先105×400質量(g)1140
SDS-max ブルポイント Mokuba(小山刃物製作所)SDS-max ブルポイントMokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
シャンク部のはめ合いがよいのでビットが振えず、狙った箇所を効率よくハツれます。
シャンク形状SDS-maxシャンク径(Φmm)18
B-11 電動スクレッパー スクレッパー部 100×250 Mokuba(小山刃物製作所)B-11 電動スクレッパー スクレッパー部 100×250Mokuba(小山刃物製作所)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
クロームモリブデン鋼を使用しており、磨耗に強い。 軸部の長い設計で楽な姿勢で作業が出来ます。 刃部分を薄く・100mmのワイドサイズに設計してあり、スムーズに作業でます。 刃先のみの取替えが出来、経済的です。
用途クッションフロアー・Pタイル等床材料の張替え作業に 床面や、コンクリートパネル等の頑固な付着物の清掃作業に 屋上の防水アスファルトの張替え作業に寸法(mm)100W×250
D-7 スタンプハンマー(先端工具)スクレッパー 100 Mokuba(小山刃物製作所)D-7 スタンプハンマー(先端工具)スクレッパー 100Mokuba(小山刃物製作所)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
工業用特殊鋼材を使用しています。 独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。 外パイプをスライドさせ、分胴で力を加え作業します。 ハンマーを使わず、打ち込めるため作業場の制約が少なくて済みます。
用途コンクリート・ブロック・アスファルトのハツリ作業に寸法(mm)100質量(g)600
D-7 スタンプハンマー(先端工具)チス16×270 Mokuba(小山刃物製作所)D-7 スタンプハンマー(先端工具)チス16×270Mokuba(小山刃物製作所)
879税込967
1個
3日以内出荷
工業用特殊鋼材を使用しています。 独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。 外パイプをスライドさせ、分胴で力を加え作業します。 ハンマーを使わず、打ち込めるため作業場の制約が少なくて済みます。
用途コンクリート・ブロック・アスファルトのハツリ作業に寸法(mm)16×270質量(g)400
B-66 SDS-plus スクレッパーS型 Mokuba(小山刃物製作所)B-66 SDS-plus スクレッパーS型Mokuba(小山刃物製作所)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
使い易い角度付
用途タイル等のハガシ作業 接着剤等の頑固な付着物のハガシ作業全長(mm)250軸径(Φmm)10質量(g)320刃幅(mm)38
B-64 SDS-plus スケーリングチゼル 10×38×250 Mokuba(小山刃物製作所)B-64 SDS-plus スケーリングチゼル 10×38×250Mokuba(小山刃物製作所)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
用途ブロック・レンガ等の割作業 コンクリートのハツリ作業 タイオル等の剥がし作業全長(mm)250軸径(Φmm)10質量(g)320刃幅(mm)38
SDS-maxハイス付ブルーポイント Mokuba(小山刃物製作所)SDS-maxハイス付ブルーポイントMokuba(小山刃物製作所)
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷
先端部にハイスを使用。切れ味が長く持続し、連続作業に最適です。
用途コンクリート・岩石のハツリ作業に最適です。シャンク形状SDS-max寸法(mm)Φ18×400質量(g)740
ハイス付コールドチゼル Mokuba(小山刃物製作所)ハイス付コールドチゼルMokuba(小山刃物製作所)
3,398税込3,738
1本
5日以内出荷
先端部にハイスを使用。切れ味が長く持続し、連続作業に最適です。
用途コンクリート・岩石のハツリ作業に最適です。寸法(mm)17H×450質量(g)760
パワーブル Mokuba(小山刃物製作所)パワーブルMokuba(小山刃物製作所)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
刃先部を従来品より長く設計しておりますので、長時間使用できます。
用途コンクリート・岩石のハツリ作業に最適です。寸法(mm)17H×300質量(g)460

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル